カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(62)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • Flir(フリアーシステムズ)
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
サービス分類
  • レンタル(22)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(22)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
93,980税込103,378
1式ほか
当日出荷から25日以内出荷
コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング質量(kg)0.19(バッテリー含む)使用温度範囲(℃)-10~50測定範囲(℃)-20~+300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上)接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad温度分解能(℃)(NETD)<0.07充電時間(時間)2モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む画面サイズ3.5インチ画素数128保管温度範囲(℃)-40~70特性防水・防塵、耐衝撃計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正バッテリー稼動時間4時間焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m保存可能枚数5000枚を超える画像カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り充電端子USB-C(1 A)タッチスクリーン静電容量式落下耐久(m)2画素数(垂直)96
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PRO Flir(フリアーシステムズ)スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE PROFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
測定温度範囲(℃)-20~400付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂幅(mm)68高さ(mm)34奥行(mm)14電源リチウムイオン電池画素数160×120空間分解能(mrad)N.A測定視野角(°)55×43
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
139,800税込153,780
1式
翌々日出荷
ポケットサイズのFLIR C5なら、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能にします。 解像度160×120(19,200 ピクセル)の本格的なサーモグラフィカメラ、5メガピクセルのデジタルカメラ、 LEDフラッシュライトを搭載し、隠れた問題を簡単に特定できます。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング仕様デジタルカメラ:5MP、【画像調整】自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、One Touchレベルスパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン、グレー、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC、測定補正:放射率補正、画像保存容量:約5000枚付属品三脚取付マウント(内蔵):UNC1/4”-20質量(kg)0.19(バッテリー含む)電源外部:5V、USB-C測定範囲(℃)-20~400温度範囲(℃)動作保証:-10~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、測定温度0℃以上)保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529)測定対象建物検査・施設のメンテナンス・HVAC・電気修理バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー測定機能スポット、ボックス(最小/最大)解像度IRセンサー(熱画像):160×120(19200ピクセル)バッテリー容量(Ah)1.8視野角瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mrad温度分解能(℃)(NETD)0.07保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式画像ファイル:標準JPEG、14ビットの測定データを含む充電時間(時間)2モード【画像】熱画像、可視画像、MSX(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示)フォーカスフォーカスフリー充電方式USB-C(1A)画面サイズ3.5インチバッテリー稼動時間4時間記録メディア内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由)USBポートUSB2.0、Type-CコネクターBluetoothPANWi-Fi802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)最短撮像距離熱画像:0.1m(MSX:0.3m~)、8.7Hzスペクトル範囲8~14μm画像回転(°)有り落下衝撃(m)落下試験:2タッチスクリーン静電容量式
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE Pro Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE ProFlir(フリアーシステムズ)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです。これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します。
付属品充電用USBケーブルトラスコ品番508-3784幅(mm)20高さ(mm)100使用温度範囲(℃)15℃~35℃奥行(mm)27精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)解像度赤外線:19200画素温度分解能(℃)0.07測定温度範囲(℃)-20~400画素数160フレームレート8.7Hz測定視野角(°)54°×42°最小表示(℃)0.07℃画素数(垂直)120
【レンタル】サーモグラフィカメラ C2 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーモグラフィカメラ C2Flir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から翌々日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池精度±2℃または±2%の大きい方対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGサービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検精度±2℃または±2%温度測定範囲(℃)-20~+450解像度(熱画像)320×240視野角35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad温度分解能(℃)(NETD)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品 Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィ Exシリーズオプション品Flir(フリアーシステムズ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トラスコ品番136-4719質量(g)125品名バッテリー
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge Pro Flir(フリアーシステムズ)スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Edge ProFlir(フリアーシステムズ)
79,980税込87,978
1式
翌々日出荷
FLIR ONE Edge Proはスマートフォン/タブレットとワイヤレス接続することで手の届かない場所にある対象物を容易に検査できるだけでなく、スマートフォンやタブレットにフックして片手で操作することもできます
用途自然な操作であらゆる位置や角度から鮮明な赤外線画像を撮影できます。クラウドサービスのFLIR Ignite(TM)を使用することで、FLIR ONE Edge Proで撮影した画像や動画を瞬時にクラウドにアップロードし、データを編集、整理、保存、共有できます。仕様NETD:70mkタイプMSX搭載測定範囲(℃)-20~400精度±3℃または±5%の大きい方(本体が15℃~35℃、シーンが5℃~120℃ の場合、起動後60秒間適用)温度分解能(℃)0.07画素数160RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート8.7Hz画素数(垂直)120
【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】スマホ/タブレット用赤外線サーモグラフィカメラ iOS対応 ONE Proシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
スマホアクセサリーでサーモグラフィ撮影が可能です。
付属品通信ケーブル、キャリングケース質量(g)36.5対応OSiOS対応(iPhone7・7 Plus・6・6 Plus・SE、iPad Air2/iPad mini4以降のモデル)検出器非冷却マイクロボロメーター温度分解能(℃)0.15フレームレート8.7Hzサービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio ProFlir(フリアーシステムズ)
129,800税込142,780特価
1式
当日出荷から28日以内出荷
FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。
種別永久ライセンスフォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図
赤外線サーモグラフィー 校正証明書付 Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィー 校正証明書付Flir(フリアーシステムズ)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様校正証明書付(※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※校正証明書は和文です。)、画像モード:MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~400精度0~100℃:±3℃、100~400℃:±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素バッテリー容量(Ah)3.6視野角71.5×56°保存形式JPEGサイズ(mm)138×84×24画素数160アズワン品番3-3636-11-20最短撮像距離10cm測定精度(℃)<0.1校正証明書一般校正画素数(垂直)120
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
299,800税込329,780
1式
翌々日出荷から22日以内出荷
ガンタイプでは最高水準の解像度とレンジパフォーマンスを提供。 手軽で万能な性能のサーモグラフィーカメラを求めたい方へ。 MSX(R)(スーパーファインコントラスト)機能はリアルタイムで画像を補正することができます。 構造物の詳細や発熱箇所の判別が熱画像上で容易に行えます。 また、デジタルカメラモードとの同時撮影も可能で同画角の可視画像を簡単に生成することができます。
用途赤外線による熱エネルギー測定
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ペン型モイスチャーメーター MR40 Flir(フリアーシステムズ)ペン型モイスチャーメーター MR40Flir(フリアーシステムズ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品電池、ピンセット、使用説明書トラスコ品番100-4666材質PC-ABS、 TPE幅(mm)26高さ(mm)193奥行(mm)31測定範囲(%)5~60%分解能(%)0.16
赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィー FLIR(R)CシリーズFlir(フリアーシステムズ)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。 温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
仕様(最小撮像距離)10cm付属品充電用USBケーブル、ポーチ寸法(mm)138×84×24質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%(環境温度15~35℃および対象物温度0℃以上において)対応OSWindows(R)8/10温度測定範囲(℃)-20~400分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-Cメモリー内蔵メモリ(最大5000枚の画像を保存可能)解像度160×120画素バッテリー容量(Ah)3.6視野角71.5×56°保存形式JPEGモード(画像)MSX・デジタルカメラ・クチャーインピクチャー・ブレンド画素数160アズワン品番3-3636-11商品タイプレンタル品はこちら画素数(垂直)120
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ Wi-FiFlir(フリアーシステムズ)
3,598税込3,958
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
分解能(℃)0.1精度0~100℃/±3℃、100~400℃/±3%視野角71.5×56°インターフェースUSBType-C対応OSWindows(R)8/10電源充電式リチウムイオン電池付属品充電用USBケーブル、ポーチ
【レンタル】サーマルイメージ放射温度計 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】サーマルイメージ放射温度計Flir(フリアーシステムズ)
3,798税込4,178
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
測定対象をサーマルイメージで記録できます。
付属品ストラップ、USBケーブル、充電器、microSDカード(8GB)
【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー FLIR(R)Cシリーズ 校正証明書付 C5WiFiシリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。温度情報付きのサーモ画像とデジタルカメラ画像の同時保存が可能です。
付属品充電用USBケーブル、ポーチ質量(g)190電源充電式リチウムイオン電池測定範囲(℃)-20~+400対応OSWindows(R)8/10分解能(℃)0.1インターフェースUSBType-C解像度160×120画素視野角71.5×56°保存形式JPEG最短撮像距離10cmサービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)Flir(フリアーシステムズ)
499,800税込549,780
1式
61日以内出荷
国内防爆認定取得済みEx tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
MR55 水分計 Flir(フリアーシステムズ)MR55 水分計Flir(フリアーシステムズ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
FLIR MR55はBluetooth対応のピン型水分計です。FLIR Tools Mobileアプリによりスマートフォンやタブレットからでも測定結果を確認できます。内蔵された11種類の材質グループのライブラリによって測定精度がより高まります。本体背部にあるQRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ることで、ライブラリを簡単に取得できます。
トラスコ品番268-5677幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)33測定方式ピン測定測定範囲(%)0~80分解能(%)1
MR60 水分計 Flir(フリアーシステムズ)MR60 水分計Flir(フリアーシステムズ)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
FLIR MR60は高度な機能を備えたピン型&ピンレス型の水分計です。内蔵式のピンレスセンサーとピンプローブにより、様々な用途や状況、計測対象物にも柔軟に対応できます。測定結果を計測日時や測定条件と一緒に.csvファイルとして保存可能です。11の材料グループから選択するか、ピンレス湿度スキャンのために基準点を設定できます。見やすいディスプレイと直感的なユーザーインターフェースを備えています。
トラスコ品番268-5674幅(mm)42高さ(mm)140奥行(mm)72測定方式ピン測定およびピンレス測定測定範囲(%)0~90分解能(%)1
【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-Fi Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィー Wi-Fi機能付 E4 Wi-FiFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E6 Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】赤外線サーモグラフィカメラ E6Flir(フリアーシステムズ)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
スーパーファインコントラスト処理により物体の輪郭を明確にして、対象を把握しやすくできます。デジカメを内蔵しており、画像保存すると熱画像とデジカメ画像、スーパーファインコントラスト画像を同時に保存できます。フォーカスフリー機能により50cm以上離れた対象物にカメラをかざすだけで使用でき、焦点を合わせる必要がありません。デジカメ画像の中に熱画像を組み込むピクチャーインピクチャー機能付きです。
FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリード Flir(フリアーシステムズ)FLIR リード ・ プローブセット シリコンテストリードFlir(フリアーシステムズ)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = シリコンテストリード併用可能製品 = デジタルマルチメータRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
クランプメーター Flir(フリアーシステムズ)クランプメーターFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷
検波方式真の実効値整流(RMS)
TG165 EVA保護ケース 保護ケース Flir(フリアーシステムズ)TG165 EVA保護ケース 保護ケースFlir(フリアーシステムズ)
39,980税込43,978
1箱(5台)
69日以内出荷
電気計測器用のユニバーサルソフトケースです。
トラスコ品番100-4669材質ポリエステル、PEVA、PET幅(mm)135高さ(mm)260奥行(mm)85
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタルFlir(フリアーシステムズ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150インターフェースUSB Micro-B視野角41°×31°保存形式JPEGアズワン品番3-3636-01-75サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】コンパクト赤外線サーモグラフィ 校正証明書付 レンタルFlir(フリアーシステムズ)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
校正証明書付の機種となりますポケットに収まるコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。精密かつ鮮明な熱画像に変換するスーパーファインコントラスト処理(MSX)により、物体の輪郭が明確になります。縦・横の自動回転表示を装備しています。-10℃から150℃の広い温度範囲を計測します。温度情報付きのサーモ画像とデジカメ画像の同時保存が可能です。
付属品ストラップ、バッテリー、充電器、USBケーブル質量(g)130電源リチウムイオン電池対応OSWindows(R)VistaTM/7/8温度測定範囲(℃)-10~+150精度(℃)±2または±2%の大きい方インターフェースUSB Micro-Bメモリー内蔵メモリ(500枚以上の画像を保存可能)視野角41°×31°保存形式JPEGサイズ(mm)125×80×24焦点距離熱画像/0.15m、MSX/1mサービス分類レンタル
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
校正証明書付の機種となります温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)質量(kg)1電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1精度(℃)±2または±2%検出器非冷却マイクロポロメーターディスプレイ4インチIPS液晶解像度熱画像:240×180(5MP)(可視)視野角24×18°温度分解能(℃)0.04測定温度範囲(℃)-20~650デジタルズーム1-4×連続計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)フレームレート30Hz測定視野角(°)24/1.75mradWi-Fi動画ストリーミング、静止画転送最短撮像距離15cmサービス分類レンタル
赤外線サーモグラフィカメラ FLIR Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ FLIR EシリーズFlir(フリアーシステムズ)
319,800税込351,780
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
ガンタイプ簡単操作サーモグラフィ、フォーカスフリー、タッチパネル対応、内部メモリに撮影画像(温度情報付きJPEG)保存、独自の輪郭補正による画像表示機能MSX搭載、画面上の指定ポイントに応じた色調整機能ワンタッチレベルスパン対応
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ 15台入 Flir(フリアーシステムズ)スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ 15台入Flir(フリアーシステムズ)
839,800税込923,780
1ケース(15台)
23日以内出荷
FLIR ONE Edgeシリーズ ベースモデル 解像度 80×60ピクセル 適合:最新のOSまでアップデート可能、かつ、Wi-Fiおよびbluetooth機能を有する以下の製品。 iPhone 14/13/12/11/XS/X/8/7/SE 第2世代(それぞれProやMAXモデルを含む)、iPad/iPad Pro、android OS11/12/13のスマホ・タブレット 熱画像解像度:80 ×60 (4800画素) 電源:内蔵バッテリー 視野角:54°×42° 稼働時間:最長90分(使用状況と環境による) 充電時間:60~90分(充電状況と環境による) データフォーマット:静止画(温度情報付きJPEG)/動画(iOSの場合はMP4、android OSの場合はMPEG-4) 耐衝撃性能:2.0m落下テスト済み 温度精度:±3℃または±5%の大きい方(使用環境温度が15℃~35℃の範囲内にあり対象測定物の温度が5℃~120℃の範囲内にある場合、かつ、起動後61秒後である場合に限る)
仕様●測定温度範囲(℃) -20~120℃●温度分解能(℃)0.07℃●測定視野角(°)54°×42°●空間分解能(mrad)12.6 ●使用温度範囲(℃)15℃~35℃●幅(mm)35●奥行(mm)37.5●高さ(mm)149アズワン品番67-9246-58
FLIR One Edge用ポーチ Flir(フリアーシステムズ)FLIR One Edge用ポーチFlir(フリアーシステムズ)
1個
欠品中
FLIR ONE Edgeシリーズ専用ポーチ FLIR ONE Edgeシリーズのカメラを保管・持ち歩くための収納ポーチ サイズ155×50×42mm ポリエステル製
仕様●幅(mm)155●奥行(mm)50●高さ(mm)42アズワン品番67-9246-63
FLIR Exシリーズ用ポーチ Flir(フリアーシステムズ)FLIR Exシリーズ用ポーチFlir(フリアーシステムズ)
1個
欠品中
Exシリーズ専用ポーチ Ex-Pro、Ex-XTに対応 ショルダーストラップ付
仕様●幅(mm)360●奥行(mm)145●高さ(mm)149アズワン品番67-9246-62
検電器+LEDライト VP50-2 Flir(フリアーシステムズ)検電器+LEDライト VP50-2Flir(フリアーシステムズ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
FLIR VP50-2は、接触方式と非接触方式の両方に対応し、アラーム音/バイブレーション/LEDインジケーターの3つの方法で通電箇所を簡易に検知できる検電器です。
トラスコ品番521-7220交流電圧(V)190~1000、(高感度モード時)24~1000周波数範囲45~65
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01