穴ふさぎフソー化成(30件のレビュー)当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm材質PP色アイボリー
ライトロックベースフソー化成(9件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
コンセントスイッチボックス1ヶ用フソー化成(11件のレビュー)当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用適合モール/1~3号タイプ1ヶ用側面ノック数12
ドレンコレクト パーツセットフソー化成(4件のレビュー)当日出荷
エアコン室外機のドレン排水穴から、ドレン水を直接排水出来ない場合にご使用ください。
室外機を集合住宅の廊下やベランダに設置した場合に、ドレン水をそのまま流すと廊下に水溜りを作ったり、洗濯物が汚れる場合があります。
ドレンコレクトを取り付けてドレンホースを排水口へ取り廻すことでこれらを防止します。
アジャスター3種付で各メーカーのエアコン室外機に対応します。
本体部分がジャバラ構造なので底面にフィットして隙間からの水漏れを防ぎます。
エアコン取付けホルダー(フレアサイズゲージ付)フソー化成(4件のレビュー)当日出荷
隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保するエアコン取付けホルダーと、フレア加工が適切なサイズかどうかをチェックするフレアサイズゲージを一体化!
エアコン設置の現場に1個2役のスグレモノです。
用途隠蔽配管工事等の際に室内機を持ち上げた状態をキープして作業スペースを確保する。フレア加工が適切なサイズかどうかを判定する。色ブラック質量(g)98
座屈防止材フソー化成(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。
長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
洗濯機 かさ上げ台 セッティングベースフソー化成(3件のレビュー)当日出荷
形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。
防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
色アイボリー高さ(mm)50耐荷重(kg)(1ヶ当たり)1001ヶ当たりの耐荷重(kg)100下部寸法(mm)100上部寸法(mm)100商品タイプかさ上げ台
自在スリーブフソー化成(8件のレビュー)当日出荷
勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので、壁面にぴったりフィットして室内側の仕上がりがきれいになります。
断熱シートフソー化成(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~
1箱(10巻)ほか
当日出荷
配管接続部等の断熱材として最適です。仕上がりがスマートできれいです。配管の結露防止に最適です。厚さは巻き数で調節可能です。
コンセントスイッチボックス2ヶ用フソー化成(3件のレビュー)当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用適合モール/1~3号タイプ2ヶ用側面ノック数16
断熱ラップカバーフソー化成(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
断熱不足による結露がある場合、既存の断熱材の上から取り付けることができます。
屋根裏など結露で天井を汚している場合や商業施設などで長い横引き配管の結露防止に。
寸法(mm)17(面ファスナー)寸法(幅W×長さL)(mm)185×2000
スチールコードクリップフソー化成当日出荷から8日以内出荷
家庭やオフィスでの電源ケーブル、電話線やLANケーブルの引き回し時に便利です。
万能ジャバラフソー化成(2件のレビュー)5日以内出荷から35日以内出荷
背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。
ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
配管穴ふさぎフソー化成(2件のレビュー)当日出荷
引越し後のエアコン用穴、FF用煙突穴を塞ぐことが可能。
ワンタッチ仮止め機能により、取付作業が省力化。
貫通スリーブフソー化成当日出荷
本体のみの単体販売。
カッター等での簡単なカットにより調節可能。
取付も容易。
もっと厚い壁にも対応した250mmのスリーブ。
加工性も抜群の為、幅広い用途でご使用頂けます!!
万能スリーブフソー化成(5件のレビュー)当日出荷
対応穴径を自由に変えれるスリーブです。
なお、自在スリーブと同じく勾配(0~10°)のついた貫通穴に対応できます。
対応径(Φmm)Φ80以下長さ(mm)210色アイボリー角度(°)対応勾配:0~10
防振セッティングベースフソー化成(1件のレビュー)当日出荷
洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
防虫ドレンキャップフソー化成当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防止。
ドレンホース内へ風の侵入を軽減し、室内への異音を軽減。
差し込むだけの簡単取付。各メーカー、各サイズに適合。
色アイボリー寸法A(mm)15寸法B(mm)17寸法C(mm)72