丸トーシ(砂ふるい)宮谷製作所(7件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
ステンレス軽シャク宮谷製作所(2件のレビュー)当日出荷
軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140
シューズ洗いたわしマット(現場マット)宮谷製作所当日出荷
用途:工事現場事務所の入り口。乗車前の汚れ落としに。現場での汚れ落としに。
厚さ(mm)70/【内厚】30寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)340×330×70(肉厚30)
たち鏝くん 横型宮谷製作所(9件のレビュー)4日以内出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
洗い出し・土間クリーンバケット宮谷製作所5日以内出荷
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)495形状角形幅(mm)250色レッド高さ(mm)210繰り返し・詰め替え対応
U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄)宮谷製作所(3件のレビュー)当日出荷
U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
全長(mm)530~870(伸縮柄)材質(柄部)アルミ材質(頭)ステンレス頭部長(mm)173頭部幅(mm)145
たち鏝SP SET宮谷製作所翌々日出荷
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
本焼道路面引鏝/大型タイプ宮谷製作所当日出荷
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:135全長(mm)150羽根幅(mm)15
角トーシ(砂ふるい)宮谷製作所(10件のレビュー)3日以内出荷から13日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
超吸水スポンジ吸MAX宮谷製作所欠品中
タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃に!従来の同サイズの倍以上の吸水性があります。(このサイズで約0.7Lの吸水性ばあります)水を吸うとスポンジは膨らみます。(乾燥すると元サイズに戻っていきます)吸水性、保水性も良く、現場などの吸水作業はもちろんのこと、グラウンドや植物などの育成・生け花の植え込みなどにも。
用途タイルの目地、土間の水の吸水、洗い出し時の石の清掃厚さ(mm)50質量(g)30横幅(mm)130縦幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応
剣先 キワトリ刷毛 本馬毛宮谷製作所(3件のレビュー)当日出荷
剣先にすることにより隅まで!
斜め植え採用で先細!
3行なので水含みも最適!
幅(mm)20毛丈(mm)30~35毛色ゴマ色全長(mm)約365種類刷毛材質(毛)馬毛行数3行主な用途左官用植付(mm)95
ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)木製柄付き宮谷製作所3日以内出荷
少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90柄長さ(mm)1350材質柄付口:鉄
チリ・埃ハケール(清掃刷毛)宮谷製作所当日出荷
土間仕上げ後・壁面清掃・現場の清掃に最適なブラシです。刷毛部分に特殊な先割れ加工をしており、細かなチリや埃を取り除く事に最適です!先端に爪がついており、取りにくい物を掻き落とすのに便利です!
長さ(mm)(刷毛)160全長(mm)400高さ(mm)(刷毛)60毛幅(mm)45繰り返し・詰め替え対応
真砂・モルレーキ ステンレス宮谷製作所3日以内出荷
真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。材質木製/ステンレス幅(mm)(頭横)400柄長さ(mm)1500頭部高さ(mm)100
スポンジ鏝(黄)スリット付き宮谷製作所当日出荷
用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)280幅(mm)137高さ(mm)30適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応
パイプ柄ケズリ棒宮谷製作所6日以内出荷
パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に材質鉄全長(mm)1000先幅(mm)100
洗い出し・刷毛引き用刷毛宮谷製作所(1件のレビュー)当日出荷
鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!
用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に毛幅(mm)50全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60
混毛 1/2丁刷毛 3行宮谷製作所(2件のレビュー)当日出荷
混毛(馬毛・ナイロン)タイプで、適度な水含みがあります。
ナイロン毛が入っているため毛質が硬めで、掃除用や洗い作業にも便利です。
刷毛幅(mm)170毛丈(mm)45仕様柄付き全長(mm)400種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)行数3行主な用途掃除用、左官用毛色黒色玉厚(mm)22
本焼 道路面引鏝宮谷製作所当日出荷
いろんな面引仕上げもOK!
多種多様の面引鏝!
ステンクシ目鏝 20mm目 (角目)宮谷製作所当日出荷から6日以内出荷
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:20
水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き宮谷製作所当日出荷
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。
刷毛幅(mm)70全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5
土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所(1件のレビュー)3日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!900mmの刷毛で大きな土間の刷毛引きにも最適です!刷毛引き時は刷毛を寝かせてのご使用がおススメです。(柄と頭をT字にしそのまま引くイメージです)※刷毛引時は角度をつけると刷毛がはねる事があります。柄の角度は約90°可動します。(90°までのお好きな角度で固定できます)柄の長さが1300mmから2200mmまで伸縮するため、少し広い場所の刷毛引き作業も効率UP!刷毛は掃除作業にもご使用できます。
用途刷毛引き作業全長(mm)900毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)柄:1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行
ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛 本馬毛宮谷製作所(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 本馬毛ゴマ毛3行タイプ!本馬毛タイプなので水含みが抜群で使いやすい!(馬毛仕様ですので、毛は柔らかくなっております)
用途ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛種類刷毛用部品毛丈(mm)48材質(毛)本馬毛行数3行主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30
ステンクシ目鏝 5mm目 (角目)宮谷製作所当日出荷から5日以内出荷
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:5
土間Bikki(90°金具ナイロン荒引き刷毛)宮谷製作所7日以内出荷
土間の荒仕上げの刷毛引きに最適な土間Bikki(90°金具付きナイロン荒引き刷毛)!
ナイロンタイプで荒引き作業がしやすい。
2行植えで刷毛引き時の材料の詰まりを軽減!
用途大きな土間の刷毛引き作業に毛丈(mm)135伸縮範囲(mm)(柄) 1300~2200材質(毛)ナイロン行数2行サイズ(mm)1200
たち鏝くん タテ型宮谷製作所(3件のレビュー)4日以内出荷
固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600柄長さ(mm)1300~2200
ふまずにハケール 混毛 伸縮柄付き宮谷製作所(2件のレビュー)当日出荷
縦・横・斜めに刷毛引きができます。
幅が広いため作業が楽に!
お手持ちの刷毛(幅40mm~63mm)も取付可能!
950mm~1500mmの伸縮柄付き。
用途土間の刷毛引き、清掃に。刷毛幅(mm)890毛丈(mm)48仕様柄付き全長(mm)950~1550種類刷毛材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)主な用途掃除用、左官用毛色ゴマ色玉厚(mm)30