計量スコップVITLAB当日出荷
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。
EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。
重量測定用スコップとしても適した精密度です。
PPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB当日出荷から翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタねじ口式目盛なし
大型PPロートVITLAB当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
EMユーロ PMPメスフラスコ(PP栓付き)VITLAB当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
DIN12664(ガラス)に準拠して製作されています。
材質PMPタイプフタ差込式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
EMユーロ PMPメスフラスコ(キャップ付き)VITLAB当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐油性に優れています。
耐熱性にも優れ最高使用温度は175℃です。
蒸気滅菌が反復処理できます。
材質PMPタイプフタねじ口式耐熱温度(℃)175材質(フタ)PP
ピペットトップVITLAB翌々日出荷
ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。
ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。
オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。
ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01仕様1~100mL材質ピペット装着部/ シリコン全長(mm)212質量(g)121.7適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
大型PPロートVITLAB翌々日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP全長(mm)440容量(L)12.5口径(Φmm)350角度(°)(ロート) 60足長(mm)170アズワン品番4-2229-03
PPメスフラスコ(栓付き)VITLAB翌々日出荷
仕様クラスB(DIN EN ISO 1042)材質PP(ポリプロピレン)タイプフタ差込式目盛なし
茶褐色ガラスボトル(全体コーティングタイプ)VITLAB翌々日出荷
外部全面に樹脂コーティングを行っているため、破損してもガラスが飛び散ることはありません。フタは1回のみロック機能が付いています。
材質ソーダ石灰ガラス製(エチレンアクリルコーティング)
分注器(ジーニアス)VITLAB4日以内出荷から12日以内出荷
酸・アルカリ・有機溶媒など、ほとんどの試薬に使える分注器で、粘度の高いサンプルやエマルジョンを正確に分注できます。 バイパス機能を備え、泡抜き時に分注器内の試薬をボトルに戻すことができます。 ボトルへの接続部は標準45mm(GL45)です。付属のアダプタにより、各種試薬瓶に装着できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質シリンダーピストン/ガラス、排出・吸収チューブ/PFA、アダプタ/PP精度±0.5%オートクレーブの可否可能
デジタルビュレットVITLAB3日以内出荷
見やすいデジタル表示
バイパス機能(エア抜きをボトル内に戻します)
微量な滴定が可能
キャリブレーション機能
各種の試薬瓶に直接装着可能 -アダプター、長さ調節可能な吸引チューブ
仕様変動係数:≦0.1%精度(%)±0.2最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100~)
メスフラスコ(PMP)TS平栓式VITLAB当日出荷から8日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。栓付のため液漏れを防ぐことができます。PE製バックに個別梱包されています。
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
バイアル瓶 PPVITLAB翌々日出荷
食品測定にも適しています(Commission Directive 2007/72/EC)。
PFAメスフラスコVITLAB翌々日出荷
酸・アルカリ・有機溶剤に対する耐薬品性に優れています。
-200℃~+260℃まで幅広い温度範囲でご使用になれます。
メスフラスコ PFAVITLAB¥25,980~税込¥28,578~
1本(10mL)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質PFA(フッ素樹脂)規格DIN EN ISO 1042 クラスA
PFA丸底フラスコVITLAB¥16,980~税込¥18,678~
1個(100mL)ほか
4日以内出荷
耐薬性に優れたPFA製で低温から高温(-200~260℃)での使用が可能です
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
丸底フラスコ(PFA)VITLAB3日以内出荷
耐薬品性に優れたPFA製です。ロータリーエバポレーター用丸底フラスコとしてご使用いただけます。
適合(対応栓)29/32種別丸底フラスコ材質フッ素樹脂(PFA)口内径(Φmm)NS29耐熱温度(℃)-200~260目盛間隔(mL)-
メスフラスコ(PMP)ネジ口式VITLAB当日出荷から6日以内出荷
材質本体:ポリメチルペンテン(PMP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)150
ボトルトップディスペンサー(ジーニアス2)VITLAB翌々日出荷から6日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5係数(変動)≦0.1%取付口(標準)GL45材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE付属品アダプター
ボトルトップビュレットVITLAB翌々日出荷から6日以内出荷
液晶4桁表示の見やすいデジタルディスプレーを採用しています。
バイパス機能を標準装備し泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
チューブを切ることなく各種ボトルにセットできます。
重量値・密度値より求められた数値に補正できます。
滴定方向(ノズルの向き)が360°動きます。
付属品アダプター材質(シリンダーピストン)ガラス、(排出チューブ・吸引チューブ)PTFE測定範囲0.01~999.9mL電源単4乾電池×2本(別売)最小表示0.01(~99.99)・0.1(100.0~)mL適合ボトル口径(Φmm)(アダプター)45/32、40/38、45/S40精度(%)0.2係数変動0.1%以下取付径(Φmm)45