TCVキャップ品川商工(19件のレビュー)当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
コーチングクリップ品川商工(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。色黒材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークランプ品川商工(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1袋(20個)ほか
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。材質ナイロン6色グレーテープ積水#535RoHS指令(10物質対応)対応
TCVキャップ品川商工当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル品川商工(12件のレビュー)当日出荷
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。色ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ品川商工(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~
1袋(1000個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
予備端子等の絶縁キャップです。
ナイロンクリップ品川商工(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ色ナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
SFチューブ品川商工¥9,998~税込¥10,998~
1セット(100m)
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
標準品と難燃品(UL、CSA規格認定品)があります。
鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
TCVキャップ品川商工当日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ品川商工(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
SFチューブ SFシリーズ 難燃品品川商工(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
UL1441認定品
CSA規格認定品
色グレー材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)長さ(m)100特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用
コネクトスリーブ平型品川商工(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1セット(1000個)
当日出荷
シュアープラグとそのリセプタクル、平型、旗型接続端子用の絶縁スリーブです。
材質軟質PVCl15(±1)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクトスリーブ品川商工¥2,598~税込¥2,858~
1箱(1000個)
当日出荷から14日以内出荷
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
TCVキャップ品川商工当日出荷から翌々日出荷
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ SSシリーズ品川商工¥2,998~税込¥3,298~
1巻(100m)ほか
8日以内出荷
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB)
ワンタッチスリーブ品川商工(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
平型端子、旗型端子用の絶縁スリーブ です。 端子を電線に圧着したあとで装着する タイプです。 タブショルダー逃げが付いていますの で、タブへの装着が確実です。 電線口からのゴミ侵入を防ぐ効果があ ります。
コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ品川商工¥2,998~税込¥3,298~
1袋(1000個)
7日以内出荷から8日以内出荷
インジェクション成形による軟質PVC製、後入れタイプの絶縁保護スリーブです。作業性にすぐれ、ダブル圧着にも使用ですきます。
用途端子キャップ 端子カバー コネクタキャップ材質軟質PVC UL規格認定材(E58538) SS107UFTT電圧(V)600適合規格UL224・CSA標準色青透明(23)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.62MB)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
キャップ品川商工¥4,598~税込¥5,058~
1袋(1000個)
当日出荷から66日以内出荷
絶縁、保護、防塵、防湿キャップです。
色黒材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
VCCキャップ品川商工¥4,898~税込¥5,388~
1袋(1000個)
3日以内出荷
絶縁キャップ品川商工¥7,998税込¥8,798
1セット(1000個)
当日出荷
L44l14.0t1.0l227.0l34.5Φd112.0Φd210.0寸法l4(mm)4.5寸法l5(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル品川商工6日以内出荷から8日以内出荷
パチップルPAシリーズのレッグタイプです。ワンタッチでシャーシに固定できます。取付穴は、丸穴と角穴が選択でき、角穴を使用することで、安定した方向付けができます。
ANPベース品川商工¥11,980~税込¥13,178~
1箱(200個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 両面接着テープ付。 各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 ANP-Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
キャップ品川商工¥1,998~税込¥2,198~特価
1袋(50個)
当日出荷から60日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
アース端子キャップ品川商工欠品中
耐熱老化、難燃性にすぐれあたアース端子用キャップ
材質軟質PVC UL規格認定材(E58538):SS107UFTT色青透明RoHS指令(10物質対応)対応
パチップル品川商工¥2,798~税込¥3,078~
1箱(200個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
ジャストフィットクランプ品川商工5日以内出荷から10日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。
絶縁ワッシャー(ダクト用)品川商工欠品中
各種ダクト固定ビスと収納電線の接触を防ぐワッシャーです。 M4、M5ビス兼用です。 薄膜により、ビスに仮止めできます。
コネクトスリーブ品川商工¥3,398税込¥3,738
1セット(1000個)
当日出荷
表、裏の区別なく端子に装着できます。
用途平型一般端子L126.0W17.6W23.1適合端子平型 250W38.5W43.7RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ品川商工¥1,398~税込¥1,538~特価
1袋(1000個)
当日出荷から11日以内出荷
圧着端子の絶縁用キャップです。
難燃スパイラル品川商工¥14,980~税込¥16,478~
1巻(100m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
難燃性スパイラルチューブです。
ワイヤークランプ Sシリーズ品川商工¥1,998~税込¥2,198~
1袋(100個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束固定具です。 ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン6 UL94V-2標準色灰RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.1MB) 両面接着テープ付製品の使用上の注意(0.67MB)
ワイヤーサドル品川商工8日以内出荷
配線束、ケーブルをビスにより強固に固定するサドルです。
ワンタッチスリーブ品川商工5日以内出荷から7日以内出荷
次の端子に使用できるワンタッチスリープです。1ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)スリーブ本体を持って引き抜くと、ロックが解除されタブより簡単にはずすことができます。電線口からゴミ侵入を防ぐ効果があります。
ナイロンクリップ品川商工6日以内出荷から8日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル