カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(187)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 三立電器工業
  • モノタロウ(5,912)
  • ホンダ(316,343)
  • MAZDA(マツダ)(217,160)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,404)
  • ミツビシ(138,057)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,910)
  • ニッサン(88,121)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,676)
  • スズキ(68,889)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,775)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,587)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(105)
  • 1,500-10,000円(96)
  • 10,000-50,000円(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒ホルダ 三立電器工業溶接棒ホルダ三立電器工業(8件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ用銅管 M300用 三立電器工業アースクリップ用銅管 M300用三立電器工業(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
溶接電流(A)300長さ(mm)30管径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダ用銅管 三立電器工業溶接棒ホルダ用銅管三立電器工業(14件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
管径(Φmm)11長さ(mm)35
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業JA300ネジ止め式用ゴムカバー三立電器工業(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管 三立電器工業SJ形溶接ホルダ用部品電線接続用銅管三立電器工業(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
種別電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
S300用ホルダー先端上下カバー 三立電器工業S300用ホルダー先端上下カバー三立電器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
溶接電流(A)300仕様純正部品/取替え交換部品セット内容上下カバー×各1個、ビス×3個適合本体S300RoHS指令(10物質対応)対応
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
JT形ターミナルジョイント 三立電器工業JT形ターミナルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ターミナルジョイントを使用することにより、電線を溶接機二次側端子から脱着する作業が瞬時に行える為に電線の取替えや溶接機の移動等の作業効率が格段にアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
アースクリップ 三立電器工業アースクリップ三立電器工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(1組)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用 三立電器工業SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用三立電器工業(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
スプリング加圧形アースクリップ 三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ三立電器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー 三立電器工業溶接棒ホルダ用上部絶縁カバー三立電器工業(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
部品番号2
溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー 三立電器工業溶接棒ホルダ用下部絶縁カバー三立電器工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
適合本体S300部品番号1RoHS指令(10物質対応)対応
JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業JA300ネジ止 電線接続用銅管三立電器工業
139税込153
1個
当日出荷
適合JA300ネジ止
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38三立電器工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
NK形ケーブルジョイント 三立電器工業NK形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
使用率(%)60
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
ラークコード 三立電器工業ラークコード三立電器工業(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線 溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!! 従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。 狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。 ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。
溶接棒ホルダS-300 カラー 三立電器工業溶接棒ホルダS-300 カラー三立電器工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
溶接棒ホルダS-300のカラーシリーズです。黄・青・赤・緑色からお選びいただけます。
長さ(mm)235質量(g)435使用率(%)60適合電線(mm2)22~50適合電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0電線接続方式ネジ止
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
ウェルダジョイント 三立電器工業ウェルダジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
電線接続用ネジ 三立電器工業電線接続用ネジ三立電器工業
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JA300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業JA300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ラークコード素線 三立電器工業ラークコード素線三立電器工業
2,298税込2,528
1本(1m)
5日以内出荷
長さ(m)1
バイス形アースクリップ 三立電器工業バイス形アースクリップ三立電器工業
4,098税込4,508
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
CS形ケーブルジョイント 三立電器工業CS形ケーブルジョイント三立電器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングカバー 三立電器工業スプリングカバー三立電器工業
159税込175
1個
6日以内出荷
ねじ止め用、圧着用、半田用のすべての用途でご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止三立電器工業
2,998税込3,298
1組
翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
JC750ソケット(メスのみ) 三立電器工業JC750ソケット(メスのみ)三立電器工業
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
NK-19プラグ(オスのみ) 三立電器工業NK-19プラグ(オスのみ)三立電器工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、 丈夫にできております。
適合電流(A)300使用率(%)60
CS300プラグ(オスのみ) 三立電器工業CS300プラグ(オスのみ)三立電器工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。 耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。 また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を 得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300使用率(%)60
JC750プラグ(オスのみ) 三立電器工業JC750プラグ(オスのみ)三立電器工業
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750使用率(%)60
バイス形アースクリップミニ 三立電器工業バイス形アースクリップミニ三立電器工業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
溶接物等への取付には、工具は一切不要。端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高。ネジの加圧により、完全なセッテイングが可能。付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ。軽量でコンパクト。
溶接電流(A)100~330最大挟み能力(mm)42仕様電線許容範囲/22~38mm2寸法(mm)125×67質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
DJ形ケーブルジョイント 三立電器工業DJ形ケーブルジョイント三立電器工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
デジタル溶接機、インバーターTIG溶接機及びプラズマ切断機用のDINSE(ディンセ)ジョイントに適応します。JIS規格C9300-12ケーブルジョイントに認定されておりますので安心してご使用いただけます。耐熱用ゴムカバーを使用しているため、耐熱性能及び耐劣化性能も大幅にアップしています。ゴムカバーが長くなっており、電線の被覆がずれても電線本体が露出しにくいために安全です。
電線接続方式ネジ止関連資料(0.37MB)