草刈チップソーハートフルジャパン(6件のレビュー)当日出荷
穴径(Φmm)25.4仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0寸法(mm)H265×W290×D20
振動軽減手袋ハートフルジャパン当日出荷から5日以内出荷
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。入数(双)1機能振動軽減、通気性
チェーンソー保護用振動軽減グローブハートフルジャパン当日出荷
振動軽減チェーンソー用保護グローブ。10層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから手を保護。マイクロファイバーパッドで振動軽減。フリース素材で防寒機能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。サイズフリー入数(双)1機能振動軽減、防寒
チェーンソー保護用 脚絆ハートフルジャパン当日出荷
チェーンソー保護用脚絆。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル特性軽量
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン(2件のレビュー)当日出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途斜面刈リ草刈機用フリーナイフ。スパイダーモア用極上フリー替刃。セット内容替刃260mm×4枚入/M10袋ナット3個・M10ワッシャー1個入対応ハートフルジャパン:極上フリー500SP、オーレック・共立・ヰセキ:SP・AZ300・300A・301・431F・650AF・851AF・852F・852AF等
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
電動草刈機専用チップソーハートフルジャパン(3件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)160刃数(p)24刃厚(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み寸法(mm)H235×W205×D8質量(g)180タイプ両側刃
草刈用防護レガースハートフルジャパン当日出荷
ポリエチレンガードで草刈作業時のすねを保護します。装着、取り外しが簡単なワンタッチバックルです。内側はソフトなクッション素材です。
用途草刈り作業時のすねの保護に。トラスコ品番681-3377サイズロング
イージースパイクSハートフルジャパン翌々日出荷
斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
ダイヤモンドホイールハートフルジャパン翌々日出荷
切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの
用途研磨用ダイアモンド・研磨機用外径(Φmm)105
チェーンソー保護用 チャップスハートフルジャパン4日以内出荷
快適な動きを実現したズボン式エプロンタイプ。9層繊維(チャップス素材)でチェーンソーから脚を保護。軽量で柔らかく安全性も抜群。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。混率(%)表地/100ポリエステル、防護素材/43ポリエステル・57ポリプピレン、裏面/100ポリエステル
肩掛けベルトシングルハートフルジャパン3日以内出荷
ワンタッチで簡単に着脱!ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
肩掛けベルト ダブルハートフルジャパン当日出荷
着脱の簡単なワンタッチバックル。安全装置付きこしパッド付属。
肩掛けベルトDXハートフルジャパン5日以内出荷
刈払機用肩掛けベルト。体型に合わせてベルトが調整可能。刈払機の重さを肩と腰に分散させるウェスとサポーター付き。安全装置付きこしパッド付属。
チェーンソーシャープナーハートフルジャパン4日以内出荷
チェーンソーの目立てが簡単に!
用途チェーンソーのメンテナンスに。付属品ダイヤ式軸付砥石(4.0mm 3本 / 4.8mm 1本 / 5.5mm 1本 / 7.0mm 1本)、取扱説明書、スパナ質量(g)約650周波数(Hz)50/60電流(A)1.35電源(V)100消費電力(W)135回転数(min-1[r.p.m])低速時:10000、最高:32000定格時間(分)30
差込み式ナイロンカッターW(色アソート品)ハートフルジャパン(2件のレビュー)当日出荷
色んなタイプのナイロンコードに対応!!
100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。
今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。
付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り高さ(mm)25(厚み)質量(g)約70(コード2本付きで)外径(mm)100(コード別)内径(mm)12(取付け穴)
極上フリー替刃(替刃4枚+袋ナット付)ハートフルジャパン5日以内出荷
ワイド刃仕様で長寿命!価値あるエコノミータイプの替刃です。純正フリーナイフと互換性があります(オーレック・共立・サイト-・クボタ各種)。
用途自走式畔草刈機用フリーナイフ。カルステージ側面側専用極上フリー替刃。セット内容替刃410mm×4枚入/M10袋ナット2個入対応ハートフルジャパン:極上フリー700GC
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12