オーラツー(Ora2) ストライプペーストサンスター(10件のレビュー)当日出荷
2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。
薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。
薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。
すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。
見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー)アズワン品番64-1218-17医薬品医療機器等法医薬部外品
GUMデンタルリンスサンスター(5件のレビュー)当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラーシリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
ペンギンシール353サンスター(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,048
1箱(180mL×10本)
当日出荷
クロロプレンゴム系自動車補修用シール材
室温で固まり、接着力に優れる
耐水・耐候性に優れる
充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる
乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用色白危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g
ガム・デンタルペーストサンスター(5件のレビュー)当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
ペンギンテーププライマーサンスター(8件のレビュー)翌々日出荷
地球に優しいノンフロン型。
多少の凹凸面、湿潤面でも、養生テープをしっかり貼ることができます。
逆さ吹きも可能で、作業のしにくい箇所にも便利です。
仕様スペアーボタン付ノンフロン型危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
ペンギンシール 2550LMサンスター(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地付属品ノズル成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ適合US-3密度1.45外観ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)押出し性(5℃)s4危険物の類別非危険物タックフリータイム(時間)3~5(20℃)硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
オーラツー プレミアム ステインクリア ペーストサンスター当日出荷
シャイニーホワイト成分(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。爽やかさあふれる上質な「プレミアムミント」フレーバー。
シリーズオーラツー香味プレミアムミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム・プラスデンタルリンス低刺激ノンアルコールタイプサンスター(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防液体ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。液体だからお口のすみずみまで広がり、歯とハグキに長時間留まります。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。
タイプ低刺激シリーズG・U・M医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムデンタルリンスノンアルコールサンスター(1件のレビュー)当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。
タイプ低刺激(ノンアルコール)シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
ガムお口のど殺菌スプレーサンスター(3件のレビュー)当日出荷
外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
くつ底補修材サンスター(15件のレビュー)当日出荷
熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了!
熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。
溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋種類熱硬化型補修正味質量(g)60危険物の類別非危険物
ドライアップサンスター(1件のレビュー)当日出荷
ドライマーク衣料をたったの3分のつけ込み洗いで、縮みや型崩れの心配なく、手軽に家庭で洗うことができます。柔軟剤配合で仕上がりもよく、抗菌成分配合で嫌なニオイも抑えます。
ガム・ナイトケアリンスサンスター(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
翌朝の口臭・ネバツキが気になる方にオススメ。
1本で6つの効果(口臭の防止、歯肉炎の予防、口中を爽快に、出血の防止、口中の浄化、歯垢の沈着を防ぐ)。
ノンアルコールタイプなので刺激が苦手な方にもおすすめです。
タイプ低刺激(ノンアルコール)シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法医薬部外品
オーラツー プレミアム ステインクリア ペーストサンスター当日出荷
シャイニーホワイト成分(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。心地よく安らぐ「アロマティックミント」フレーバー
シリーズオーラツー香味アロマティックミント医薬品医療機器等法医薬部外品
ガム・プラスデンタルリンス スッキリ爽やかタイプサンスター当日出荷から翌日出荷
歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防液体ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。液体だからお口のすみずみまで広がり、歯とハグキに長時間留まります。スッキリ爽やかタイプ。
タイプアルコールシリーズG・U・M医薬品医療機器等法医薬部外品
プライマーサンスター¥1,998~税込¥2,198~
1缶(500mL)
翌々日出荷から8日以内出荷
主成分ウレタン樹脂合成ゴム乾燥時間(分)30(5~20℃)、20(20℃~)有効時間(塗布後)8時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ガムメディカルドロップサンスター当日出荷
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ガム歯周プロケアソフトピックカーブ型サンスター当日出荷
ゴムタイプの歯間ブラシ。歯周プラークをやさしくかき出し、ハグキをマッサージ。
サイズSS~MシリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-48
Doクリア ハブラシ コンパクトサンスター(1件のレビュー)当日出荷
「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
ガム ソフトピック カーブ型サンスター当日出荷
奥歯に使いやすく、歯周プラークをやさしくかきだせる
サイズSSS~SシリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-47
ペンギンシール 2505NEWサンスター¥6,898税込¥7,588
1箱(333mL×10本)
当日出荷から4日以内出荷
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ガムケアデンタルフロスサンスター当日出荷
使用中にお口の中でふくらむタイプのソフトなフロス。
歯面に広がりハグキにソフトなフロス。
歯周プラーク除去効果にも優れています。
フロスの残量がわかるケースを採用しました。
ガム・デンタルペーストサンスター当日出荷
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)までしっかり吸着・除去し、歯周病と口臭を効果的に予防します。更に、トリプルアクションで爽快感を持続させ、お口をスッキリさせます。
タイプ爽快シリーズG・U・M(ガム)アズワン品番64-1218-60医薬品医療機器等法医薬部外品