六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ池田金属工業4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
カジリトール池田金属工業(1件のレビュー)当日出荷
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
ユニクロ L型アンカーボルト池田金属工業5日以内出荷
材質:鉄(SS) 表面処理:ユニクロメッキ
用途主な使用用途:台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
L型アンカーボルト(鉄 黒皮)池田金属工業5日以内出荷
材質:鉄生地(黒皮)
用途土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
SUS L型アンカーボルト池田金属工業5日以内出荷
材質:SUS
用途主な使用用途:土台である基礎のコンクリート打設に前もって埋め込み、構築物等を固定するために使用します。
カジリトールmini池田金属工業(1件のレビュー)4日以内出荷
ステンレスねじの焼き付き・カジリにシューッと!ひと吹きで取り外し。切断・ねじ切り要らずで簡単にカジリを解決!
用途本製品をカジリついた部分にシューッと吹きかけます。少し時間を置いて、ねじを回すと外すことが出来ます。寸法(Φ×高さH)(mm)45×127危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)池田金属工業4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
六角ナット1種 ステンレス(小箱)池田金属工業¥3,500~税込¥3,850~
1箱(2000個)ほか
4日以内出荷
形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
アイボルト(鉄/生地)池田金属工業4日以内出荷
材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)池田金属工業4日以内出荷
用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品)池田金属工業4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質鉄表面処理三価白ねじの呼びM6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~
1パック(1個)ほか
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
Uボルト(ステンレス)(少量販売)池田金属工業¥2,198~税込¥2,418~
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。
トルシアナットZK池田金属工業4日以内出荷
ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。
トルシアナットK池田金属工業4日以内出荷
ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。