DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
結束バンド セットPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷
仕様規制対応:REACH、ROHS、PAHS適合耐油性、耐グリス性、難燃性、耐候性(フェノール類の耐性はなし)材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~85(結束後)規格TUV APPROVAL:EN62275:2015難燃性UL94-V2最高耐熱温度(℃)110(短時間のみ)UL規格File E258590 UL62275
マグネット付きフレキシブルライトPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷
入り組んだ場所にフレキシブルに対応!入り組んだ場所にフレキシブルに対応。
2段階切替(High-OFF-Low-OFF)。
明るさ200ルーメン。
フォーカス機能あり。
底部にマグネット付き。
IP54で多少の水濡れでも平気です。
用途工作機械に取り付けてワークをみたり図面を読むのに最適。防塵防水性能IP54寸法(Φmm)(ライト)20明るさ(Lm)High:200
マグネット付きヘッド付替え式ライト(作業灯/スリムライト)PROCHI(プロチ)当日出荷
先端をスリムライトと作業灯に付替え可能!先端をスリムライトと作業灯に付替え可能。
明るさ最大350ルーメン。
5段階切替(100%-50%-25%-ストロボ-SOS)。
底部にマグネット付き。
防塵防水性能IP54全長(mm)306.5(スリムライト付)、151.5(作業灯付)質量(g)256(電池含まず)電源単4電池×3本使用(別売)寸法(Φmm)(ライト)34連続使用時間(時間)2底径(Φmm)30.4明るさ(Lm)最大350照射距離(m)約150
ドリルソケットPROCHI(プロチ)翌々日出荷
総研磨、総焼入のドリルソケットです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
4枚刃 超硬スクエアエンドミル ロングPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。
高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
プラ・クーラントホース300、ノズル、バルブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷
セット内容300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)300
万能ボーリングバーソケットPROCHI(プロチ)当日出荷から8日以内出荷
ほぼ全てのCNC旋盤に対応、刃具のパーマネントセットで作業時間の短縮がアップ
高精度CNC旋盤用ツーリングです。
つば部ホーローセットにて各ワークごとの刃具のパーマネントセット(半永久取付)が可能なため段取時間が短縮できます。
つば部にてホーローセットで締めつけるため刃具のビビリがあまりありません。
ドリルスリーブPROCHI(プロチ)翌々日出荷
総研磨、総焼入のドリルスリーブです。振れ精度:0.005mm以内。総焼入れにより高い耐久性を実現します。
HSS ストレートドリルPROCHI(プロチ)¥2,698~税込¥2,968~特価
1パック(10本)ほか
当日出荷から91日以内出荷
先端部にクロスシンニングを施し、食い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
先端2枚の刃先に特殊な平面刃をもち、切削量を一定に保つので、ドリル外径に近い高精度が維持できます。
特殊な平面刃によって刃先角が鈍角でシャープのため、切れ止みが遅く普通の2倍から5倍の耐久性を発揮します。
チャックアーバーPROCHI(プロチ)翌々日出荷
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
2枚刃 超硬スクエアエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
スマルク トルクスリーブ段付PROCHI(プロチ)当日出荷
お手持ちの電動ドライバーがトルクドライバーに。規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。首下長(mm)13全長(mm)60精度(%)【トルク】±10
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スマルク トルクスリーブPROCHI(プロチ)(2件のレビュー)当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQのビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)38
スマルク スリーブPROCHI(プロチ)(2件のレビュー)当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。精度(%)(トルク)±10全長(mm)38
スマートトルクハンドル トルクスプラスPROCHI(プロチ)当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
4枚刃 超硬テーパーエンドミルPROCHI(プロチ)翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもので、高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
TiNスパイラルタップPROCHI(プロチ)当日出荷から翌日出荷
ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。TiNコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適します。
SUS用スパイラルタップPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ねじれ溝タップです。
止り穴の穴底いっぱいまでのタッピング加工が可能です。
切りくずが穴内に残りません。
下穴へ食付きやすくなっています。
切りくずがコイル状にカールする被削材です。
止り穴に使用します。ステンレス鋼・耐熱鋼・ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。
炭素鋼や合金鋼にも効果があります。
可変式トルクスリーブPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
トルク値が一目で分かる目盛付きです。
1本で2.0Nm~6.0Nmの締付が可能な可変式です。
ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
用途一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10トルク(N・m)規定:2~6全長(mm)69幅(mm)18
プラ・クーラントホース、ノズル、コネクタセットPROCHI(プロチ)当日出荷
セット内容150mmクーラントホース2個、1/16",1/8",1/4"ノズル各1個、1/8",1/4"NPTコネクタ各1個、1"フレアノズル1個寸法1/4”ホース長さ(mm)(クーラント)150
スマルク スリーブ 段付PROCHI(プロチ)当日出荷
規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。
汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式PROCHI(プロチ)当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
4枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬2枚刃ロングネックエンドミルPROCHI(プロチ)翌日出荷
良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
3枚刃 アルミ用超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)当日出荷から翌々日出荷
良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。材質超硬合金(ドイツ母材)刃数3被削材HRC50以下、アルミ系統公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)40
2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)当日出荷から翌日出荷
高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング無
TINカウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)翌日出荷
高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiN
超硬ラフィングエンドミル ロングPROCHI(プロチ)翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAIN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)25
カウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング無刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
ALカウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)翌日出荷
高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiAIN
スクエアエンドミル (アルミ用)PROCHI(プロチ)8日以内出荷
良質なドイツ母材です。切削条件は添付画像の表をご参照ください。
用途アルミ用材質超硬合金 (ドイツ最高級鋼材)刃数3公差刃先:d=ΦD -0.005~-0.002mm、d>ΦD -0.025~+0mm刃長(mm)H:16外径D(Φmm)4全長L(mm)50コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4ねじれ角(°)45適合被削材種アルミ系統シャンク径公差(mm)±0.005