マルチ肥料散布機60L和コーポレーション(5件のレビュー)欠品中
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:60仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
輝夜 LEDバルーンライト210W和コーポレーション3日以内出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm付属品灯具カバー・三脚カバー付セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】質量(kg)8.4(三脚スタンド含)電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100~240定格電流(A)2.1電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用和コーポレーション6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
3輪マルチ肥料散布機和コーポレーション3日以内出荷
肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。
押し・引きのどちらでも散布が可能です。
歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に色【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90本体質量(kg)14.4
テーブルリフト和コーポレーション(1件のレビュー)4日以内出荷
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。テーブルが610mm幅のワイドになります。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~855テーブル寸法(幅×長さ)(mm)610×740RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルリフト和コーポレーション(1件のレビュー)4日以内出荷
均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)302~1100テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700RoHS指令(10物質対応)対応
防災コンテナテーブルカート和コーポレーション翌日出荷
折りたたみ収納で車載しやすい:収納サイズ約W858×D573×H85mm(薄型で軽自動車の荷室にも収まりやすい)。 3WAY設計(平台車/引き台車/テーブル):防災拠点や避難所で一台三役の実用性。 高耐荷重で物資搬送に最適:台車時100kg・テーブル時50kgで重い備蓄品も安心。 耐候性に配慮した素材構成:アルミ+TPR+PPで軽量・サビに強く屋外運用に好適。 コンテナボックス2個付きで備蓄品を分類・保管・運搬:避難所配布や受付業務を効率化。防災×日常の兼用で費用対効果◎:平時はキャンプテーブルや荷運び、非常時は防災カートとして活躍。省スペース保管:折りたたみ式で防災倉庫やオフィスの通路でも場所を取らずスッキリ収納。現場での展開が速い:工具不要でセットアップが簡単、初動対応や物資配布の立ち上げがスムーズ。避難所の拠点形成に有効:テーブル機能で受付・仕分け・配布作業台として即活用。
用途1.防災倉庫→避難所への物資搬送(飲料水・保存食・毛布・簡易トイレ等の大量運搬)。2.避難所の受付・配布テーブル(書類配布や物資仕分けの作業台)。3.災害時の臨時拠点づくり(指揮所・物資置き場・仕分けスペースの設営)。4.学校・公共施設の防災訓練における備品の搬入出・設営・撤収。5.企業のBCP用途:備蓄品の管理・棚卸・フロア間移動の効率化。6.マンション管理組合の備蓄スペース運用(省スペース保管と共用部での搬送)。7.キャンプ・アウトドアでの荷物運搬(クーラーボックス・テント・薪の移動)。8.車載テーブル/荷室整理(薄型収納で他のギアと干渉しにくい)。9.地域イベント・自治会行事での設営・撤収の台車兼テーブル。10.在宅避難時の物資集約台(玄関やベランダでの一時置き場として)。色薄ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×362、【テーブル時】860×570×500-670(30段階調整可+固定ロック付)【台車時(ハンドル収納時)】860×570×250【台車時(ハンドル展開時)】570×860(テーブル)+675(ハンドル長)×250ハンドル高さ(mm)880収納時寸法(mm)幅860×奥570×厚85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンテナ(蓋付)】565×405×95関連資料コンテナ・台車サイズ入り図面(0.32MB)
テーブルリフト最大350kg和コーポレーション4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。
ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)350~1300車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マルチ肥料散布機30L和コーポレーション3日以内出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。容量(L)ホッパー:30仕様タイヤ圧:25PSI付属品レインカバー、石よけ網質量(kg)11.8保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC和コーポレーション翌日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
輝夜 LEDバルーンライト50W和コーポレーション3日以内出荷
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍しますセット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1直径(Φmm)バルーン:500高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)0.6、ファン:0.24定格周波数(Hz)50/60型番小型三脚:BL-200-ST保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
電動4輪運搬車エネトラ4和コーポレーション(2件のレビュー)3日以内出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。最大積載量(kg)120仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
テーブルリフター和コーポレーション欠品中
車輪がノーパンクタイヤ(ストッパー付き)仕様で砂利道、農道に便利なタイプです。
用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。
精米機の米投入に。
保冷庫の品物出し入れに。
その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)340~1000テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1000RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスエアーコンプレッサー22Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「待たせない高速充填。パワフル22Lエアーコンプレッサー」・・・22Lタンクを0.78MPaまで約3分(50Hz)/約2分45秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大173L/minとクラス上位で、DIY、自動車整備、農機具メンテナンスに最適な高速エアーコンプレッサー。
用途短時間でのエア充填が可能なため、公共施設の清掃作業やメンテナンスに最適。夏場の海の家では、浮き輪やビーチボールなどの空気入れ、シャワー設備や送風機のメンテナンスに活躍。高速充填で作業効率を高められるため、イベント現場や繁忙期の現場運営におすすめのエアーコンプレッサー。幅(mm)54質量(kg)18高さ(mm)54奥行(mm)34電源(V)単相100タンク容量(L)22最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)770/860連続使用時間30分速度エアー目安充填:約3分(50Hz)約2分45秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×34×54騒音レベル(dB(A))82安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)8.3/8.8空気吐出量(L/min)142/173(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類オイルレスモーター
警備庁24時レンジャー5和コーポレーション翌々日出荷
獣害対策製品です。
高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。
Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知
イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。
高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。
7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇
Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。
最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応
昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。
昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。
製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬色迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルリフト最大150kg和コーポレーション4日以内出荷
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。
荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。
折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。
足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。
テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。
Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)225~740車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920RoHS指令(10物質対応)対応
軽量アルミタンク・静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「軽量アルミタンク採用、持ち運びやすい39Lエアーコンプレッサー」・・・アルミ製39Lタンクで軽量17kg、0.78MPaまで約4分20秒(50Hz)/約3分30秒(60Hz)で充填可能。静音68dBながら最大出力の静音モーターを搭載し、DIY、自動車整備、建築現場や出張作業にも最適な携帯性の高いエアーコンプレッサー。
用途アルミ製タンクで軽量17kgと持ち運びやすく、移動の多いイベント現場や出張作業に最適。静音68dBかつ最大出力の静音モーターを搭載しているため、マンションや集合住宅でも安心して使える。公共施設では移動式清掃や修繕作業に、夏場の海の家ではビーチ設備の設営・撤収やエア遊具の空気入れに大活躍。携帯性と静音性を兼ね備えたプロ向けのエアーコンプレッサー。幅(mm)68質量(kg)17高さ(mm)57種類軽量、静音奥行(mm)36電圧(V)単相100タンク容量(L)39消費電力(W)(50/60Hz)680/800連続使用時間30分速度エアー目安充填:約4分20秒(50Hz)約3分30秒(60Hz)潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)7.0/8.2吐出口サイズRc1/4騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa)約0.86空気吐出量(L/min)116/140(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー39Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「静音×大容量。39Lタンク搭載エアーコンプレッサー」・・・静音67dB設計で住宅地や工房でも快適。39Lタンクを0.78MPaまで約6分30秒(50Hz)/約5分10秒(60Hz)で充填可能。吐出量は最大110L/minで安定したエア供給を実現し、DIYからセミプロ、自動車整備まで幅広く対応できる大容量エアーコンプレッサー。
用途39Lの大容量タンクにより、長時間安定したエア供給が可能。公共施設の工房や修繕現場では、エア工具を使った作業や定期メンテナンスに対応。静音67dB設計でマンションや集合住宅でも周囲に迷惑をかけにくく、安心して使用できる。夏場の海の家では、浮き輪やエア遊具を一度に膨らませる用途に便利で、静音性と大容量を兼ね備えた採用しやすいエアーコンプレッサー。幅(mm)960質量(kg)22高さ(mm)600種類静音奥行(mm)360電源(V)単相100タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)0.78消費電力(W)(50/60Hz)656/730連続使用時間(分)30速度エアー目安充填:約6分30秒(50Hz)、約5分10秒(60Hz)潤滑方式オイルレス吐出口Rc1/4騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.5/7.3空気吐出量(L/min)91/110(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション4日以内出荷
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg)材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル色黒色種類手動式奥行(mm)400容量(L)【ローラー】70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)和コーポレーション3日以内出荷
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)黒関連資料(1.55MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応
標準ワイヤー 610mm和コーポレーション3日以内出荷
径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
防犯・防獣トレイルカメラ4K和コーポレーション15日以内出荷
電池を入れてONにするだけで設定いらずで「すぐ撮れ~る」カメラです。単三型乾電池を使用しセンサーの反応範囲に動くものが入れば写真撮影や動画による記録が最大4Kの高画質で開始されます。写真撮影・動画撮影・写真+動画撮影モードがあり使用状況に合わせて設定し使用していただけます。待機時間は単三型乾電池4本で約3ヶ月、8本で約6カ月となります(無撮影時)。センサー範囲は商品前面に障害物が無い状態で、前方約30M・左右範囲130度・上下角40度(水平から下側に対して)です。各撮影時間の変更や画質・解像度の設定ができ、防犯監視カメラとして空き巣や泥棒、不法投棄といった犯行の瞬間を撮り逃さず自宅の防犯対策にも役立ちます。
用途田畑に侵入する害獣特定や、不審者のけん制・防犯用高画質録画カメラ。仕様●カメラスタンバイ状態時動作モード:日中(カラー撮影),夜間(モノクロ撮影)●外部入力電源DC6Vイメージセンサー:500万画素カラーCMOS●感知センサー:PIRセンサー●距離(m):最大約30●写真サイズ:2M・4M・8M・16M・20M・24M・32M・36M・43M・48M(ピクセル)●赤外線LED(個):940nm,46付属品microSDカード/固定用ベルト/USBケーブル/給電ケーブル適合メモリー:microSDカード/128GBまで材質本体;ABS樹脂,固定用ベルト;ナイロン本体寸法(mm)幅96×高135×奥行75.5本体質量(g)264※電池含まずセンサーイージーセンサー:500万画素カラーCMOS使用電池単三型乾電池4個または8個防塵防水性能IP66規格(※強い直接噴流によっても有害な影響を受けない)モニタ2インチLCD(TFT)カラー液晶ディスプレイ動画サイズ720P(1280×720P)・2K(1920×1080P)・2.7K(2704×1520P)・4K(3840×2160P)センサー感知範囲角度左右130度,上下40度待機時間約3カ月(電池4本使用時),約6カ月(電池8本使用時)動作温度範囲(℃)-20~+60
静音モーターオイルレスエアーコンプレッサー24Lタンク和コーポレーション翌々日出荷
「静かに使える、24L静音エアーコンプレッサー」・・・騒音値わずか67dBの静音設計で住宅地や室内でも安心。24Lタンクを0.78MPaまで約5分(50Hz)/約3分50秒(60Hz)で充填可能。DIY、エアブラシ、自動車整備など、音を気にせず作業できる静音エアーコンプレッサー。
用途騒音値わずか67dBの静音設計で、図書館や学校、福祉施設など騒音に配慮が必要な公共施設に最適。マンションや集合住宅でも使いやすく、室内DIYやエアブラシ作業に便利。夏場の海の家では、調理場や休憩スペースでのエアブロー清掃や備品メンテナンスに活躍。静かに使えるため、住宅地や人が集まる場所でも安心して採用されやすいモデル。電源(V)単相100タンク容量(L)24本体質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)600/670連続使用時間30分速度エアー目安充填:約5分(50Hz)約3分50秒(60Hz)吐出口Rc1/4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×32×52騒音レベル(dB(A))67安全弁設定圧力(MPa)約0.86電流(A)(50/60Hz)6.2/6.9空気吐出量(L/min)82/99(50/60Hz)再起動圧力(MPa)約0.59充填圧力(Mpa)0.78モータ種類静音オイルレスモーター
石灰・肥料散布器コロコロローラー和コーポレーション欠品中
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布にローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。奥行(mm)400容量(L)ローラー:70ローラー幅(mm)610本体質量(kg)10ハンドル高さ(mm)1150関連資料(1.02MB)
電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ和コーポレーション¥119,800税込¥131,780
1台(60L)
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。
エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。
使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。
リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。
また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。色ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回関連資料肥料可不可参考資料(2.57MB)散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい和コーポレーション¥119,800税込¥131,780
1台(60L)
3日以内出荷
電動・バッテリー式の電動肥料散布機。
直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。
押し引きし易い適度なハンドル高90cm。
バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。
1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。
肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。
押しでも引きでも散布可能です。
デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。
電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。
回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。
12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。
肥料をとばす回転板は速度調整が可能。
手元のダイヤルで無段階に調整できます。
撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。
ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。
低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に色【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)0.4~5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94本体質量(kg)18.7散布時間10時間(連続)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回バッテリー容量(Ah)12関連資料商品使用方法(2.6MB)
輝夜 LEDバルーンライト500W和コーポレーション3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1電源(V)AC100(50/60Hz)規格CE、PSE電圧(V)100~240定格電圧(V)ファン:DC24定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)型番中型三脚:BL-500STM保護等級IP55保証期間1年使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付和コーポレーション(2件のレビュー)3日以内出荷
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付和コーポレーション(1件のレビュー)3日以内出荷
木登り作業の決定板!
両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ!
高所でも安全・安心です。
与作に乗ったまま、木の周りを回れます。
手軽に運べて、簡単にご使用できます。
足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。
木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。
小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ2WAYマイカート和コーポレーション4日以内出荷
2輪タイプ・4輪タイプに簡単トランスフォーム。マイバック、マイバスケット、これからはマイカートの時代。日々の買い物やゴミ出しなど、日常的に使用する場面が多数あります。収納時はコンパクト折りたたむことができ、場所をとりません。災害時の避難先での活躍も期待でき、一家に1台に備えがあれば安心です。
耐荷重(kg)70(2輪タイプ)、120(4輪タイプ)本体質量(kg)7ハンドル長さ(mm)【2輪タイプ】1100,1220,1340(3段階)【4輪タイプ】670,790,910(3段階)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)385×640×130(畳んだ状態)【全体】385×250×1340(2輪タイプ)、385×630×910(4輪タイプ)荷台(mm)幅W×長さL385×565(2輪タイプ)、385×230(4輪タイプ)
刃道チップソー 255mm 5枚組和コーポレーション4日以内出荷
完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!
刃道チップソー 230mm 5枚組和コーポレーション4日以内出荷
完全斜埋め込み型で衝撃に強い!精密4面研磨で切れ味抜群!アサリ角10度だから切れ味抜群!耐衝撃型・完全埋め込み型・4面研磨!