MTBシートポストgrunge(グランジ)(2件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
grunge定番のシンプルデザインの軽量シートポスト。
長さ(mm)350質量(g)313オフセット25mm
チェーンカッターgrunge(グランジ)当日出荷
SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。
シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ
替えピン1 個付き
ライナー入リカラーアウターワイヤー ブレーキ用grunge(グランジ)5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ5×2500
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ヘッドスパナgrunge(グランジ)(1件のレビュー)7日以内出荷
スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。
通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。
トルクスレンチセットgrunge(グランジ)当日出荷
自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。
9 種類のトルクスアーレンキーを用意。
種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
タイヤインストールgrunge(グランジ)当日出荷
タイヤを装着時、最後が入れづらいと思った時ありませんか??そんなとき、この工具が便利です。
片側をリムに引っ掻け、反対側でタイヤをはさみぐっと持ってくると簡単にタイヤがはまります。
クリンチャータイヤ対応。
ソーガイドgrunge(グランジ)6日以内出荷
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。
22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
Aヘッドステム1インチカラーgrunge(グランジ)6日以内出荷から9日以内出荷
ステムコラム挿入サイズを1-1/8”から1”に変換するカラースペーサー。
ライナー入リカラーアウターワイヤー シフト用grunge(グランジ)5日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個寸法(mm)Φ4×2500
ポンプアダプター 米仏対応grunge(グランジ)6日以内出荷
携帯ポンプをより効率よく空気が入れられる便利なホースアダプター。
仏式ポンプ口にホース口を差し込み、ヘッドをご使用のバルブに合わせ使用して下さい。
適合ポンプ口:仏式全長(mm)350色ブラックヘッド形状米式・仏式兼用
ボトルケージgrunge(グランジ)7日以内出荷
直径約75mmバイク用ウォーターボトルサイズ設計。
オーソドックスデザインのアルミ軽量ボトルケージ。
grungeペットボトルクージーを使えばペットボトルでも使用可能になる。
ボールポイントヘックスレンチgrunge(グランジ)当日出荷
メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。
長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
ニップルスパナgrunge(グランジ)13日以内出荷
ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。
アルミニップル等に最適。
またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。
3.4mmニップル用(#14/15 用)
ナルゲン3ケージgrunge(グランジ)5日以内出荷から7日以内出荷
世界のバックパッカー、キャンパーに多くの愛用者がいる1 リットル ナルゲンボトルを自転車で持ち運ぶ為に用意したボトルケージ。
長いライディングで必要になる水分を持ち運ぶことを可能にした。
台座穴を10mmスライドできるので、多くのフレームに取り付け可能。
アドベンチャーやグラベルバイクにおすすめ!
ナルゲン1000ml 用、モッテコ1000 用
ステムアダプターgrunge(グランジ)5日以内出荷から6日以内出荷
スレッタイプステムを採用したバイクに28.6mmクランプのスレッドレスステムが使用可能。
スレッドフォークコラム内径22.2mmに対応。
寸法(mm)クランプ部:28.6、コラム:22.2×125質量(g)170
コンパクトトルクレンチgrunge(グランジ)当日出荷
カーボンパーツの締め付けトルク管理に!
3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング
T20、T25、T30 トルクス
トルク:2-24n/m
BBツールgrunge(グランジ)13日以内出荷
カートリッジBB の着脱に使用。
ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。
スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。
カートリッジタイプBB工具
寸法(mm)ナット:24適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
ロックグリップgrunge(グランジ)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドルに簡単に挿入でき、アルミのインナーチューブを強化プラスチックのロックリングによる6角アーレンキーで締め付け、確実にホールドする
色ブラック付属品バーエンドキャップ質量(g)約105(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm
ロックオンテープグリップgrunge(グランジ)6日以内出荷から9日以内出荷
左右にそれぞれ2ボルトを配置したアルミロックリング付き、中央をジュエル入りのバーテープが巻かれた新感覚の軽量グリップテープの巻き間隔が手に馴染み小振りの手にも優しい
付属品バーエンドキャップ質量(g)約86(ペア)適合ハンドルΦ22.2mm
ハンドルバーバッグgrunge(グランジ)5日以内出荷から6日以内出荷
大きめの口の中は、保温保冷機能のアルミ生地になって おり、ペットボトルなどを入れて使用できる。grunge ペットボトルクージーを使えば更に保温性アップ。 ちょっとした自転車散歩にお勧め。 少し長めのベルクロでハンドルに巻留めるタイプで、容 易に取り外しが可能。開け口が乗車側から開けられ取り 出しも便利。自転車以外にも流用出来とっても便利な バッグ。
ポケッタブルホイールケース 1ホイールgrunge(グランジ)6日以内出荷
700C から 29er までのホイールが 1 本 収 納可能。 バッグはポケッタブルサイズになる ので、輪行時にとても便利。 また、家でのホ イール保管にもとても便利。
材質ポリエステル寸法(mm)730×40、収納時 W130xD40xH90質量(g)170ホイール数1
ペットボトルクージーgrunge(グランジ)当日出荷から7日以内出荷
オーストラリアでは定番の『STUBBYCOOLER』社とのダブルネイムで、grungeボトルケージにジャストフィットさせたペットボトル用保温カバー。
このカバーを使用することで、ペットボトルの中の温度を冷めにくくさせます。
ツーリングのお供に是非!!
ペダルレンチgrunge(グランジ)5日以内出荷
ペダル組付け/外し工具。
全長が355mmの為トルクをかけやすい。
左右口をオフセットさせていることでトルクを入れ易い角度で作業ができる。
力を入れ易くするためにグリップも装着。
15mmナットにも対応。自転車工具の必需品。
ペダル脱着の際、力が入れやすいポジションを設定できる口になっている。
チェーンフッカーgrunge(グランジ)6日以内出荷
チェーンを左右から引っ掛け、チェーンの長さ設定の際に便利。
その後のカットや接続にも役立ち作業効率を上げます。
ダボ付シートクランプgrunge(グランジ)7日以内出荷
キャリアダボのない自転車にキャリアを取り付けるときに便利なキャリアダボの付いたシートクランプ。
クラウンレースインストールgrunge(グランジ)(1件のレビュー)5日以内出荷
ヘッドパーツ交換にクラウンレース(下玉押し)をフォークコラムへインストールする。
付属のスペーサーで1" と1-1/8" に対応可能。
1"&1-1/8"対応
キャットフィットサドルgrunge(グランジ)7日以内出荷
センターを窪ませ幅広デザインにより対応範囲を広げたクッション性の高いサドル。
オシャレなスポーツバイク初心者やクロスバイクなどにピッタリ。
カラーボールヘックスレンチgrunge(グランジ)当日出荷
メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。
細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。
コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。
寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
インターセクトハンドルバーgrunge(グランジ)7日以内出荷
2ピースデザインの強靭なクロモリ製ハンドルバー。
5°/700mm /3”
色ブラック質量(g)710グリップ部(mm)22.2クランプ径(Φmm)22(付属シムにて25.4)
FUNステム ボディgrunge(グランジ)7日以内出荷
31.8mmクランプ8°/82°ステム。
MTB ファンライド系バイクに最適。
6061-T6アルミを採用した美しいデザイン。
材質6061-T6寸法(mm)コラムハイト:42色クリアブラック質量(g)157(100mm Hクランプ付)クランプ径(Φmm)31.8
FIXEDシングルギアgrunge(グランジ)6日以内出荷から7日以内出荷
歯数が豊富な固定ギア。スチール製のロックリングが付属。
66ステム ボディgrunge(グランジ)7日以内出荷
昨今のヘッドチューブが長くロングストロークのサスペンションのついたバイクをローポジションに設定するのに最適な、下向きモデル。
勿論逆に装着するとアップポジションモデルにも対応。
6061-T6 アルミ3D 製作。
サイズも豊富でカラフルなH 型ステムクランプにジャストフィット。
1-1/8” 、24°/66°
材質6061-T6寸法(mm)コラムハイト:45色クリアブラック質量(g)127(60mm Hクランプ付)クランプ径(Φmm)31.8
24/15mm レンチgrunge(グランジ)6日以内出荷
24mm口と15mm口が1つになった工具。
24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。
特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09