シンガーニトリル手袋SRB 100枚入宇都宮製作[手袋](28件のレビュー)当日出荷
汚れの目立たない黒色こな無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.10(指先)色ブラック入数(枚)100規格食品衛生法適合加工スベリ止め付機能耐油全長(cm)23以上粉有無粉無
ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋](17件のレビュー)当日出荷
絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。
全長(cm)28厚さ(mm)0.035材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工外エンボス
ポリエチ腕カバー(50枚入)宇都宮製作[手袋](9件のレビュー)当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。
使いきりタイプなので衛生的です。
ズレ落ちにくいよう、ゴムバンド付きです。
材質PE仕様エンボスなし厚さ(mm)0.04サイズフリー全長(cm)約40
シンガータイトハンド箱入り(内エンボス)宇都宮製作[手袋](33件のレビュー)当日出荷
高密度ポリエチレンで従来のポリエチレンに比べ格段の強度、抜群の伸張性で手によくフィット。手袋内面にエンボス加工が施されているのではめ易く、肌触りがよい。食品衛生法370号に適合。
用途食品加工全長(cm)28厚さ(mm)0.049材質ポリエチレン入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工内エンボス
シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 W宇都宮製作[手袋]当日出荷
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.09(指部)色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無
シンガーニトリル手袋コンフォート 100枚入 B宇都宮製作[手袋]当日出荷
柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。
天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。
より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。入数(枚)100厚さ(mm)0.09(指部)材質合成ゴム(ニトリルゴム)滑り止め効果スベリ止め付粉有無粉無色ブルー規格食品衛生法適合機能柔軟性、フィット性、耐油全長(cm)23以上
シンガー粘着マット(30枚×10シート入)宇都宮製作[手袋]¥13,980税込¥15,378
1セット(30枚×10シート)
当日出荷
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)600×900厚さ(μm)40材質ポリエチレン積層枚数(シート)30
シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
用途・清潔作業・食品加工・一般作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07(指部)色ブルー入数(枚)250機能薄手、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
シンガーディスポオーバーコートMP(10枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
ディスポタイプのオーバーコートです。
袖口が絞っているので手首にピッタリフィットし、作業性に優れます。
通気性がよく、ソフトな肌ざわりです。
用途男女兼用の簡易コートなので、工場見学などに最適着丈(cm)110袖丈(cm)59胴回り(cm)132材質不織布(ポリプロピレン・アクリル繊維・ポリエステル)色ホワイト対象男女兼用
シンガー2PLYマスク MP オーバーヘッド(頭掛け) 50枚入宇都宮製作[手袋]欠品中
オーバーヘッド(頭掛け)タイプの2層マスクです。
不織布2層でフィルターは入っておりません。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
シンガープラスチック手袋FD(100枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。
用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など全長(mm)230以上規格食品衛生法適合全長(cm)23
シンガープラスチック手袋RG(100枚入)宇都宮製作[手袋]当日出荷
・使い切り塩化ビニール製グローブです。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・オムツ交換など介護現場でご使用いただくスタンダードタイプです。・指先に触れず手袋を取り出せる衛生パッケージ(特許取得済)。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業、おむつ交換など介護現場。仕様粉(あり・なし):なし材質ポリ塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.075(指部)色クリア全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応
シンガーサージカルマスク RE ホワイト 50枚入宇都宮製作[手袋]当日出荷
内部に高性能フィルターを使用した3層タイプの医療用サージカルマスクです(JIS T9001 医療用マスククラス1 規格適合番号M12111007)。
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースと3段センタープリーツ形状(Ω型)により密着性がUPします。
PFE≧95% BFE≧95% VFE≧95%
種別医療用サージカルマスク(JIS T9001)クラス1材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入)宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)当日出荷
ニトリルゴム製、左右兼用タイプ・粉無し使い切りディスポ手袋です。
パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする調薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム・塩ビ製に比べ耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
衛生対策パッケージデザインにより、指先に触れず取出し可能です。 耐薬試験済み(詳細は別途確認)。
全長23cm以上、指先厚み0.07mm、250枚入/箱。
用途清潔作業・食品加工・一般作業に機能耐油色ホワイト全長(cm)23入数(枚)250粉有無粉なし材質ニトリルゴム厚さ0.065mm ±0.015mm(掌部の厚み)関連資料耐薬製品仕様書(0.11MB)
シンガーニトリルライトPF宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)当日出荷
耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。食品衛生法適合品パウダーフリー
エンボス加工指先エンボス厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉無
シンガー2PLYマスク MP 50枚入宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)当日出荷
ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。
種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル
シンガーニトリルディスポグローブNo.100宇都宮製作[手袋](10件のレビュー)当日出荷
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺粉有無粉あり食品衛生法適合
シンガーズレピタバンド宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)当日出荷
ずれない快適・美しさ。
手にぴったりのフィット感。
特殊なシリコーンゴム製のズレピタバンドを手に装着するだけで、脱げやすいポリエチレン製手袋のフィット感が大幅に向上します。
耐熱180℃
煮沸、オートクレーブ、アルコール消毒が可能。
食品に使用される酸・アルカリ性物質に優れた耐性があります。
食物に臭いが移りません。
材質シリコーンゴム入数(枚)10耐熱温度(℃)180
クイン やわらかメッシュインナー手袋宇都宮製作[手袋](4件のレビュー)当日出荷
肌に優しい下ばき用手袋、ムレ、ベタつきも軽減。伸縮性に優れ、手の大小に関わらず手によくなじみます。ナイロン繊維で耐久性があり、繰り返し洗ってお使いいただけます。
サイズフリー材質ナイロン、ポリウレタン入数(双)1機能伸縮性・耐久性全長(cm)17.4中指長(cm)5.2手の平幅(cm)5.2左右区別なし
PEVA腕カバー宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
PEVA製なので丈夫で長持ちします。
ずれ落ちにくいゴムバンド付です。
シンガーポリエチロング宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)当日出荷
便利な左右兼用タイプのため無駄なくお使いいただけます。
外面に細かなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎます。
腕全体をカバーできる60cmのロングタイプで、ずれないように袖口にゴムバンドが付いています。
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
用途家庭用から作業用まで幅広くお使いいただけます。サイズフリー全長(cm)60厚さ(mm)0.09材質ポリエチレン、袖口:天然ゴム中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12入数(枚)30規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐溶剤粉有無粉無エンボス加工外エンボス
キングクラフトグローブ宇都宮製作[手袋]翌日出荷
黒色なので汚れが目立ちません。手にぴったりフィットするので、操作性に優れ、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
仁王 耐切創手袋 M3181C宇都宮製作[手袋]当日出荷
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
クイン ビニール手袋宇都宮製作[手袋]当日出荷
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。油脂にも強く、脱ぎはめスムーズの極薄塩化ビニール手袋です。手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。掃除、介護衛生作業、園芸など一般軽作業などにご利用いただけます。粉なし、左右兼用、粉なしタイプ。
クイン 天然ゴム手袋宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。
用途衛生を必要とする作業、一般作業など厚さ(mm)0.13(指部)タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ全長(cm)24.5
ポリエプロン宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
耐久性のある使い捨てタイプです。
厚さ40μで耐久性に優れています。
用途食品加工業、水産加工その他の水を使用する作業。色ブルー仕様エンボス加工、胸付タイプ厚さ(mm)0.04幅(cm)70ひも長(cm)38
靴カバー宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)当日出荷
靴に付着した土ほこりやの進入を防ぎます
サイズフリー種別靴カバー材質PVC区分使い捨てタイプショート長さ(cm)約9底面の全長(cm)約19
シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入)宇都宮製作[手袋]当日出荷
耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引裂活き強度の優れています。
便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。
パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にフィットするので、長時間の細かな作業に適してます。
厚さ(mm)0.06全長(cm)24±1材質ニトリルゴム入数(枚)200エンボス加工指先エンボス
ポリエチ指絞り手袋袋 200枚入宇都宮製作[手袋]当日出荷
外面に細かなエンボス(凹凸)加工により、スベリを防ぎ作業性にも優れています。
指先に絞り加工を施し、脱げにくい形状です。
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。
焼却しても有毒なガスは発生しません。
機能耐薬品・耐油・耐溶剤入数(枚)200エンボス加工外エンボス材質ポリエチレン規格食品衛生法適合(厚生省告示第371号)厚さ(mm)0.023
シンガー電石帽 SR-1宇都宮製作[手袋]当日出荷
強い電石機能は半永久的に持続します。
不織布でありながら数度の洗濯にも耐えます。
頭頂部のメッシュが蒸れを防ぎます。
電気分極を持つ超極細繊維で毛髪はもちろん、微細な煙の粒子や細菌までをもキャッチします。
プロプラス ポリDTエンボス指絞りクリア箱入り宇都宮製作[手袋]当日出荷
指絞り形状で両面の特殊エンボス加工により装着しやすい。
便利な左右兼用タイプで無駄なくお使い頂けます。
衛生的な製品を心掛け、パッケージもこだわりました。
指先部分に触れることなく取り出し可能。
食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。
色クリア全長(cm)27.5±0.5材質ポリエチレン厚さ(mm)0.023(中央値)入数(枚)100左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工両面エンボス
シンガー耐切創グローブ宇都宮製作[手袋]当日出荷
異物混入対応のブルーのカラー強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です
用途食肉・魚肉等の加工に
果物・野菜等の加工に
刃物・スライサーの清掃等に入数(枚)1
ステンレスメッシュ手袋 GU-2500宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)当日出荷
線径0.55mmのステンレス線を使用した、耐切創、耐磨耗性に優れた手袋です。包丁などの鋭利な刃物から手を守ります。洗浄、殺菌により繰り返し使用ができます。(洗濯、煮沸、次亜塩素殺菌、アルコール殺菌が可能)オールステンレスで衛生的です。
車いす用レインコート 使い切り(5枚入)宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)欠品中
使い切りタイプなので濡れたレインコートのお手入れする手間が省け、負担を軽減できます。
1枚ずつ個包装なので携帯性に優れ、また車いすのポケットへ入れておけば、急な雨が降ってきても安心です。
風を通さないので、ウインドブレーカー代わりに防寒対策としてもお使いいただけます。
足元の紐を車いすに固定し、ばたつきを防ぎます。
袖口がゴムなので、自走時に袖が絡まる心配がありません。
背もたれまでしっかりカバーできます。座ったままの着脱が可能です。
用途車いす乗車時に人を雨や風からガードする、使い切りタイプのレインコートです。材質EVA、PE
サニキャップ 2005宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
毛髪の落下を的確に防ぐ構造と、多彩な機能で、着けて快適、衛生面で安心。
マスクキャッチャーから上の部分は通気性に優れた面ブロードを使用しています。
綿100%の肌ざわりのタオル地がヘアーベルトの役割を兼ね備え、汗をよく吸い取ります。また、顔まわりテープをあわせてソフトに顔まわりにフィットし、すき間をつくらず、毛髪落下防止の機能に優れています。
メガネを使用しても帽子とこめかみ部分にすきまができません。
マスクキャッチャーから下の部分は、布製衛星キャップ専用に東レ(株)と独自に生地を開発。縦横2方向の伸縮性がよくフィット感に優れています。
ツバ付きの実用タイプ。
作業帽(制帽)としても使用できます。
耐洗濯強度テスト済み。
シンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入)宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)当日出荷
外エンボス加工を細かく施し、すべりを防ぎます。指先部分に触れることなく取り出せます。取出口方向が選べます。
材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)約0.026色クリア全長(cm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品