ハミルトン マイクロシリンジハミルトン(3件のレビュー)当日出荷
高速液クロ用。針固定タイプ。ニードル長さ2インチ(50.8mm)針先90度ノンテーパーです。
用途HPLC用(レオダイン・バルブ用)材質(注射筒)ガラス、(金具)SUS
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ハミルトン マイクロシリンジハミルトン当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ハミルトンシリンジハミルトン当日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン当日出荷から4日以内出荷
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から8日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン翌日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
ハミルトンシリンジハミルトン翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
ハミルトンシリンジハミルトン翌日出荷から120日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ガスタイトシリンジハミルトン当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無しハミルトン33日以内出荷
HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10
ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
仕様●製品番号:81217●針ポイント:PT2長さ(mm)51タイプ1700N/1000LTN(固定針タイプ)容量(μL)500最小目盛(μL)5ゲージ22
ハミルトンシリンジハミルトン4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。CTFEハブ付交換針が適した着脱自由な針なしタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。
ハミルトンシリンジハミルトン4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。ガスクロマトグラフィー等セプタムを貫通して試料を注出します。微量容量対応タイプでワイヤーが針先まで入り、針内部の デッドボリュームを抑えます。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)70タイプ7000KH(固定針型セプタムアウトタイプ)
ハミルトン社製カラム 逆相カラム PRP-1ハミルトン5日以内出荷から6日以内出荷
ODSやC8に相当する保持力を持ちます。
基材であるスチレンジビニルベンゼン共重合体自身が保持に関与するため、アルキル基導入型ポリマー充填剤とは異なった分離挙動を示します。
一般逆相分析用の高耐久性・耐pH(1~13)のカラムです。