ストレートスタイラスレニショー当日出荷から47日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
ストレートスタイラスレニショー当日出荷から47日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラスレニショー当日出荷から47日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
三次元スタイラスレニショー3日以内出荷
エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。
仕様マウントまで:M5長さ(mm)100全長(mm)100ステム径(Φmm)11材質(ステム)ステンレス鋼ねじ山M5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ストレートスタイラスレニショー4日以内出荷から23日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラスレニショー4日以内出荷から32日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
カーボンファイバーエクステンションレニショー23日以内出荷
エクステンションは、非常に深い形状や穴の測定、またはアクセスが制限された箇所のプローブ測定に使用するために設計されています。カーボンファイバー製のエクステンションは軽量で、熱安定性が不可欠な用途に最適です。
ストレートスタイラスレニショー当日出荷から62日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:N材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
三次元スタイラスレニショー3日以内出荷
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)20寸法(mm)EWL:12.5ステム径(Φmm)0.7材質(ステム)タングステンカーバイドボール径(Φmm)1ねじ山M3
ストレートスタイラスレニショー欠品中
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;600342-8021-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ATG-3058
寸法(mm)【DK】3質量(g)5.5寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラスレニショー欠品中
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0150-033
寸法(mm)【DK】1.5質量(g)7寸法L(mm)33ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)24寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9018-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-100118.
寸法(mm)【DK】10質量(g)47.3寸法L(mm)118ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)10寸法ML(mm)105寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)6
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。
寸法(mm)DG/D:3、DK:1質量(g)0.3寸法L(mm)15.5ねじ径オス側:M2材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)11.5先端材質ルビー寸法DS(mm)0.8
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M2 ストレートスタイラス。ツァイスパーツ No;602030-8034-000 に相当。
寸法(mm)DG/D:3、DK:5質量(g)1寸法L(mm)22.5ねじ径オス側:M2材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5寸法ML(mm)16.5先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラスレニショー5日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
仕様センタースタイラス:Nねじ径オス側:M3材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
三次元スタイラスレニショー3日以内出荷
ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼長さ(mm)30寸法(mm)EWL:26ステム径(Φmm)3材質(ステム)ステンレス鋼ボール径(Φmm)5ねじ山M4
ストレートスタイラスレニショー47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8069-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; AQG-2532
寸法(mm)【DK】2.5質量(g)7.3寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2.5寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1.5
ストレートスタイラスレニショー47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、Zeiss 用
ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬寸法DG(mm)11先端材質ルビー
ストレートスタイラスレニショー47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626105-0300-033
寸法(mm)【DK】3質量(g)4.2寸法L(mm)33.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)3寸法ML(mm)23.5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラスレニショー当日出荷
M5 ストレートスタイラス同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0100-022
長さ(mm)22.5寸法(mm)【DK】1、【DS1】0.8質量(g)6寸法L(mm)22.5ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1寸法ML(mm)5寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラスレニショー4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8013-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5053-C
寸法(mm)【DK】5質量(g)4.6寸法L(mm)53ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミック寸法ML(mm)43寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラスレニショー47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 626105-0300-058
寸法(mm)【DK】3質量(g)4.9寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8062-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;AQG-1432
寸法(mm)【DK】1.35質量(g)6.9寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.35寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050
寸法(mm)【DK】3質量(g)5.2寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)40寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;602030-8065-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ARG-1544
寸法(mm)【DK】1.5質量(g)7.5寸法L(mm)44ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)19寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8064-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; AQG-1532
寸法(mm)【DK】1.5質量(g)6.5寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.5寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラスレニショー4日以内出荷から22日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M4ボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラスレニショー47日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.;626115-0140-033
寸法(mm)【DK】1.35質量(g)6寸法L(mm)32.85ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1.35寸法ML(mm)23.85寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1
ストレートスタイラスレニショー4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8017-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-7055-C.
寸法(mm)【DK】7質量(g)5寸法L(mm)55ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)7寸法ML(mm)45寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8067-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.; ARG-2044
寸法(mm)【DK】2質量(g)8寸法L(mm)44ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)19寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1.5
ストレートスタイラスレニショー4日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8016-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-6054-C.
寸法(mm)【DK】6質量(g)4.7寸法L(mm)54ねじ径【オス側】M5材質(ステム)セラミックボール径(Φmm)6寸法ML(mm)44寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
ストレートスタイラスは、遮るものがなく測定面に直接、接触できるようなシンプルな形状の検査のために設計されています。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。
その他【センタースタイラス】N寸法(mm)【EWL】21.5全長(mm)30ねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール先端材質ルビー
ストレートスタイラスレニショー23日以内出荷
M5 ストレートスタイラス同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-8066-000同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;AQG-2032
寸法(mm)【DK】2質量(g)7.3寸法L(mm)32ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)2寸法ML(mm)12寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)1.5