サイフォン用ろか布HARIO(7件のレビュー)当日出荷
サイフォン用のろか紙です。ハリオサイフォン2人用、3人用、5人用すべてに使えます。
「モカ」「テクニカ」に使用している金属製のろか器のろか布です。
適合品番TCA-2/TCA-3/TCA-5/NXA-5/SCA-5径(mm)108
三角フラスコHARIO(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
V60 透過ドリッパーHARIO当日出荷から6日以内出荷
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
仕様食器洗浄乾燥機使用可材質本体/AS樹脂色クリア温度(℃)AS樹脂:耐熱温度90
V60 透過ドリッパー02HARIO(2件のレビュー)当日出荷
世界中で愛用されている、円すい形「V60」ドリッパー。【02(1~4杯用)タイプ】 2007年度クッドデザイン賞受賞。 樹脂製で軽く、携帯も出来るのでアウトドアシーンでも。 V60はお湯の注ぎ方によってお好みの味わいに抽出することができます。
【円すい形】 V型円すい形なので珈琲粉の層が深くでき、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので、珈琲粉と長く触れることになり、豆の旨味や成分をしっかりと抽出できます。
【大きな一つ穴】ドリッパー底面の穴は大きな一つ穴で、注がれたお湯がドリッパーから制限を受けることなく抽出でき、より「ネルドリップ」に近い抽出ができます。お湯を注ぐ速度によりコーヒーの味を変えることができるため、お好みのコーヒーをお楽しみいただけます。
【スパイラルリブ】ドリッパー内部のリブ(凸部)を高く上部までつけたことにより、ペーパーとドリッパーの密着を防ぎ、空気の抜ける空間ができます。蒸らしの際に、この空間から空気が抜けて珈琲粉がしっかりと膨らみます。
使って安心の日本製。食洗器に対応しているので、お手入れもラクです。
材質本体/AS樹脂色クリア質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.7×11.6×10.2
V60コーヒーサーバーHARIO(12件のレビュー)当日出荷
好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
コーヒーミルセラミック・スリムHARIO(1件のレビュー)当日出荷
美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。
口径(Φmm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220品名・タイプコーヒーミル
茶茶急須 丸 700mlHARIO(1件のレビュー)3日以内出荷
透明な耐熱ガラス製で、お茶の飲み頃が分かりやすい急須。実用容量700ml。中が洗いやすい広口。利き手を選ばずに使える形状。
材質本体・フタ/耐熱ガラス「HARIO Glass」 茶こし/ステンレス容量(mL)700質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×13.2×10.8
メジャーカップワイドHARIO(1件のレビュー)当日出荷
中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。
材質耐熱ガラス仕様耐熱温度差:120℃種別電子レンジ用
フリーポット 1300HARIO(2件のレビュー)当日出荷
持ちやすい形状で、冷蔵庫のドアポケットに収まる耐熱ガラス製のピッチャー。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。
耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。
口が広いので洗いやすく、いつまでも清潔に使えます。 本体には、100ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ/ポリプロピレン色透明ホワイト容量(L)1.3(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.4×28.5口径(Φcm)8
丸底フラスコHARIO(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ジャンピングリーフポットHARIO(1件のレビュー)当日出荷
茶葉がジャンピングしやすく、お茶の旨味をしっかり出せる丸型のティーポット。
クリアな耐熱ガラス製。フタをしたまま電子レンジでの加熱が可能。
ポット本体には、医学・理化学の分野でも安全性が評価されている耐熱ガラス「HARIO Glass」を使用。日本製。
電子レンジ以外の加熱器具は使用しない。
洗う際はやわらかいスポンジを使用し、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しない。
材質本体/耐熱ガラス「HARIO Glass」 フタ・フィルター/PP パッキン/シリコーンゴム容量(mL)実用:600質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.2×12.2×12.3
冷蔵庫ポット スリムHARIO(1件のレビュー)当日出荷
熱湯を入れても大丈夫、注ぐのに便利な取っ手が付いた耐熱ガラス製の冷蔵庫ポット。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。
耐熱温度差が120度あるので、熱湯を注いでも割れない、丈夫な耐熱ガラスを使用。※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。
食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 本体には、200ml単位で目盛りがついています。 使って安心の日本製です。
材質ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、バンド/ステンレス色透明ホワイト容量(L)1.4(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×9.2×28.5口径(Φcm)8.1
クリーマー・ゼットHARIO(4件のレビュー)当日出荷
ふわふわの泡立ちミルクがご家庭で楽しめます。牛乳を電子レンジで温めます。
その後スイッチを押し、30~40秒泡立てます。きめ細かくなめらかな泡立ちミルクの出来上がり。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)定格時間(標準連続使用時間)30秒、(連続使用可能時間)60秒
ガラスのレンジご飯釜HARIO欠品中
ご飯はもちろん、季節の炊き込みご飯もこれ一つで簡単調理。お米を水に浸し、電子レンジで10分で炊き上がります。(白米1合、600Wの場合) 1~2合用。電子レンジ・食洗機使用可。
用途1~2合用付属品計量カップ材質本体/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン寸法(mm)195×162×140質量(g)435
耐熱ガラス製ボウルHARIO当日出荷
電子レンジ・オーブン・食洗機OK。耐熱ガラスボウルセット。
用途電子レンジ・食洗機使用OK材質本体ガラス/耐熱ガラス電子レンジ○
ドレッシングボトル スリムHARIO当日出荷から4日以内出荷
作って保存できる、ドレッシングボトル。
用途密封性が高いので、材料を入れて、振ってドレッシングが作れます。耐熱ガラス製のボトルは食器洗い乾燥機・熱湯での洗浄ができます。切れの良い注ぎ口で液もれしにくく、収納しやすいスリムボトル形状です。材質ガラス/耐熱ガラス、フタ/PCT樹脂、注ぎ口/シリコーンゴム色ブラック食器洗浄機対応
珈琲キャニスターHARIO当日出荷
材質ガラスボール/耐熱ガラス フタ/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム フタ金属部品/ステンレス色ブラック口径(Φcm)9.6
V60ドリップスケールHARIO当日出荷
時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム寸法(mm)120×190×29質量(g)600アズワン品番64-9710-73計量範囲2~2000gひょう量単位g(グラム)計測時間99分59秒
V60レンジサーバーHARIO当日出荷
オール耐熱ガラス製のサーバーです。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。
フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザイン。
フタをしたまま電子レンジOK。
容量(mL)2-5杯用実用容量:600、満水容量:700質量(g)400口径(Φmm)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×121×120
水出し珈琲ポットHARIO当日出荷
熱湯もOK、ストレーナー(濾し器)付きの、水出しコーヒーポット。水出しだから、熱による酸化を防ぎ、コーヒー豆本来の味を引き出すことができます。低温で抽出した水出しコーヒーは渋みが少なくまろやかな味わいです。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
【コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れる!】(1)ストレーナーにコーヒー粉を入れ、ポットにセットする。 (2)コーヒー粉全体が湿るように少量ずつ水(軟水がおススメ)を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップ。※お湯ではなく水で抽出してください。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で8時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、ストレーナーを外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 ストレーナーの底が外れて洗いやすい仕様。
使って安心の日本製です。
材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル色ブラック質量(g)600容量(L)出来上がり:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×9.4×29.4口径(Φcm)8.8