図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
アルミ 飯盒オオイ金属(1件のレビュー)当日出荷
容量4合間口W×奥行D×高さH(mm)195×130×150TKG品番9-1022-1101TKG品番(2017)6-0901-1001
アルマイト タライ用蓋オオイ金属翌々日出荷
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
アルミ 飯盒 5合オオイ金属欠品中
材質アルミニウム/アルマイト塗装寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×160アズワン品番62-6546-24
アルマイト 天ぷら入(蓋付) A型オオイ金属当日出荷
質量(kg)1.15サイズ251 A型フタ寸法(mm)430×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)410×310×110TKG品番9-0148-1301TKG品番(2017)6-0146-0901
ステンマイルドボックスS 浅型 ノンスティック加工 クリップナシ SMBシリーズオオイ金属7日以内出荷
断熱・耐熱能力に優れた、オールステンレス角型二重保温・保冷容器※実際に汁物食缶として使用される場合は”汁漏れ”を極力防止する為、満水容量の60%~70%で御利用ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:本体/345×305×H218mm、蓋/356×316×H27mm●HACCP●容量:14L●満水容量:14.5L●重量:3.75kg●スタッキング2段:322mm●スタッキング1段あたり:+103mm●炊飯容量(8分目):約9kg●コード番号:AC9635アズワン品番67-2416-61
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アルマイト ジャンボトレー Cオオイ金属翌々日出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×520×25質量(kg)1.3底内寸法(mm)615×490TKG品番9-1040-0501TKG品番(2017)6-0916-0301
カラーネームプレート 小判型オオイ金属¥4,398~税込¥4,838~
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
寸法(横×縦)(mm)45×35板厚(mm)0.8質量(g)31
アルマイト段付二重食缶オオイ金属翌々日出荷から3日以内出荷
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
ステン マイルドボックス クリップ付オオイ金属3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)タイプクリップ付フタ寸法(mm)299×219×32本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135TKG品番9-0150-0302TKG品番(2017)6-0148-0302
アルマイト 天ぷら入(蓋付) B型オオイ金属翌々日出荷
質量(kg)1.35サイズ252 B型フタ寸法(mm)530×330×20本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×315×105TKG品番9-0148-1302TKG品番(2017)6-0146-0902
アルミシートパンオオイ金属6日以内出荷
アルマイト加工を施しております。熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製です。軽くて薄いので取り扱いやすいです。
材質アルミニウムにアルマイト加工板厚(mm)1.2
ステンマイルドボックスミニ SMB-MINシリーズオオイ金属7日以内出荷
アレルギー対応食のオールステンレス二重食缶内蓋を色分けする事により、主食・副食各種が一目瞭然で非常に作業性良く設計しております。シリコン内蓋色見本シリコン内蓋目盛付特殊断熱材※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ステンマイルドボックスミニ 保冷材セット ミニ専用オオイ金属7日以内出荷
冷気を早く伝える為、アルミ受皿を使用しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ100×H27mm●コード番号:AC9645アズワン品番67-2416-71