カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(109)
  • 自動車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 静岡製機
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(33)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレメント(ホットガン用) 静岡製機エレメント(ホットガン用)静岡製機(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
トラスコ品番481-1054適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)質量(g)20
ホットガン 静岡製機ホットガン静岡製機(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥油タンク容量(L)7.3仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常トラスコ品番459-9306質量(kg)11.5定格電圧(V)AC100燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱)消費電力(W)(50/60Hz)35/39吐出口(Φ)157外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535使用周囲温度(℃)-20~40燃焼持続時間(h)8(強)11(弱)運転音(dB)(A)58(強)54(弱)熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱))温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱)温風吐出角度(°)上方17~下方17
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機(3件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(2個)
当日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
ミラーシート 静岡製機ミラーシート静岡製機(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1枚
翌々日出荷
加湿エレメント 静岡製機加湿エレメント静岡製機
10,500税込11,550
1枚
翌々日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
赤外線オイルヒーター VAL6PH 静岡製機赤外線オイルヒーター VAL6PH静岡製機
102,900税込113,190
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10質量(kg)15電源単相100V燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587発熱量(kW[kcal/h])13/h燃焼持続時間(h)7
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
5,900税込6,490
1個
当日出荷
材質SUS302B、ステンレス
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機
3,890税込4,279
1袋(4個)
翌々日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
静岡 放熱ディスク VAL6 PH用 静岡製機静岡 放熱ディスク VAL6 PH用静岡製機
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
防炎ダクト 静岡製機防炎ダクト静岡製機
4,480税込4,928
1本
4日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機RKF405・RKF406用冷却エレメント静岡製機
9,890税込10,879
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
159,800税込175,780
1個
翌日出荷から7日以内出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
サンストーブ 静岡製機サンストーブ静岡製機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2)暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2)トラスコ品番430-8450質量(kg)25電源(V)単相100周囲温度-20~30℃消費電力(W)(50/60Hz)37/36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850暖房出力(kW)16.5/h熱出力7100~最大14200kcal/h
静岡 熱風オイルヒーターHG125N2 静岡製機静岡 熱風オイルヒーターHG125N2静岡製機(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54トラスコ品番459-9292質量(kg)38電源(V)単相100安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)3.6消費電力(W)(50/60Hz)98/114首振角度(°)上方23~下方23暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2)暖房の目安(木造)86畳(143m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810燃焼持続時間(h)15温風吐出量(m3/min)16/18発熱量(kW/h)35
赤外線オイルヒーター用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター用放熱ディスク静岡製機
23,900税込26,290
1個
当日出荷
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
129,800税込142,780
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272油タンク容量(L)10燃料消費量(L/h)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ダクトバンド 静岡製機ダクトバンド静岡製機
1,680税込1,848
1本
7日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機RKF505・RKF506用冷却エレメント静岡製機
14,900税込16,390
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
工業用加湿機 静岡製機工業用加湿機静岡製機
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49電源(V)単相100消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)タンク容量(L)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
RKF405/406用収納カバー 静岡製機RKF405/406用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
熱風オイルヒーター  HGMAXD3 静岡製機熱風オイルヒーター HGMAXD3静岡製機
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥タンク容量(L)45質量(kg)51電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱)消費電力(W)(50/60Hz)125/130燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
赤外線オイルヒーター 静岡製機赤外線オイルヒーター静岡製機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45トラスコ品番171-8329質量(kg)65電源(V)単相100燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)消費電力(W)(50/60Hz)100/113首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°暖房の目安(コンクリート)134畳暖房の目安(木造)96畳本体寸法(mm)奥行545本体寸法(mm)高さ1050本体寸法(mm)幅1195燃焼持続時間(h)11~16発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
遠赤外線オイルヒーターほかっとα 静岡製機遠赤外線オイルヒーターほかっとα静岡製機(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式周波数(Hz)50/60共通電源単相100Vタンク容量(L)30
食品乾燥機 静岡製機食品乾燥機静岡製機(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など扉枚数(枚)1制御方法マイコン制御温度表示方式デジタル方式
ビニールダクト 穴あり 静岡製機ビニールダクト 穴あり静岡製機
9,890税込10,879
1本
翌々日出荷
タイプ穴あり
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF506アルファ静岡製機(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302909質量(kg)74タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
給油ホース5m 静岡製機給油ホース5m静岡製機
6,990税込7,689
1本
翌々日出荷
別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
長さ(m)5
オイルタンク95L 静岡製機オイルタンク95L静岡製機
34,900税込38,390
1台
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
フィルター 静岡製機フィルター静岡製機
3,690税込4,059
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
仕様フィルター
収納カバーPK2用 静岡製機収納カバーPK2用静岡製機
3,990税込4,389
1枚
当日出荷
適合機種VAL6PK2材質塩ビ梨地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×450×650
送排風機 静岡製機送排風機静岡製機
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
風量(m3/min)50Hz/60Hz50/60トラスコ品番133-2579質量(kg)13電源(V)単相100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×355×380騒音値(dB(A))(50/60Hz)78/82アズワン品番64-9333-07消費電力(kW)(50/60Hz)370/570
赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz 静岡製機赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz静岡製機
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L)25トラスコ品番459-9420質量(kg)39電源単相100V消費電力78W燃焼方式ノズル噴霧方式燃料消費量(L/h)2.4首振角度(°)上方90°~下方5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm燃焼持続時間(h)10発熱量(kW/h)232018年トラスコ掲載ページ9 0916暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143質量(kg)25電源(V)3相200消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
ビニールダクト 穴無50m 静岡製機ビニールダクト 穴無50m静岡製機
8,890税込9,779
1本
翌々日出荷
長さ(m)50適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ種別穴なし折幅(mm)720
RKF406用防塵フィルターマグネット付 静岡製機RKF406用防塵フィルターマグネット付静岡製機
12,990税込14,289
1個
翌々日出荷
RKF406(α)用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
消臭剤パック 静岡製機消臭剤パック静岡製機
3,990税込4,389
1袋(4個)
翌々日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種HSE242
水フィルター 静岡製機水フィルター静岡製機
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
循環する水の汚れを取ります。
適合機種HSE501、HSE1001