カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(65)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • シャープ化学
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(34)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)シャープ化学(5件のレビュー)
769税込846
1本(320mL)
当日出荷
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。硬化時間速硬化仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
P-50プライマー シャープ化学P-50プライマーシャープ化学(2件のレビュー)
979税込1,077
1缶(150mL)ほか
当日出荷
変成シリコーン系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系、共通プライマー。 無黄変タイプ・高粘度タイプ・TXフリー。
用途変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー透明乾燥時間(分)約30(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
トイレのスキマフィル シャープ化学トイレのスキマフィルシャープ化学(8件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
当日出荷
便器と床のスキマに塗布することで、水や尿の浸入をブロックします。 固まるといつでもはがせますので、いつでも簡単綺麗にお手入れできます。 透明で目立たず施工できます。 特許商品! 類似品注意!
用途便器と床のスキマに塗布して、水や尿の浸入をブロックします。 トイレにあるすき間を埋めて、汚れ・ニオイ対策 便器のすき間シーリング透明危険物の類別非危険物
もくもく補修材NB シャープ化学もくもく補修材NBシャープ化学(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(320mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。危険物の類別非危険物
ヘンセイシリコーンNB-LM シャープ化学ヘンセイシリコーンNB-LMシャープ化学
949税込1,044
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
窯業系サイディング目地や動きの大きい箇所に最適な低モジュラス(LM)タイプです。 塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 独自のノンブリード配合により仕上げ塗材への黒ずみや汚染がほとんどありません。 耐候性、耐久性が良好で、低温施工性に優れています。 防カビ剤配合。美観の長期維持が期待できます。 70色の色揃えにより塗膜の割れが目立ちにくい『共色施工』が可能。
用途新築・改修 サイディング及びその取り合いの塗装目地 新築・改修 ALC及びその取り合いの塗装目地 各種ボード及びその取り合いの塗装目地 外壁・内装のクラック目地特性耐候性・耐久性比重1.35伸び(%)破断時:540(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.15(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.70タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
アクリコ NB シャープ化学アクリコ NBシャープ化学
5,298税込5,828
1缶ほか
翌日出荷から3日以内出荷
タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!ノンブリードタイプ!4VOC基準適合
用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
弾性ボンド メガハードワン シャープ化学弾性ボンド メガハードワンシャープ化学
1,298税込1,428
1本(320mL)ほか
当日出荷
高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学シャープ シャーピー ポリカシールシャープ化学(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(330mL)ほか
当日出荷
脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
水まわりのスキマフィル シャープ化学水まわりのスキマフィルシャープ化学
769税込846
1本(100mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水まわりの補修に最適な、プロも使用する高性能なシリコーン系充填剤です。 スキマにしっかり接着します! 専用の工具を使わずに、手絞りで簡単に施工できます。 防カビ、抗菌タイプ。
用途浴室・洗面台などのすき間の防水シール。 浴槽周辺・洗面台周辺・タイル目地・流し台周辺。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
もくもく補修材NB パウチタイプ シャープ化学もくもく補修材NB パウチタイプシャープ化学(1件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。 肉やせが少ない。 上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。 少量タイプの使い切り 手絞り可能なパウチタイプ
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シースルーMタイプNB シャープ化学シースルーMタイプNBシャープ化学
1,798税込1,978
1本(320mL)ほか
当日出荷
クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン シャープ化学シャーピー パウチエコガンシャープ化学(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチックトラスコ品番858-5904質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンSパウチ クリア シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ クリアシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
当日出荷
危険物の類別非危険物
シャーピー ヘンセイシリコーンM シャープ化学シャーピー ヘンセイシリコーンMシャープ化学(4件のレビュー)
739税込813
1本(320mL)
当日出荷
塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール比重1.39スランプ流動性0(50℃)ホワイト伸度(%)最大荷重時:340押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒加熱減量(%)4指触乾燥時間(分)23℃時:60改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ ホワイトシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
シャーピー バスシール透明200gパック シャープ化学シャーピー バスシール透明200gパックシャープ化学
759税込835
1本(200g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
危険物の類別非危険物
防草用のスキマフィル シャープ化学防草用のスキマフィルシャープ化学
649税込714
1本(100mL)
7日以内出荷
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヘンセイシリコーンLM シャープ化学ヘンセイシリコーンLMシャープ化学
849税込934
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填比重1.39伸び(%)破断時:760(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シャーピー バスシール白200gパック シャープ化学シャーピー バスシール白200gパックシャープ化学
749税込824
1本(200g)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
つかないシール シャープ化学つかないシールシャープ化学
49,980税込54,978
1ケース(320mL×10本)
6日以内出荷
剥離可能シーリング材。硬化すると、ぺりっとはがせます。 製造工程で一時的に固定が必要な場合や滑り止め用途にご使用下さい。
用途仮止め、封止、滑り止め、汚れ防止。クリア伸び(%)破断時:400(23℃)密度1.05タックフリータイム(分)45(23℃)危険物の類別非危険物
ポリカボンド シャープ化学ポリカボンドシャープ化学
31,980税込35,178
1ケース(300mL×20本)
5日以内出荷
プラスチックにクラックを発生させないアルコールタイプの弾性シーリング接着剤 半透明タイプなので被着体の風合いを生かすことができます。 貯蔵安定性に優れるので長期保管後も押出し性良好でしっかり硬化! 汎用接着性に優れたシーリング接着剤。
用途各種プラスチック成形体の接着、シール 電気部品の接着 LED照明のシェードのシール ポリカーボネート板の接着、シール 硝子、アルミ、SUSの接着、シール PET・PBT・PPS樹脂成形品の接着、シールクリア(半透明)比重1.02不揮発分95.3%粘度(Pa・s)200(23℃)タックフリータイム(分)5(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬化速度(mm)内部2~3/24h
避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコークシャープ化学
6,298税込6,928
1本(330mL)
当日出荷
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールにマンション、住宅内の階段などの停電時ガイド非常口廻りの目地シールに消灯時の癒しの光にブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
パウチ メガハードワン シャープ化学パウチ メガハードワンシャープ化学
709税込780
1本(100mL)
当日出荷
工場などの床目地・土間目地・コンクリート床のひび割れ補修に最適。 ハードに固まる速硬化タイプ 高硬度・高強度・高伸びを実現! 少量タイプの使い切り
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修、土間目地充填、ヒールの踏み抜き防止、板金後のシール接着ライトグレー容器パウチ主な用途コンクリート床タックフリータイム(分)40危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ブチルB シャープ化学ブチルBシャープ化学
11,980税込13,178
1ケース(330mL×20本)
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性・耐水性・耐薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどさまざまな下地にプライマー無しでも良く粘接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理。 コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
シリコーンS防カビ シャープ化学シリコーンS防カビシャープ化学
819税込901
1本(330mL)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
ペイントウレタンNEO シャープ化学ペイントウレタンNEOシャープ化学
699税込769
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
可塑剤を使用していないノンブリードタイプなので、ブリードによる塗料汚染がほとんどありません。 低温時の施工性良好。従来のウレタンに比べ肉やせが少ない。 ウレタン系のシーリング材は、耐候性に劣るため屋外で施工される際は上塗り塗装を行ってください。
用途ALC板間およびサッシ廻り目地、RC打ち継ぎ目地、コンクリートのひび割れ補修。比重1.39タックフリータイム(時間)約3.5(23℃)適合プライマーP-50ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ グレーシャープ化学
829税込912
1本(330mL)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険物の類別非危険物
シャーピー ブチルB ブラック シャープ化学シャーピー ブチルB ブラックシャープ化学(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(20個)
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールブラックトラスコ品番816-5936質量(g)413危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピタっとpeel シャープ化学ピタっとpeelシャープ化学
10,980税込12,078
1箱(30g×20個)
5日以内出荷
透明危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー 変成シリコーン シャープ化学シャーピー 変成シリコーンシャープ化学
799税込879
1本(320mL)
3日以内出荷
初期タック(表面のベタつき)が非常に少ない! 施工後すぐのほこりの付着を大幅に低減しました。貯蔵安定性も改善。2年間(冷暗所)の保管でも硬化性など性能はほとんど変わりません。塗装性も従来品より大きく改善!タックフリーが40分(23℃)になりました!環境にやさしい『重金属触媒フリー』体積収縮がほとんどなく、低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。日本接着剤工業会4VOC基準適合で室内空気汚染対策対応しています。もちろんホルムアルデヒドも放散しません。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール外壁とボックス類の取り合いノンワーキングジョイントの各種建築目地(塗装、非塗装両用)タックフリータイム(分)40(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ペイントセラNB-Q シャープ化学ペイントセラNB-Qシャープ化学
8,698税込9,568
1箱(320mL×10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
シャーピー ペイントアクリル シャープ化学シャーピー ペイントアクリルシャープ化学
589税込648
1本(330mL)
翌々日出荷
独自のノンブリード配合により塗装性に優れ、表面の黒ずみや塗膜汚染がほとんどありません。1成分形の水性タイプなので取り扱いも簡単で、万一手についてしまっても硬化する前であれば水で落とせます。
用途ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修ホワイト比重1.5伸び(%)破断時:720(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)強度最大:0.18(N/mm2)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コンロのスキマフィル シャープ化学コンロのスキマフィルシャープ化学
1,298税込1,428
1本(100mL)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで汚れの侵入をブロックします。透明で目立たず、キッチンの美観を損ねません。硬化後は、はがせてお手入れ簡単。掃除やメンテナンス時にも大活躍
用途キッチンのコンロとキッチン台のスキマに塗布することで、水や汚れの侵入をブロックします。料理中にこぼれた液体や食材のカスがしみこんでしまう心配を解消。汚れの侵入を防ぎ、キッチンを常に清潔に保ちます。透明危険物の類別非危険物
シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチシャープ化学
859税込945
1本(330mL)
3日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
ダンセイボンドPフィックス シャープ化学ダンセイボンドPフィックスシャープ化学
16,980税込18,678
1ケース(320mL×20本)
5日以内出荷から6日以内出荷
化粧パネルの貼付用の弾性接着剤 コストパフォーマンス・作業性に優れる
用途化粧パネルの接着。比重1.4伸び(%)破断時:150(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆硬度(ショア A)42引張応力(N/mm2)1.4主なワークパーツ
MSC1-42(つぶつぶ補修材NB) シャープ化学MSC1-42(つぶつぶ補修材NB)シャープ化学
12,980税込14,278
1ケース(320mL×10本)
5日以内出荷
肉ヤセを最小限に抑えた配合で、補修跡が目立ちにくい 骨材入りなので、塗装後のシール跡が目立ちにくい ノンブリード配合なので、塗装後のべたつきが少ない 速硬化タイプなので、次工程に早く移れる 適度な弾性で、ひび割れに追従する
用途骨材入り補修材。ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ヘンセイシリコーンM シャープ化学ヘンセイシリコーンMシャープ化学
789税込868
1本(320mL)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39伸び(%)破断時:260(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)