金属検出機対応 ジョイントブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)20耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)15×90×225TKG品番9-1290-0801TKG品番(2017)6-1157-0701
フレックスブラシユニテール当日出荷から4日以内出荷
耐熱性が高く耐久性、耐薬品性に優れています。本体が自由に曲がるので曲面や筒状の部分の洗浄ができます。筒洗浄時の入れる。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25幅×長さ(mm)70×190
金属検出機対応 ユニバーサルブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)23耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×105×295TKG品番9-1290-0701TKG品番(2017)6-1157-0601
ロングパイプブラシ 1200×Φ15mmユニテール4日以内出荷
内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。
仕様毛質:ハード材質ナイロン毛(NYL)外形寸法(mm)全長1200×直径15線径(Φmm)0.25耐熱温度(℃)100アズワン品番62-2970-59ブラシ寸法(mm)110
サーモン レジン ロングハンドルブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。特長・ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
材質(本体)ポリプロピレン、(毛)ハードポリエステル毛丈(mm)40耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)65×120×420
金属検出機対応 チューブブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
金属検出機対応 スクラブブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5間口W×奥行D(mm)80×215毛丈(mm)30耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0301TKG品番(2017)6-1157-0301
金属検出機対応 ショートハンドルブラシユニテール欠品中
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(本体)ポリプロピレン材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)90×100×280TKG品番9-1290-0201TKG品番(2017)6-1157-0201
金属検出機対応 ベーカリーブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)50耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×150×345TKG品番9-1290-0401TKG品番(2017)6-1157-0401
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スクラブパッド HGシリーズユニテール4日以内出荷
抜群の洗浄力に異物混入防止加工を施したパワフルスポンジです。
材質ファイバーメタル色黒質量(g)20外形寸法(mm)全長155×幅85×厚さ40硬さハード耐熱温度(℃)90アズワン品番62-2970-11
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズユニテール4日以内出荷
ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。
仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)28外形寸法(mm)全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15耐熱温度(℃)120
ネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズユニテール4日以内出荷
使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
仕様毛質:ミディアム材質ナイロン毛(NYL)質量(g)50外形寸法(mm)全長93×幅35線径(Φmm)0.35毛丈(mm)13耐熱温度(℃)130
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール当日出荷
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質PVT質量(g)50タイプPremium外形寸法(mm)500×Φ40線径(Φmm)0.6毛丈(mm)D40耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-35毛のかたさハード
ロングハンドルブラシユニテール4日以内出荷
手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
仕様毛質:ミディアムソフト材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)375外形寸法(mm)本体全長950 / ブラシ部:全長110x幅45線径(Φmm)0.025毛丈(mm)50機能専用ハンドル付耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2971-48
ウインドワイパーユニテール4日以内出荷
軽量で使いやすくガラス面をスム-スに水切り出来るシェイプの窓用ワイパ-です。
材質PP/TPE質量(g)100外形寸法(mm)全長180×幅250×高さ40耐熱温度(℃)80
ロングハンドブラシユニテール4日以内出荷
大型の厨房機器や手の届きにくい箇所の洗浄ブラシです。
材質PBT質量(g)185線径(Φmm)0.5毛丈(mm)38耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)400×45毛のかたさハード
カッターブラシ HG8755シリーズユニテール4日以内出荷
安全なハンドガード付ミートカッターブラシです。カッターの刃の洗浄用
仕様毛質:ハード材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)150外形寸法(mm)全長490×幅10(最大幅118)線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)140
サーモン レジン スクラブブラシユニテール(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
異物混入防止に効果的なレジンセット構造。ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使うことができる4色カラーにより、衛生管理の基本を実行に移せます。使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造されたHACCP対応ブラシです。
金属検出機対応 カッターブラシユニテール(1件のレビュー)当日出荷
金属検出機対応!金属検出システムブラシシリーズ。
シリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質(毛)ポリエステル材質(本体)ポリプロピレンタイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)45耐熱温度(℃)130寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)118×200×490TKG品番9-1290-0601TKG品番(2017)6-1157-0501
スクラブパッドユニテール4日以内出荷
汚れの度合いにより使い分けが出来ます。HG8623はソフト、HG8624はミディアム、HG8625はハードパッドで細やかな汚れ落としに効果が有ります。単独での使用は勿論、パッドホルダーに取り付けて使用します。
質量(g)30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×120×25耐熱温度(℃)60
ショートハンドブラシユニテール4日以内出荷
厨房機器に付着した多様な汚れに有効なクリーンアップブラシです。
材質PBT質量(g)205線径(Φmm)0.5毛丈(mm)35耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)255×70毛のかたさハード
金属検出システムシリーズ ワンドブラシ TD5709ユニテール9日以内出荷
薄くて軽く大型なボディーはベルトコンベアなどワイドな面を素早く洗浄出来ます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)125外形寸法(mm)全長600×幅12×高さ80硬さハード線径(Φmm)0.6毛丈(mm)55耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714ユニテール9日以内出荷
小さなボトルやシリンダー、容器の洗浄に適したドームデザインにより素早い洗浄が可能です。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)185外形寸法(mm)全長390×直径70硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出機対応 スクラブブラシユニテール当日出荷
毛材と本体双方に磁化の高い素材を採用した高品質モデルです。
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエステル長さ(mm)【毛】25全長(mm)45品番HG019タイププレミアム間口(mm)165TKG品番9-1290-1601
金属検出機対応 スクラブブラシユニテール当日出荷
金属検出機対応!
金属検出システムブラシシリーズ食品の製造において、金属検出装置の使用は今やごく当たり前のものとなっております。
異物混入は、製造プロセス中に限らず洗浄中にも発生する可能性があるため、金属検出システムブラシシリーズでは、ブラシ本体と毛材の両方に磁化可能な素材を採用する事により、金属検出装置での検出を可能にしました。
材質本体/ポリプロピレン、毛/ハードポリエチレン長さ(mm)【毛】25品番HG018タイプベーシック間口W×奥行D(mm)165×45耐熱温度(℃)130TKG品番9-1290-0501
ダストパン HG1770シリーズユニテール4日以内出荷
パウダー等のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型カラーチリトリです。
材質ポリプロピレン製(PP)質量(g)130外形寸法(mm)全長350×幅220×深さ75耐熱温度(℃)-30+80
インアップハンドル HGシリーズユニテール4日以内出荷
ゆるみやガタつきを防ぐダブルロック型柄。軽くてにぎりやすいエルゴノミックデザインのインアップハンドルは長時間の使用でも疲れが軽減出来ます。しかもダブルロック機能で耐久性も抜群です。
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズユニテール当日出荷
ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質PVT質量(g)55タイプBasic外形寸法(mm)300×Φ60線径(Φmm)0.6毛丈(mm)20耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-34毛のかたさハード
金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズユニテール4日以内出荷
使い易い小型サイズながら優れた洗浄パワ-を備えた金属検出機対応ブラシ。ベーシックモデルです。
材質ポリエステル毛(PBT)仕様毛質:ハード、品質:Basic質量(g)80外形寸法(mm)全長295×幅25線径(Φmm)0.6毛丈(mm)25耐熱温度(℃)140アズワン品番62-2969-32
CIPブラシユニテール翌々日出荷
パイプ外周のクリーニングブラシです。
スクラブパッドユニテール4日以内出荷
研磨砥粒を含有し洗浄力を強化した剥離の少ない抗菌スポンジです。
材質NYL不織布質量(g)15硬さソフト寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×150×10耐熱温度(℃)100
スクラブブラシ(L)ユニテール4日以内出荷
まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。
材質PBT質量(g)220線径(Φmm)0.5毛丈(mm)30耐熱温度(℃)140寸法(長さL×幅W)(mm)190×63毛のかたさハード