安全保護具・作業服・安全靴 (1) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (4) オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (236) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (9) ブランド: 秀和システムブランド: 新コスモス電機すべて解除
投げ込み式酸素濃度計 新コスモス電機 当日出荷 から 11日以内出荷
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
コードの長さで選べる3つのラインナップ。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2 ) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機 (2件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ
ガス濃度は手元でくっきり表示
2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計
見やすい大型LCD表示
警報機能付き
センサ延長ケーブル
付属品 レザーケースショルダーベルト単3アルカリ×2本フィルタエレメント×2枚 質量(g) 約450(電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体 酸素・硫化水素 表示方式 LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式 1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×195×29(突起部を除く) 分解能 酸素:0.1vol%硫化水素:0.5ppm 電池寿命(時間) 連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式 拡散式 応答時間(秒) 酸素:20以内(90%応答)硫化水素:30以内(90%応答)※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.5vol%以内硫化水素:FS±5%以内※同一測定条件下による
住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機 (1件のレビュー) 当日出荷
1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。
電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。
ランプと音声で警報をお知らせ。
警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。
電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。
センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。
住宅用防災警報器検定合格品。
用途 ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式 煙式 付属品 取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池 質量(g) 約130(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40(結露しないこと) 電源 専用リチウム電池 外径×高さH(Φmm×mm) 98×41
【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付) 新コスモス電機 (4件のレビュー) 翌日出荷 から 4日以内出荷
酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。
セット内容 本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース 寸法(mm) 本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く) 質量(g) 450(電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合) 分解能 0.1vol%、0.5ppm ガス採気方式 拡散式 検知原理 隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式 検知範囲 (サービスレンジ)0~25.0vol%、0~30.0ppm(50.0ppmまで) 指示精度 ±0.5vol%以内、FS±5%以内 警報設定値 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス 酸素、硫化水素
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ 新コスモス電機 翌日出荷 から 4日以内出荷
無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。
測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式 自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
個人ばく露濃度計 新コスモス電機 当日出荷
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源 単4アルカリ電池×1(付属) 表示分解能 1ppm 連続使用時間 約30時間 ガス採気方式 拡散式 検知原理 熱線型半導体式 検知範囲 0~500ppm 指示精度 ±10%以内(FS) 警報方式 ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動 警報設定値 TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値) 検知対象ガス 揮発性有機化合物(VOC)17種
装着型ガス検知器 新コスモス電機 3日以内出荷 から 7日以内出荷
超小型・軽量の装着型単成分ガス検知警報器です。
寸法(mm) 65×22×64 質量(g) 約75(電池含む) 電源 単4電池×1(付属) 機能 電池残量表示 ピークホールド ピーク値メモリ 警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良) 検知原理 O2/隔膜ガルバニ電池式 CO・H2S/定電位電解式 防爆構造 ExibⅡBT3(本質安全防爆構造) 警報設定値 【CO】1段目:50ppm 2段目:150ppm、【H2S】1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm、【O2】1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% 警報の表示 ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 バイブレーション
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉 新コスモス電機 当日出荷 から 4日以内出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!! 一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
用途 ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 取付場所 天井、壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×52×75 電池寿命 約10年 機能 故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 感知方式 煙式 付属品 取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 警報音・音量 【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です 使用温度範囲(℃) 0~40 質量(g) 約145
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント 新コスモス電機 5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
用途 紛失時等の交換用 適合機種 XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機 当日出荷
化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
用途 作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。 仕様 エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用) 付属品 ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池) 質量(g) 約460(電池含む) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 91×164×44(突起部を除く) 使用電源 単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本) ガス採気方式 自動吸引式 応答時間(秒) T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン) 使用温湿度範囲 0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと) 対象ガス 92種類(トルエン校正) 防爆構造 アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga 測定範囲(ppm) 0~1000 電池使用時間(時間) 約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時) 関連資料 (0.34MB)
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 (1件のレビュー) 11日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38×130×32(突起部を除く) 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)
装着型酸素、一酸化炭素濃度計 新コスモス電機 5日以内出荷 から 9日以内出荷
超小型、重さわずか75gです。
連続使用時間5000時間の長時間使用が可能です(無警報時)。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
ピークホールド機能付です。
対象ガス 酸素(O2 )、一酸化炭素(CO) 測定範囲(vol%) (酸素)0~25 測定範囲(ppm) (一酸化炭素)0~300 質量(g) 75 電源 単4乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×22×64 分解能 (一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1Vol% ガス採気方式 拡散式 防爆構造 Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
XP-702Ⅲ用ドレンフィルタ 新コスモス電機 5日以内出荷
XP-702Ⅲに使用するドレンフィルタです。
用途 紛失時等の交換用 適合機種 XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F
XP-702Ⅲ(S)用アタッチメント(横穴付) 新コスモス電機 5日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用する自在型アタッチメントです。形状記憶させることができます。
適合機種 XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機 (2件のレビュー) 9日以内出荷
小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。
用途 脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。 測定対象 各種香気、臭気成分 付属品 ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚 測定範囲 0~999 質量(g) 約300(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売 表示方式 LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況) 連続使用時間(時間) 10(アルカリ乾電池、常温常湿にて) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×140×40(突起部を除く) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、校正臭気にて) 測定原理 高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 吸引流量 350±100mL/min 使用温湿度範囲 0~40℃、10~80%RH(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと) 採取方式 自動吸引式 繰返し再現性 測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 9日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。
ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。
カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩検知に 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池/レーザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 応答時間 3秒以内(フロンガス除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 濃度(ppm) 【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量 【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6 Pa・m3 /sフロンガス:[R407C]12.4g/年 [R410A]11.2g/年
校正証明書付 酸素・硫化水素濃度計 新コスモス電機 13日以内出荷
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチガス濃度は手元でくっきり表示2ガス(酸素と硫化水素)同時測定するセンサ分離型濃度計見やすい大型LCD表示警報機能付きセンサ延長ケーブル
付属品 レザーケース、ショルダーベルト、単3アルカリ×2本、フィルタエレメント×2枚 測定範囲 硫化水素:0~30.0ppm、(サービスレンジ50ppmまで) 質量(g) 約450(電池除く) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単3形アルカリ乾電池2本 測定対象気体 酸素・硫化水素 表示方式 LCDデジタル3桁(プッシュスイッチによりガス種切替) 探知・警報方式 1段目:長いブザー断続音、アラームランプ点滅、2段目:短いブザー断続音、アラームランプ点滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×195×29(突起部を除く) 分解能 酸素:0.1vol%、硫化水素:0.5ppm センサー寸法(mm) Φ44XH75(突起部を除く)、センサ延長ケーブル:10m 電池寿命(時間) 連続50時間以上(無警報時、20℃の場合)、※環境条件、使用条件。保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がある ガス採気方式 拡散式 延長ケーブル(m) 10 応答時間(秒) 酸素:20以内(90%応答)、硫化水素:30以内(90%応答)、※周囲温度は20±2℃の状態とする 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式、硫化水素:定電位電解式 指示精度 酸素:±0.5vol%以内、硫化水素:FS±5%以内、※同一測定条件下による 警報設定濃度 酸素:1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%、硫化水素:1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm 測定範囲(vol%) 酸素:0~25.0
ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 測定範囲 0~100vol% 警報設定値 50vol% 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級 IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 質量(g) 約460(電池含む) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 検知対象ガス 二酸化炭素(ガス)
XP-702Ⅲ(S)用フィルタ 新コスモス電機 (1件のレビュー) 4日以内出荷
XP-702Ⅲ(S)に使用するフィルタです。ドレンフィルタ内の丸いフィルタです。
用途 水吸引、汚れた際の交換用 適合機種 XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-B、XP-702Ⅲ-F、XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-B、XP-702ⅢS-F
XX-2200用耐熱レザーケース 新コスモス電機 3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用する耐熱ケースです。
用途 本体への輻射熱をカット。汚れ、衝撃防止に 適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XX-2200用フィルタ 新コスモス電機 3日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用しているフィルタです。
用途 汚れた際などに使用する交換用 適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
ポータブルガス検知器 XA-380S 新コスモス電機 13日以内出荷 から 16日以内出荷
装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 プラント、工場等での安全確認に セット内容 XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個 測定範囲 0~100%LEL 質量(g) 約63(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×86×20(突起部除く) 保護等級 IP54相当 連続使用時間(時間) 約34(ロングライフモードOFF時 約17) 使用温湿度範囲 -20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造 Ex ia ⅡC T3 警報設定値 10%LELおよび25%LEL(固定)
XX-2200用レザーケース 新コスモス電機 欠品中
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用するケースです。
用途 本体の汚れ、衝撃防止に 適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
一酸化炭素検知機能付き火災警報器〈プラシオ〉熱中症おしらせ機能付き 新コスモス電機 当日出荷 から 4日以内出荷
「もっと早く、火災を見つける。」おしゃれで高機能な住宅用火災警報器が発売!
業界初!!一酸化炭素(CO)を検知すると危険をおしらせし、煙に対する感度を2倍(メーカー比)にして、より早く火災を発見します。
電池寿命は約10年で、安心の日本製。
温度・湿度センサ搭載!熱中症/乾燥環境をおしらせしてより快適な空間作りをサポートします。
用途 ご家庭の寝室、階段、廊下、居室 感知方式 煙式 電池寿命 約10年 機能 故障おしらせ機能、電池切れおしらせ機能、交換期限おしらせ機能 使用温度範囲(℃) 0~40 警報音・音量 【火災警報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【CO注意報】ウーウー ピッポッ ピッポッ 一酸化炭素を検知しました 危険です 危険です、【火災警報+CO注意報】ウーウー カンカンカン 火事です 火事です、【熱中症おしらせ(危険)】(暑さ指数が31℃以上が10分継続で1回、さらに30分継続後1回、さらに30分継続後1回)ポーン 部屋が大変暑くなっています 熱中症に注意しましょう 質量(g) 約145 付属品 取付ねじ2本、石膏ボードピン5本、石膏ボード用仮止めピン1個、専用リチウム電池1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×52×75 取付場所 天井、壁
酸素濃度計【CE仕様】【海外仕様】 新コスモス電機 当日出荷
5000時間連続使用可能
大音量ブザー、アラームランプ、バイブレーションの3種類の警報機能を搭載
TWA(時間加重平均)濃度表示付き
用途 排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。 対象ガス 酸素 測定範囲(vol%) 0-25 警報設定値 1st 19.5vol% 2nd 18.0vol% 電源 単4乾電池 1本 各種認証 Ex ib IIB T3 (TIIS) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×64×22 質量(g) 75 付属品 単4アルカリ乾電池、安全ピンアダプタ 機能 ブザー、自己診断(センサ異常)、電池残量表示、ピークホールド 使用温度範囲(℃) -10~40 使用湿度範囲(%RH) 30~90
XP-3000用フィルタ 新コスモス電機 3日以内出荷
XP-3000用の交換フィルタです。
用途 フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に 適合機種 XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
XX-2200用安全ピンアダプタ 新コスモス電機 10日以内出荷
XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200に使用している安全ピンアダプタです。
適合機種 XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XP-329m専用オプションパック 新コスモス電機 当日出荷
XP-329m専用のオプションパックです。
用途 ログデータの吸出し等に。 セット内容 ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。 動作環境 Windows XP、7、8、10
交換用センサー/XP-302M用 新コスモス電機 (1件のレビュー) 10日以内出荷 から 18日以内出荷
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。
ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。
ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。