液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
液面制御用ミニフロート新明和工業当日出荷
ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
新明和 オーバルフロート新明和工業(3件のレビュー)当日出荷
1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。)
チャタリングを起こしにくい構造です。
ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。
取付けは吊下げるだけで簡単です。
比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS新明和工業翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
液面制御スイッチ ミニスイッチ新明和工業5日以内出荷
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂比重0.95~1.10使用液汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点ケーブル外径(Φmm)4.7心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2最大使用電流(A)0.5接点容量(最大)AC10VA、DC10W
残水用水中ポンプ新明和工業当日出荷
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm)
水位1~2mmまで排水
独自のエアロック防止構造を採用
羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用
ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止
本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水
受水槽やタンクの残水排水
工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CRS新明和工業翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工事排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用
食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
軽量水中ポンプ新明和工業4日以内出荷
トルネードフィンエアロックを防止する空気抜き弁傷つけ防止用ゴムプロテクタシームレス・ステータケーシング断続運転に耐えるACベアリング一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用
ビル設備の排水、衛生設備用
道路、高架下の道路排水、雨水排水用
工場などの産業排水の処理工程用
厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用
中継ポンプ場やマンホールの原水移送用
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR新明和工業翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” フランジ接続 CR新明和工業翌々日出荷
「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!
エアロックを防止する空気抜き弁。
ネジがゆるみにくい構造。
錆びない追及。耐食性の徹底向上。
自動接続時の温水の防止。
一点吊りでの接地も容易。
電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
自動型残水用自吸ポンプ新明和工業5日以内出荷から7日以内出荷
残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適
水位3~4mmまで排水!
独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水
羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)質量(kg)16ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm水量(L)(呼び)1.5
液面制御スイッチ オーバルフロート新明和工業翌々日出荷
1個で上下限の液面制御ができます。
オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。
1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。
また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP樹脂比重0.95~1.10材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)接点仕様a接点(特注:b接点)ケーブル外径(Φmm)5.8心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5最大使用電流(A)AC,DC0.6接点容量(最大)AC50VA,DC50W
液面制御スイッチ レベルレギュレータ新明和工業4日以内出荷
清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。
環境を配慮した材質、部品を使用。
浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。
チャタリングのないクイックアクションの採用。
スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。
スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
材質クサリ:SUS304使用温度範囲(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重0.95~1.15材質(ケーブル)VCTFK(PVC)ケーブル平形接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3最大使用電流(A)5
設備用水中ポンプ 渦巻タイプ AH新明和工業翌々日出荷
ポンプ効率が良く、小出力で高揚程が得られます。
用途清水または夾雑物の少ない汚水の移送・排出用起動形式ダイレクト極数(P)2
軽量汎用水中ポンプ新明和工業翌々日出荷から8日以内出荷
土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。
そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。
現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。
用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
軽量水中ポンプ新明和工業4日以内出荷
トルネードフィンエアロックを防止する空気抜き弁傷つけ防止用ゴムプロテクタシームレス・ステータケーシング断続運転に耐えるACベアリング一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用ビル設備の排水、衛生設備用道路、高架下の道路排水、雨水排水用工場などの産業排水の処理工程用厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用中継ポンプ場やマンホールの原水移送用食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125
樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形非自動運転新明和工業翌々日出荷
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
液面制御スイッチ新明和工業3日以内出荷
浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。
用途清水、汚水などにおける液面制御。仕様使用液比重:0.95~1.15電圧(V)30以下使用温度(℃)0~60使用電源AC、DC30V以下取扱液清水、汚水
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
設備用水中ポンプ 渦流タイプ CV新明和工業翌々日出荷
夾雑物に対する通過性は良いが、ポンプ効率が比較的低い為大水量・大出力には不向きです。
用途繊維性夾雑物を多く含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクトケーブル外径(Φmm)11.5心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25極数(P)2
設備用水中ポンプ ノッキングタイプ CN新明和工業翌々日出荷
ポンプ効率が良く、小水量~大水量、高揚程~低揚程までワイドレンジに適用できます。
用途定形性夾雑物を含む汚水汚物の移送・排出用起動形式ダイレクト
残水用水中ポンプ新明和工業翌々日出荷
スリム&ハイパワー
軽量・高効率・高トルク コンデンサランモータ採用。
逆流防止用ハンドルコック付(Φ25)。
耐摩耗性は3倍以上。
床を傷めません。
超軽量9.5kgでハイパワー。
水位1~2mmまで排水。
ポンプ部のメンテナンスもスピーディー
用途ビル、マンション等の高架水槽の残水排水
各種ピットの残水排水
プールの残水排水
河川工事、地下道等の湧水、溜水排水質量(kg)9.5異物通過長(mm)4.5運転可能最低水位(mm)4極数(P)2
小型渦流水中ポンプ新明和工業翌々日出荷
すぐれた耐久性、砂かみロックに強い過流タイプです。
実績ある小型コンデンサランモーターの採用と軽量化により、質量は従来機種費約60%、持ち運びが容易です。
分割・組立・メンテナンスが容易です。
オートカット(自動復帰型)を内蔵し、モーター巻線の焼損を防止します。
耐摩耗性にすぐれた特殊ウレタンゴム製の羽根車を採用しています。
用途工事現場における湧水の排水用
農業における取水・排水用
地下水・ケーブルピットなどの排水用付属品ケーブル(5m)×1/3pポッキンプラグ付ホースカップリング×1運転可能最低水位(mm)60極数(P)2
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”新明和工業翌々日出荷
トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付新明和工業翌々日出荷
付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式出力(kW)0.4周波数(Hz)60口径(Φmm)40全揚程(m)14運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.5取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
残水用水中ポンプ新明和工業3日以内出荷
1~3mmの残水でも始動できます。吸込ヘッドは狭い場所にも入れられます。(吸込ヘッド外径:100mm)溜り水をパワフルに吸排水します。
用途建築現場(特に基礎工事現場)の溜り水、湧水の排水用。ピット、溝、マンホールの溜り水の排水。開口部の狭い槽内の(残水)排水全般。全長(mm)231出力(kW)0.4電源(V)単相100全幅(mm)294全高(mm)409口径(Φmm)25電源コード(m)5吐出量(L/min)75