18-8 計量水マス(口付)SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-0万能トングSUGICO(スギコ)(4件のレビュー)当日出荷
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
トック戸車SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8材質(本体)ポリエチレン(PE)関連資料寸法図(0.05MB)車輪タイプ丸型
18-8 共柄ひしゃく(口付)SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ホテルパンSUGICO(スギコ)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
スチームコンベクション用としても最適です。
材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 アイススコップSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷
円筒形のスコップで小型で多くの量の取り出しが可能です
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)寸法(mm)78×134全長(mm)234使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角スコップSUGICO(スギコ)当日出荷
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)当日出荷
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製中型排水トラップ(50A)SUGICO(スギコ)当日出荷
シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2関連資料寸法図(0.07MB)適合排水口径(Φmm)Φ186
ジャバラオーバーフローSUGICO(スギコ)(7件のレビュー)当日出荷
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)PVC/ABS、(パッキン)合成ゴム関連資料寸法図(0.12MB)
SK用樹脂カゴSUGICO(スギコ)(6件のレビュー)当日出荷
材質樹脂適合TO-294、295用中カゴRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.07MB)
18-8 計量水マス(口無)SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)当日出荷
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリカゴSUGICO(スギコ)(9件のレビュー)当日出荷
適合TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ関連資料寸法図(0.04MB)
レッグアダプターSUGICO(スギコ)当日出荷
アジャスト脚用の延長アダプターです。
材質6ナイロン許容荷重(kg)1600サイズ(mm)Φ60.5×全長50.5ねじ山M20×P2.5関連資料寸法図(0.06MB)
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋SUGICO(スギコ)翌々日出荷
チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。
付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図(0.06MB)
真鍮共栓SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
平パッキン 50A用SUGICO(スギコ)当日出荷
内径(Φmm)58.8外径(Φmm)76材質NR厚さ(mm)5関連資料寸法図(0.02MB)
18-8 もろみひしゃく(丸棒)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 ジョウゴ(ハンドル付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。
注ぐ際に便利な取手付きです。
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。
足部は空気抜きの溝付きです。
吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)SUGICO(スギコ)当日出荷
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4関連資料寸法図(0.09MB)適合パイプ外径(Φmm)32
ステンレスアミバット 浅型SUGICO(スギコ)当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
柄付点火棒(コック付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)398外径(mm)タケノコ:Φ11.5内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5関連資料寸法図(0.03MB)