カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(4)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(109)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(243)
  • 自動車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(1)
  • 農業資材・園芸用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(5,912)
  • ホンダ(316,343)
  • MAZDA(マツダ)(217,160)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,404)
  • ミツビシ(138,057)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,910)
  • ニッサン(88,121)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,676)
  • スズキ(68,889)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,775)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,587)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(50)
  • 以上(58)
  • 以上(60)
  • 以上(61)
価格
  • 1,500円以下(28)
  • 1,500-10,000円(90)
  • 10,000-50,000円(137)
  • 50,000-100,000円(36)
  • 100,000円以上(122)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田RR-A・AS ダイヤフラムアネスト岩田(27件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
吸上式コンテナ アネスト岩田吸上式コンテナアネスト岩田(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
中量塗装用です。
塗料供給方式吸上式
粘度カップ アネスト岩田粘度カップアネスト岩田(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47トラスコ品番322-9637全長(mm)273高さ(mm)61質量(g)255カップ径(Φmm)57
PC-1用フタパッキン アネスト岩田PC-1用フタパッキンアネスト岩田(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
フリーアングル脚付カップ アネスト岩田フリーアングル脚付カップアネスト岩田(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
大形スプレーガン WIDER2(吸上式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
ニードルベン パッキンセット アネスト岩田ニードルベン パッキンセットアネスト岩田(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
ブローガン(レバー式・ニップルタイプ) アネスト岩田ブローガン(レバー式・ニップルタイプ)アネスト岩田(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
欠品中
大風量タイプで握り部分がハンドルです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)4.5最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
低圧スプレーガン 重力式 アネスト岩田低圧スプレーガン 重力式アネスト岩田(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
吸込フィルター アネスト岩田吸込フィルターアネスト岩田(2件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
吸上式コンテナ レバー式 アネスト岩田吸上式コンテナ レバー式アネスト岩田(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
中量塗装用です。
塗料供給方式吸上式(レバー式)
小形スプレーガン WIDER1(吸上式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(吸上式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(圧送式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
エアー用クイックジョイント アネスト岩田エアー用クイックジョイントアネスト岩田(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
タイヤチャック 米式・英式 アネスト岩田タイヤチャック 米式・英式アネスト岩田
1,698税込1,868
1個
当日出荷
自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。最高使用圧力(MPa)1
W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田W100・101・200 塗料調節 ツマミアネスト岩田(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
部品番号No.12
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式) アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)アネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田岩田 W101・200 トチョウガイドセットアネスト岩田(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
リシンガン 自在 アネスト岩田リシンガン 自在アネスト岩田(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
塗料ノズルの交換により細粒子から粗粒子まで各種塗材に対応でき、噴出量調節も簡単に出来ます。
用途建築塗装ノズル口径(Φmm)【塗料ノズル】3.8/6.0/7.0【空気ノズル】1.5空気使用量(L/min)76容量(L)2質量(g)660使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.29[3](標準)吹出方向自在式適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上適合塗材リシン、モルタル(細・粗粒子)
エアートランスホーマ アネスト岩田エアートランスホーマアネスト岩田
29,980税込32,978
1個
当日出荷
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
大形スプレーガン WIDER2(重力式) アネスト岩田大形スプレーガン WIDER2(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)375吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
スプレーガン用重力式カップ アネスト岩田スプレーガン用重力式カップアネスト岩田
3,298税込3,628
1個
当日出荷
エアーダスター ノズル口径 Φ1.7 アネスト岩田エアーダスター ノズル口径 Φ1.7アネスト岩田(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
スタンダードタイプです。
用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。ノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップル
自動車補修専用スプレーガン 重力式 アネスト岩田自動車補修専用スプレーガン 重力式アネスト岩田(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。
用途自動車補修用。空気使用量(L/min)70仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
BB型ブース用二次フィルタ アネスト岩田BB型ブース用二次フィルタアネスト岩田
43,980税込48,378
1箱(20枚)
欠品中
アネスト岩田の乾式塗装ブースBB形すべてに適合します。バッフル板に付着しなかったわずかな塗料ミストをろ過捕集します。
用途塗料ミスト飛散抑制互換性BB-C/-D/-E/-F/-G/-H 形寸法(mm)500×500RoHS指令(10物質対応)対応
TLP55B-10用部品 アネスト岩田TLP55B-10用部品アネスト岩田(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式) アネスト岩田小形スプレーガン W-61シリーズ (重力式)アネスト岩田(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
重力式汎用小形スプレーガンです。 若手からベテランまで愛され続けるベストセラー品です。
用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)420吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ニードル弁パッキンセット 1 アネスト岩田ニードル弁パッキンセット 1アネスト岩田
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
丸吹ガン 重力式 アネスト岩田丸吹ガン 重力式アネスト岩田(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装および染料の吹付けに最適です。このほか、自動車補修極少キズにも使えます。
用途プラモデル、織物の絵かき、美術工芸、日曜大工などの塗装に。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)180所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力汎用取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)真鍮、ステンレス
岩田 PCL-7B・10Bフタパキン アネスト岩田岩田 PCL-7B・10Bフタパキンアネスト岩田
339税込373
1パック
当日出荷
エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイントアネスト岩田
479税込527
1個ほか
当日出荷
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田W100・101・200 空気弁シートセットアネスト岩田(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
部品番号No.7
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
リキッドホース用ステンレスジョイント アネスト岩田リキッドホース用ステンレスジョイントアネスト岩田
3,398税込3,738
1個
当日出荷
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤材質接液部:ステンレス(SUS303)タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田岩田 PCL-7B・10B PCプレートアネスト岩田(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式 アネスト岩田COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式アネスト岩田
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から77日以内出荷
独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。 全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。 オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
運転方式圧力開閉器式運転制御方式圧力開閉器式
接着剤用小形スプレーガン アネスト岩田接着剤用小形スプレーガンアネスト岩田
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
接液部はステンレス製です。エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。粘度により吸上式でも使用可能です。メンテナンス性の向上を図りました。パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途接着剤塗布用。仕様霧化段階:汎用材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)395吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式圧送式エアー取付口G1/4カップ取付口G3/8