つま一番共通交換部品 クシ刃平野製作所(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番HS-010以外の4機種材質ステンレス鋼
つま一番共通交換部品 平刃平野製作所(5件のレビュー)当日出荷
つま一番全機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
適合本体つま一番全機種材質ステンレス鋼刃形平刃TKG品番9-0676-0702TKG品番(2017)6-0598-0702
電動高速ネギカッターNC-2用替刃平野製作所当日出荷
プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2TKG品番9-0671-0702TKG品番(2017)6-0593-0702
プラスチックつま一番平野製作所(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。
プラスチック製で、軽量・コンパクト。
ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。
ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。
用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm質量(kg)約1TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
スライサー 替刃《2枚組》平野製作所翌々日出荷
種類替刃(2枚組)TKG品番9-0661-0402TKG品番(2017)6-0585-0402
電動高速ネギカッター平野製作所(1件のレビュー)当日出荷
薬味切り&はす切りが一台でできます。
高速タイプで仕込が早くできます。しかも作業、材料に 合わせて回転数を2段切り替えできます。
手動のネギ送り装置があって無駄なく最後まで切れます。
パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。
別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。
材質プラスチック質量(kg)3電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×360定格時間(分)30投入口幅(mm)35×35TKG品番9-0671-0701TKG品番(2017)6-0593-0701
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ハンディーきゅうりカッター 8分割平野製作所8日以内出荷
ハンディタイプなので、場所をとりません!
1)『早い』
数秒でタネを取りながら6又は8等分に分割します。
2)『簡単』
投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。
3)『正確』
画期的なスプリング効果によりきゅうりの曲がり、太さに左右されず手切りに比べて正確に等分割されます。
4)『切れ味がよい』
伝統の刃物メ-カ-としての技術により、特殊な形状のステンレス系の刃物を使用してますので、切れ味がよく持続します。
5)『掃除がラク』
刃の部分のみを簡単に取外せますのでラクに洗えます。
6)『経済的』
曲がったきゅうりが使用できるのできゅうりを安く仕入れられます。
7)『能率的』
慣れないパ-トの方でも包丁より早く簡単に作業できます。
タイプ8分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0502TKG品番(2017)6-0606-0802
かぼちゃカッター 薄刃タイプ ステンレス柄平野製作所当日出荷
かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
質量(kg)5.8材質(本体)プラスチックまな板刃の厚さ(mm)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150材質(刃)ステンレス刃物使用刃渡り(mm)360
強力ダブルエッジスクレーパー DE-1 (ステンレス鋼)平野製作所翌々日出荷
まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
全長(mm)220TKG品番9-0377-0801TKG品番(2017)6-0341-0801
いかにも 替刃平野製作所当日出荷から6日以内出荷
イカの姿焼、松笠切り、ミソ漬、ロールイカに! ナス、フランクフルト、ウインナーのかざり切りに!
ハンディーきゅうりカッター 6分割平野製作所5日以内出荷
タイプ6分割直径×高さ(mm)55×90TKG品番9-0687-0501TKG品番(2017)6-0606-0801
電動つま一番平野製作所5日以内出荷
電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
付属品クシ刃1mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220TKG品番9-0676-0401TKG品番(2017)6-0598-0401
いかにも平野製作所(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。
切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
電動スライサー平野製作所5日以内出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:150/180W標準スライス:0.8mm。手動回転スライサーKB-733Rの電動型。 小型軽量コンパクトで低価格なのに大型機械並の 処理能力です。
質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×362×382TKG品番9-0661-0401TKG品番(2017)6-0585-0401
18-8殺菌灯付庖丁保管庫平野製作所翌々日出荷
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
きゅうりカッター替刃平野製作所8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●芯抜10分割用●コード番号:AD1467アズワン品番67-2478-25
衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ8mm平野製作所5日以内出荷から7日以内出荷
従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
きゅうりカッター替刃平野製作所8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ハンドスライサー平野製作所3日以内出荷
キャベツを選ばず、スライスの厚さが0.3~3mm程度まで変えられます。
取り扱いが簡単でステンレス製ですので耐久性があります。
寸法(mm)350×200質量(kg)1.4高さ(mm)180刃渡り(mm)200
きゅうりカッター 6分割平野製作所4日以内出荷
〈使用方法〉投入口より、きゅうりを押し込み、下から引き抜くだけです。画期的なスプリング効果により、きゅうりの曲り、太さに左右されず、手切りに比べて正確に等分割されます。
タイプ6分割寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×340TKG品番9-0687-0401TKG品番(2017)6-0606-0701
キング ミートテンダライザー平野製作所当日出荷
刃16列×3枚
刃数16列×3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×115TKG品番9-0581-0201TKG品番(2017)6-0521-1301
18-8業務用 殺菌灯付庖丁差平野製作所当日出荷から3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
たて割カッター平野製作所7日以内出荷
ガイドスプリング付き材料を投入口より入れてハンドルを押すだけでカンタンにカット※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×300×H440mm●重量:約4kg●投入口:Φ50mm●材質:プラスチック、ステンレス●コード番号:AD1487アズワン品番67-2478-16
衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ8mm平野製作所7日以内出荷
従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:700×450mm●厚さ:8mm●耐熱温度:ー10℃~60℃●コード番号:AB8199アズワン品番67-2464-61
衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ5mm平野製作所7日以内出荷
従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
衛生ソフトタイプまな板(軟質塩化ビニール)厚さ5mm平野製作所7日以内出荷
従来のまな板のかわりとして、又は、まな板にのせて、用途に合わせて使う補助用のまな板としてご使用下さい。出刃包丁を使用する重切削、又はたたき物などにはご使用にならないでください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
イチゴ分割カッター平野製作所28日以内出荷
カット台へいちごをのせ、レバーを下げるだけで一度に前後10個の2分割カットができます。カット台はV字型になっているので、いちごが安定して楽にカットきます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:310×300×H110mm●重量:約4.5kg●標準搭載刃:ステンレス刃●コード番号:AD6743アズワン品番67-2476-87
クシ切カッター KUSNシリーズ平野製作所28日以内出荷
1回でクシ切り分割【対象食材】トマト・オレンジ・キウイ・レモン丸くて柔らかい食材の分割クシ切り機。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。