アルミ雪平鍋仔犬印(本間製作所)当日出荷から5日以内出荷
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
アルミ円付鍋仔犬印(本間製作所)当日出荷から3日以内出荷
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
バケツ仔犬印(本間製作所)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
アルミ鍋蓋仔犬印(本間製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
用途本間製作所アルミ円付鍋のサイズよりワンサイズ下を選ぶと段にピッタリはまります。材質アルミ
18-8アイスバケット仔犬印(本間製作所)当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304仕様二重構造品名・タイプアイスペール
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
KO 18-8 角バットアミ細目仔犬印(本間製作所)6日以内出荷
従来品で最も変形が多い『脚』部を独特の構造で強化。サイズによっては『脚』の数を増やし、強度と安定感のある構造。
KO 19-0電磁対応IH 半寸胴鍋(蓋付)仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)4日以内出荷から13日以内出荷
円環(リング状)底押し&超軽量構造 特殊な底押し加工で耐蝕性のあるNSSC180/19-0ステンレスを使用することによって板厚1mmに抑えながら熱変形に強く必要充分な耐久性と超軽量構造を確保
リーズナブルな価格設定
材質19-0ステンレス(NSSC180ステンレス)
KO 19-0電磁対応IH 寸胴鍋(蓋付)仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
円環(リング状)底押し&超軽量構造 特殊な底押し加工で耐蝕性のあるNSSC180/19-0ステンレスを使用する
ことによって板厚1mmに抑えながら熱変形に強く必要充分な耐久性と超軽量構造を確保
リーズナブルな価格設定
材質19-0ステンレス(NSSC180ステンレス)
18-8 給食缶仔犬印(本間製作所)7日以内出荷
空気注入式蓋ツマミ構造超厚底構造(1.5 ~ 2.0mm)3か所止め金具で蓋を固定 するため運搬に便利目盛付き
19-0電磁対応半寸胴鍋(蓋無)仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
板厚:1.0。本体サテン仕上げヘッドコピー 価格、軽さ/機能性、そして必要充分な耐久性を兼備! IHにおいて必要充分な耐久性を保つために!!。過度の加熱による底変形(底が膨張し熱変形で鍋が回ってしまうような場合があり危険です。)や膨張を 防ぐために底の中心部を押し上げる加工を施してあります。
プロデンジ 円付鍋仔犬印(本間製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
IH対応。耐蝕性に優れた新素材SUS444 (18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2~3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。
19-0深型丸キッチンポット仔犬印(本間製作所)4日以内出荷
NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。
容量(L)10.8材質19-0ステンレス(NSSC180)タイプ手付板厚(mm)0.7内径×深さ(mm)240×240
19-0IH対応スタッキング給食缶仔犬印(本間製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
NSSC180仕様で耐食性に優れています。電磁対応の給食缶がスタッキングできるようになりました。
18-8丸ランチ皿仔犬印(本間製作所)3日以内出荷
仕様三ツ切形状丸皿外径(Φmm)300TKG品番9-2443-1101TKG品番(2017)6-1547-1001
クラッド 雪平鍋仔犬印(本間製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。
プロデンジ 寸胴鍋仔犬印(本間製作所)当日出荷から13日以内出荷
PRODENJI プロデンジSUS444(18クローム モリブデン鋼)電磁調理器用鍋[IH]プロのために生まれた、プロデンジ。プロ仕様 極厚底。SUS444(18クロームモリブデン鋼)単層構造だから丈夫で、電磁調理器には最適です電磁調理器対応。