コレットケースギガ・セレクション当日出荷
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
材質ふた/PS、本体/POM質量(kg)0.4穴数20
パーツキャビネットギガ・セレクション翌々日出荷
透明引出しで小物や部品管理に最適です。
引き出し1個につき、仕切板1枚付属。
色ダークグレー引出しの色クリア引出し耐荷重(kg)5/1個有効内寸法・間口(mm)90有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)55
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせて連結・組み合わせができます。
ニードルギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
各メーカーのニードルスケーラに対応可能な汎用性の高いニードルです。
パネルラックギガ・セレクション当日出荷から4日以内出荷
部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。
色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
ツールワゴンギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
研磨パッド(ミシン目入り)ギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
高品質!低価格!
柔らかくてなじみやすく使いやすい!
不織布に研磨砥粒を塗布した手作業向けの表面処理剤です。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
寸法(mm)150×230厚さ(mm)7砥材シリコンカーバイド
ツーリングスタンドギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
バイト、ツーリング等の保管に最適です。
材質スチール質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×250×100
研磨ベルトギガ・セレクション¥1,798~税込¥1,978~
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
より強靭な研削力で重研削向き!
用途ステンレス、高合金鋼材など。適合材ステンレス、高合金鋼材など
ポリプロピレン高級不織布ウエスギガ・セレクション(1件のレビュー)当日出荷
ホコリや繊維が付着しにくい。柔らかく、あらゆる形状のふきとりに最適!オイルや水などの汚れが吸着できます。溶剤、薬品を散布させて使用できる。強度や耐久性に優れており、破れにくい。
材質ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.8長さ(m)108シートサイズ(mm)300×360
作業台ギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
シンプルで邪魔をしないデザインです。
作業服用液体洗剤ギガ・セレクション当日出荷
洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします。油脂、食品、血液などで汚れた調理服、タオルなどにもご使用いただけます。頑固な汚れもパワフルに洗いあげます。冷水でも、井戸水でも、軟水・硬水を問わずお使いいただけます。水30Lに対して25ml 洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)
仕様低泡性、無リン、無蛍光、無香料、PRTR非該当成分界面活性剤(35% ポリオキシアルキレンアルキルエテール)、金属封鎖剤、酵素形状液体色無着色容量(L)4液性弱アルカリ性使用の目安水30Lに対して25ml寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×190×265商品タイプ本体
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ワイヤーカットクランプギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
一個単位での販売
材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
疲労軽減マットギガ・セレクション翌々日出荷
立ち仕事に最適!優れクッション性により足腰の負担を軽減します。滑り止めの模様付き材質:PVC
両口スパナセットギガ・セレクション¥10,980税込¥12,078
1セット(12本)
翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼質量(kg)【6×7】19、【8×9】34、【10×11】47【12×13】68、【14×15】102、【16×17】126、【18×19】179、【20×22】205、【21×23】233、【24×27】324、【25×28】405、【30×32】439呼び寸法6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22、21×23、24×27、25×28、30×32寸法A(mm)【6×7】15、【8×9】19、【10×11】23、【12×13】29、【14×15】31、【16×17】35、【18×19】39、【20×22】43、【21×23】45、【24×27】51、【25×28】55、【30×32】56全長L(mm)【6×7】123、【8×9】140、【10×11】156、【12×13】172、【14×15】190、【16×17】204、【18×19】221、【20×22】237、【21×23】247、【24×27】263、【25×28】279、【30×32】298寸法D(mm)【6×7】4、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9寸法B(mm)【6×7】17、【8×9】21、【10×11】26、【12×13】31、【14×15】34、【16×17】37、【18×19】41、【20×22】47、【21×23】49、【24×27】56、【25×28】61、【30×32】65寸法C(mm)【6×7】3、【8×9】3、【10×11】4、【12×13】5、【14×15】5、【16×17】6、【18×19】6、【20×22】7、【21×23】7、【24×27】9、【25×28】8、【30×32】9セット数12本
疲労軽減マットギガ・セレクション翌々日出荷
耐火・耐熱: 火花、 切り粉等の熱に強い! [防炎物品適合番号 E2210314]
耐薬品:酸、化学薬品、石油系製品に強く、 変形の心配なし!
耐油・耐水:油・水等が染み込まず、 変形の心配なし!
耐 冷気:断熱効果により床からの冷気を防ぎます!
ヘタリにくく、長期間使える!
パーツキャビネットギガ・セレクション当日出荷から翌々日出荷
用途に合わせてサイズをお選び頂けます。
有効内寸法・間口(mm)164有効内寸法・奥行(mm)375有効内寸法・高さ(mm)105
ステンレス製精密小型バイスギガ・セレクション翌々日出荷
小型のワークに最適
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
スライド式LEDルーペGSL21008ギガ・セレクション当日出荷
ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。
寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
SBS スクロール生爪ギガ・セレクション翌々日出荷
材質S45C寸法E(mm)3寸法F(mm)3.5爪形状山取無
作業工具セットギガ・セレクション翌々日出荷
セット内容マイナスドライバ[-2.5、-4.0、-5.5]、プラスドライバ[+0、+1、+2]、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー材質ドライバ:シリコン合金(サテン仕上げ)、コンビネーションプライヤ、ロングノーズプライヤ、ニッパー:クロムバナジウム鋼全長(mm)【マイナスドライバ】-2.5:75、-4.0:100、-5.5:125、【プラスドライバ】+0:60、+1:80、+2:100、【コンビネーションプライヤ】180、【ロングノーズプライヤ】200、【ニッパー】160入組点数9点
SKS精密バイスギガ・セレクション翌々日出荷
材質SKS硬度HRC58~60熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
精密パラレルブロックセットギガ・セレクション翌々日出荷
焼き入れ総研磨済
付属品ケース材質合金工具鋼硬度HRC52~58平行度(mm)±0.005
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプギガ・セレクション翌々日出荷
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
ステンレス製精密バイスギガ・セレクション翌々日出荷
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
クロステーブルギガ・セレクション翌々日出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
HO幅広爪ギガ・セレクション翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
両口スパナ8本セットギガ・セレクション翌々日出荷
セット内容【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205材質クロムバナジウム鋼
永磁ホルダ(ネオジム磁石)ギガ・セレクション翌々日出荷
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。
表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石