鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製アイボルトホシモト(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質鉄(SS)表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂取手ホシモト(14件のレビュー)当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
ローレットビスホシモト(5件のレビュー)当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ヒンジピンホシモト当日出荷から15日以内出荷
各種サイズをそろえています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途各種蝶番軸等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製ヒンジピンホシモト当日出荷から9日以内出荷
各種サイズをそろえています。
用途各種蝶番軸等材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
取手ホシモト(2件のレビュー)当日出荷
用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭)ホシモト当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
丸型絶縁スペーサーホシモト(5件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン表面処理三価クロメートメッキ仕様絶縁チューブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
アース端子ホシモト当日出荷
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質銅表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
回転取手ホシモト(9件のレビュー)当日出荷
使用しない時は平面となります。
上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理梨地クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスタッドホシモト当日出荷から7日以内出荷
材質鉄(SS)表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
分岐回路接続銅帯ホシモト当日出荷
母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等材質銅表面処理光沢スズめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アース端子ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)鉄表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
キーホシモト当日出荷
200番キーは最も広く普及しているハンドルキーです。他社製ハンドルとの互換性あり。
L型防水ハンドルホシモト当日出荷から13日以内出荷
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビスホシモト(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
取手ホシモト(4件のレビュー)当日出荷
用途計測機器、設備等。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)74ねじ径M6表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドルホシモト当日出荷から9日以内出荷
取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具)ホシモト当日出荷から9日以内出荷
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。
ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
銅アースバーホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。RoHS指令(10物質対応)対応
取手ホシモト(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
用途各種機器、設備など。材質鉄付属品座金、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スタッドボスホシモト当日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(十字穴付)ホシモト(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パチン錠ホシモト当日出荷から7日以内出荷
用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応