スカイラッセル 防風網東京戸張5日以内出荷
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
材質PE関連資料(6.3MB)適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物網目(mm)4
キュウリネット 白緑東京戸張(1件のレビュー)5日以内出荷
きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
関連資料(0.58MB)適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
強力防鳥網(800D)ブルー東京戸張5日以内出荷
PE防鳥網に比べ強さは約2~6倍あります。網の両端(耳糸)は高強力糸で補強してあります。巾18mのものについては、網の中央部も強力異色糸で補強してあります。網張りの目じるしにもなって便利です。網目は30m/m・20m/mと細かく防鳥効果は抜群です。
色ブルー関連資料(4.63MB)適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/ブドウ/ブルーベリー/イチジク対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
スカイラッセル 防風網東京戸張5日以内出荷
水分を含まず、伸び縮みもありません。軽くて強く、耐水性があります。高単位のPEを使用しており対候性に優れています。用途がひろく多面的に利用できます。
用途果樹・煙草・そ菜・苗圃の防風網として/ビニールハウス、トンネルの防風網として/ヤマセ防風網として/無袋栽培の防鳥網として/ハウスの遮光ネットとして/防雹ネットとして材質PE関連資料(6.38MB)適合作物ナス/リンゴ/柿/柑橘類/イチジク対象動物風害/雹/蛾/カメムシ/鳥類/小動物
フラワーネットCタイプ(400D×24本)茶東京戸張5日以内出荷
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。網糸はなめらかで茎や花をいためません。高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)100関連資料(6.66MB)適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギひも・糸種類撚糸
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スピード苗トレー東京戸張3日以内出荷
スピード苗トレーは、ハンドプランターと併用することで、座ったり、しゃがんだりすることなく、一人で歩きながら苗の植え付けができる革新的な製品です。三つの肩ひもが苗トレーの重さを分散させ、身体の疲労を最小限に抑えます。歩行や座ったままでもバランスを保ち、どのような姿勢でも快適な作業が可能です。両手が使えて作業効率アップ!スピード苗トレーを後ろにかけた状態でもバランスを崩すことなく、自由に両手が使えます。
セット内容本体、肩ひもズレ防止クリップ、肩ひも材質本体:PP、金具:ステンレス質量(g)970寸法(幅W×奥行D)(mm)580×290
種もみ袋(アミタイ種もみ)東京戸張¥53,980~税込¥59,378~
1セット(500枚)
3日以内出荷
袋の色は5色あるので、作物や品種・用途で使い分けが可能です。
用途種もみの収穫や保管、出荷用のアミタイ袋。口しぼりロープ付。
防草トバリシート東京戸張6日以内出荷
高耐久シートの遮光性能で雑草の生育を抑制します。強力糸を成形しており、縮みにくいシートです。透水性に優れ、シートにコケが生えにくいです。高密度で経年劣化に強く、長期間使用できます。
用途雑草抑制に使用します。雨水による土砂流出防止対策に使用します。材質耐火性強化ポリプロピレン色黒関連資料(0.67MB)
ハンドプランター東京戸張3日以内出荷
立ったり座ったりの連続の屈伸運動や腰を曲げる作業は、身体に大きな負担が掛かります。そこで簡単操作で作業の省力化アイテムとしてイチオシのハンドプランターがおススメです!作物に合わせてお使い分けいただけます。ハンドプランターとスピード苗トレー(別売)をセットでご使用いただければ、作業効率はさらに向上します。
PE防鳥網(400D)オレンジ東京戸張5日以内出荷
防鳥効果は抜群、鳥には大敵、作物の大きな味方です。軽くてもつれず、簡単に張れます。強風にも耐え、丈夫で腐りません。水稲にも果樹防鳥にも使用できます。
色オレンジ関連資料(3.23MB) (4.63MB)適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
防獣ネットラッセル 強力バリヤーくん東京戸張5日以内出荷
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑長さ(m)50規格寸法(mm)25×20関連資料(0.93MB)適合作物水稲/畑/果樹園対象動物イノシシ/シカ
フラワーネットDタイプ(400D×24本)黒東京戸張5日以内出荷
フラワーネットで、針金も竹も不要、網のとりつけも簡単で、省力、経済的です。網糸はなめらかで茎や花をいためません。高単位のPEを使用しており、長期使用ができます。
長さ(m)100関連資料(6.66MB)適合作物菊/ユリ/リンドウ/アスパラ/ネギひも・糸種類撚糸
シンエース東京戸張5日以内出荷
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。仕様H2040適合10mm×500m色黒入数20本×2芯
シンエース東京戸張5日以内出荷
従来のハウス用バンドの強度を大幅にアップ、特殊加工による専用バンドがフィルムのバタつきを抑えます。
用途ハウス用部材。仕様H2040適合10mm×200m色黒入数20本×2芯
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
草おさえ東京戸張6日以内出荷
草おさえは、土壌にやさしく透水性が高いネットです。果樹の根本等、水を通しながらすっきり保ちたい場所、畦や法面の土砂の流出防止対策に効果的です。軽量で伸縮性に優れ、設置作業が楽にできます。泥はねを防止して、汚れを軽減します。
用途雑草抑制に使用します。雨水による土砂流出防止対策に使用します。材質ポリエチレン(UV耐候性配合)色緑長さ(m)50関連資料(0.62MB)網目(mm)1
シンエース東京戸張¥29,980~税込¥32,978~
1セット(10巻)ほか
3日以内出荷
Hタイプ:強さは抜群、伸びも小さい高強力ハウスバンド高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途大型ハウスのビニール押え/強風地帯のビニールハウス押え色黒関連資料(5.2MB)
シンエース東京戸張¥28,980~税込¥31,878~
1セット(20巻)ほか
3日以内出荷
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として色黒関連資料(5.2MB)
ビニコンロープ東京戸張¥55,980~税込¥61,578~
1セット(10巻)
3日以内出荷
強くて腐らず、繰り返し使用できます。ロープの引き出しもスムーズ、加工用として最適です。すべりにくく、よくしまっていて扱いやすい
用途きゅうりネット、長いもネット等の張ロープ/寒冷紗、ビニールの加工用/各種園芸用のロープとして関連資料(4.84MB)
ホットンカバー東京戸張5日以内出荷
「ホットンカバー」は作物を寒さから守るため、高圧ポリエチレンを特殊加工して作られた保温シートです。表面はポリエチレンクロスシートををラミネートして補強されており、強度にも優れます。半透明で50~60%の透光性があり、気温の低い朝夕は、ホットンカバーをかけたままでも太陽光を取り入れることが可能です。熱伝導率が低く、夜間は熱放射を抑え保湿効果も抜群のため育苗に適し、成育の増進・収量の増加・早どり促進などの多くの効果が期待できます。
用途育苗/保温材質高圧ポリエチレン色白長さ(m)50使用目的育苗/保温関連資料(4.37MB)
DIYシリーズ 防風ネット 4mm東京戸張5日以内出荷
強くて腐らず耐久性があります。水分を含まず、伸び縮みしません。補強ロープ入りです。必要な長さに応じてハサミで簡単にカットできます。
種もみ袋(スイカネット)東京戸張¥95,980税込¥105,578
1セット(1000枚)
3日以内出荷
スイカの保護スイカ、カボチャ、メロンなど果物に最適
用途操作簡単で手間を取らず、作業時間を効果的に節約し、作業効率も向上させます。仕様片側縫い色緑幅(cm)55長さ(cm)55
防獣ネットラッセル バリヤーくん東京戸張5日以内出荷
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑長さ(m)50関連資料(0.93MB)適合作物水稲/畑/果樹園対象動物イノシシ/シカ網目(mm)12
防獣ネット(380D×72本)東京戸張5日以内出荷
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色青長さ(m)50関連資料(0.93MB)適合作物水稲/畑/果樹園対象動物イノシシ/シカ網目(mm)100
植生ネットラッセル東京戸張5日以内出荷
大切な作物を鹿・猪・狸…などあらゆる動物の侵入を防ぎ、守ります。張り易く設置が簡単です。軽くて丈夫です。経年劣化に強く長年に渡り、使用できます。
色緑長さ(m)50規格寸法(mm)25×20幅(m)2関連資料(0.93MB)適合作物水稲/畑/果樹園対象動物イノシシ/シカ
DIYシリーズ 花ささえ 12cm東京戸張5日以内出荷
角網目ですから簡単に張れます。必要な巾、長さに応じてハサミでカットできます。強くて腐らず耐久性があります。
用途家庭菜園色緑長さ(m)10幅(m)1網目(mm)120