シリンダーブラシLESSMANN(2件のレビュー)当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。全長(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1419
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN(1件のレビュー)当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。軸径(Φmm)6材質軸:スチール軸長(mm)30適合材各種金属
ノットベベルブラシLESSMANN(4件のレビュー)当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。厚さ(mm)12線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用全長(mm)35ねじピッチ1.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など
PP木柄ハンドダスターLESSMANN(1件のレビュー)当日出荷
毛材ポリプロピレン全長(mm)320毛丈(mm)70ブラシ長(mm)175トラスコ品番442-4735幅(mm)35質量(g)160線径(Φmm)0.4
軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN(3件のレビュー)当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3材質軸:スチール全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
木柄真鍮ブラシLESSMANN当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途銅・真鍮など傷つきやすい物の研磨材質(毛)真鍮材質(ハンドル)ブナ材
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。毛丈(mm)8外径(Φmm)5軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。軸径(Φmm)6毛丈(mm)28材質軸:スチール、線材:高張度鋼線全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛材高張度鋼線
刈払機用ブラシLESSMANN(1件のレビュー)当日出荷
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)LESSMANN当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。線径(Φmm)0.1材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)LESSMANN(1件のレビュー)当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:鋼線毛材ワイヤ鋼線
ホイールブラシLESSMANN当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
軸付ホイルブラシ 真鍮線LESSMANN当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
マイクロブラシ ステンレス線LESSMANN当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
木柄ステンレス3行ブラシLESSMANN(1件のレビュー)当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途各種研磨作業に毛材ステンレス材質ハンドル部:ブナ材全長(mm)150植付(mm)40毛丈(mm)15トラスコ品番752-1120幅(mm)15質量(g)19行数3線径(mm)0.15
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)LESSMANN当日出荷
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。軸径(Φmm)6外径(Φmm)75厚さ(mm)12材質軸:スチール全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15
パイプラインブラシLESSMANN当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。ねじ径M10(P1.5)厚さ(mm)6線径(Φmm)0.5全長(mm)20
左右逆ノットカップブラシLESSMANN当日出荷
ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線LESSMANN当日出荷
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
マイクロブラシ 砥粒入ナイロンLESSMANN当日出荷
細い穴の内径用バリ取りに最適です。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
ROKI ハンドブラシLESSMANN翌々日出荷
ブレーキパッドを交換する際の清掃など、自動車メンテナンスに最適なブラシです。
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途自動車修理、整備等に幅(mm)12全長(mm)225線径(Φmm)0.35毛丈(mm)22行数2植付(mm)90
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)LESSMANN当日出荷
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。軸径(Φmm)6材質軸:スチール、線材:ステンレス線毛材ステンレス線
シリンダーブラシ ポリアミドLESSMANN当日出荷
手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。トラスコ品番855-6760材質ワイヤ:ポリアミド軸径(Φmm)3.5幅(mm)20寸法(mm)【植毛部】100全長(mm)300毛材ナイロン外径(mm)20線径(mm)0.3
ホイールブラシX-LOCK ステンレス線LESSMANN当日出荷
X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4565材質ステンレス厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
ホイールブラシX-LOCK 高張度鋼線LESSMANN当日出荷
X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4566材質高張度鋼線厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
X-LOCK ノットコニカルブラシLESSMANN当日出荷
X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500トラスコ品番255-4559適合機種X-LOCKグラインダー材質高張度鋼線厚さ(mm)20毛材高張度鋼線外径(mm)115線径(mm)0.5
工業用カップブラシX-LOCKLESSMANN当日出荷
X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5