L型仕切板(薄型・50枚入り)タテヤマアドバンス(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~
1セット(50枚)
当日出荷
透明のポリスチレン樹脂製のL型仕切板です。
医薬品などの小サイズの陳列にピッタリの仕切板です。
幅(mm)40高さ(mm)60材質PET 0.5t
角バーセットタテヤマアドバンス(6件のレビュー)4日以内出荷
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30
スチール棚板セット(KZ・KS兼用)タテヤマアドバンス(4件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。
ブラケットの取付で3段階(0°、15°、30°)に角度に設定できます。
ブラケットの溝に合わせ15mm前出しで取付できます。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
A型スタンド看板タテヤマアドバンス(7件のレビュー)4日以内出荷から28日以内出荷
4辺が開くフルオープンタイプのポスターパネルとマーカー用のブラックボードの2種類の用途で使用できるA型看板です。
セット内容ハングタブ、アクリル透明板材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、カバー:アクリル、ベース:アルミ複合板色シルバー奥行(mm)510
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体タテヤマアドバンス(2件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別本体ベース高(mm)110
プライスカード入れ(10個入り)タテヤマアドバンス¥1,298~税込¥1,428~
1セット(10本)
4日以内出荷
6Φのフックに取り付けれるプライスカードホルダーです。
左右45°首振り機能付きです。
90°十手フック(10本入り)タテヤマアドバンス¥2,198~税込¥2,418~
1セット(10本)
4日以内出荷
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
丸パイプセット(25Φ)タテヤマアドバンス4日以内出荷
25Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)25セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体タテヤマアドバンス(1件のレビュー)4日以内出荷から18日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1種別本体耐荷重(kg)(床板)250取扱説明書(1.14MB) (9.95MB)ベース高(mm)110
仕切フックタテヤマアドバンス10日以内出荷
商品の横倒れ防止のフックです。角バー1セットと合わせて使う仕切フックです。
用途陳列物の横倒れ防止用。材質スチール製クロームメッキ高さ(mm)200間口(mm)30色(本体)クロームメッキ
ポスターパネル・フロントオープンタイプタテヤマアドバンス4日以内出荷
4辺が開くフルオープンタイプの一般的なポスターパネルです。
付属品吊り下げ用金具・ヒモ(1500mm)材質/仕上フレーム:アルミ押出形材/アルマイト仕上、コーナー:ABS樹脂、カバー:アクリル、ベース:MDFボード奥行(mm)20
スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ)タテヤマアドバンス(1件のレビュー)14日以内出荷
スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
引き戸付きですのでスッキリ収納できます。
可動中棚1枚付き。
呼び寸法H(mm)700色ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)取扱説明書
ワイヤーバスケットセットタテヤマアドバンス4日以内出荷
深さ120mmのバスケットです。
3段ブラケットを使用しているので3段階(0°、15°、 30°)に傾斜陳列できます。
材質/仕上バスケット:スチール/クロムメッキ ブラケット:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)30
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結タテヤマアドバンス4日以内出荷から14日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
プライスカードタテヤマアドバンス10日以内出荷
陳列什器オプションパーツです。価格表示、商品説明ができるだけでなく、こぼれ止めとしても使用できます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スチール製カウンター900(引出Bタイプ)タテヤマアドバンス14日以内出荷
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ900mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚1枚・引出付き。
呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)900色ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)取扱説明書
丸パイプセット(32Φ)タテヤマアドバンス4日以内出荷
32Φの丸パイプを使った洋服ハンガーや傘の陳列にピッタリのパイプセットです。
パイプ径(Φmm)32セット内容丸パイプ×1、丸パイプブラケット×2、トラスネジ×2材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)30(1200×360の場合)
KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結タテヤマアドバンス(1件のレビュー)4日以内出荷から18日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。
豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。
壁面什器や中島のエンド什器に最適です。
背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
KV棚板セットタテヤマアドバンス翌々日出荷から10日以内出荷
陳列什器オプションパーツです。
重量用ステージセットタテヤマアドバンス(1件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
山積み陳列で量感が出せるステージです。
スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装色ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
ネット用十手フック(10本入り)タテヤマアドバンス¥1,898~税込¥2,088~
1セット(10本)
4日以内出荷
50ピッチネット用のネットフックです。幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
アップ角バーセットタテヤマアドバンス(2件のレビュー)4日以内出荷
14×32を使った角パイプを使った差し込み式の標準的なバーを使ったアップタイプのバーセットです。
セット内容角バー×1 角バーブラケットR×1 L×1材質/仕上スチール/クロムメッキ耐荷重(kg)20
ワイヤーこぼれ止め(NE-12棚用)タテヤマアドバンス4日以内出荷から14日以内出荷
棚板前面部の孔に差し込むだけで取付れる商品のこぼれ止めです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ高さH(mm)30
シグマフックタテヤマアドバンス10日以内出荷
長尺商品の横倒れ防止のフックです。別途購入の角バーセット2セットと併せてご使用ください。
用途陳列物の横倒れ防止用。材質スチール製クロームメッキ間口(mm)30色(本体)クロームメッキ
ディスプレイ用ネットタテヤマアドバンス4日以内出荷
26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。壁面什器や中島のエンド什器に最適です。背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1色ホワイト
シングルフック(10本入り)タテヤマアドバンス¥1,498~税込¥1,648~
1セット(10本)
4日以内出荷
4Φの丸鋼を使ったフックです。商品包装の穴の細い商品にご使用下さい。
スチール薄棚セット(KZ・KS兼用)タテヤマアドバンス(1件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
棚板の厚みは12mmの薄型で陳列スペースをより確保できるスリムな棚板セットです。
色ホワイトセット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)50(1200サイズは30)
キャスター付きストッカー(KZ・KS兼用)タテヤマアドバンス4日以内出荷
キャスターでゴロゴロ取り出せるスチール製ストッカーです。
ストッカー内寸830×280×240と在庫品や備品の収納にピッタリの容量です。
キャスターは取付済みです。
セット内容ストッカー×1幅(mm)900材質/仕上スチール/焼付塗装 キャスター取付済色ホワイト高さ(mm)350耐荷重(kg)30メーカー商品コード77472