ビニールテープ日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)当日出荷
有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。
用途配線工事。機械工具の絶縁用。材質軟質塩化ビニールフィルム特性耐寒性2018年トラスコ掲載ページ6 2005
梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270日東電工ベースマテリアル当日出荷
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52特性強力
布テープ No.757スーパー日東電工ベースマテリアル当日出荷から7日以内出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用し、抜群のコストパフォーマンスを実現した布粘着テープ。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。低臭タイプの粘着剤を使用しています。
ダンプロンカラー日東電工ベースマテリアル当日出荷
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)50長さ(m)50伸び(%)170
日東電工ベースマテリアル フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
縦方向にポリエステル繊維などで補強したポリエステルフィルムを基材に使用した、引っ張り強さの優れたテープです。
用途鋼材・管材・重量物の結束、トランスコイル等の仮止めに、パレット荷物の積荷固定やダンボールの封緘
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系幅(mm)48色ダンボール粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
リビックテープ日東電工ベースマテリアル当日出荷
他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
用途軽包装・装飾用に。化粧箱の美装シールに。幅(mm)15長さ(m)10材質基材:アルミ蒸着ポリエステル、粘着剤:アクリル系質量(g)21引張強度44.44N/10mmテープ厚さ(mm)0.06粘着力4.36N/10mm主な用途軽包装、装飾用2018年トラスコ掲載ページ6 2132
セロハンテープ日東電工ベースマテリアル当日出荷
一般家庭から産業分野まで幅広く愛用されている、軽包装テープのロングセラーです。
用途軽包装用。トラスコ品番836-5367材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系色透明質量(g)400テープ幅(mm)15テープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.052018年トラスコ掲載ページ6 1907
オートディスペンサー日東電工ベースマテリアル当日出荷
自動でテープを繰り出しカット。
テープ貼り作業の効率化に。
用途各種粘着テープ・フィルム等の貼り付け作業質量(kg)2.4消費電力(W)18電源AC単相100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×150×137精度(mm)カット/±2本体寸法(mm)奥行245本体寸法(mm)幅150本体高さ(mm)137テープ長さ設定範囲(mm)20~999(1mm単位)
封缶用ビニルテープ NO.23S日東電工ベースマテリアル当日出荷
柔軟性と適度な塩化ビニルフィルムを使用しています。凹凸面へ密着性にすぐれ、良好な防湿効果を示します。
用途食品・化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに。トラスコ品番460-6919材質基材:塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)66基材塩化ビニルフィルム粘着剤ゴム系伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50(重ね貼り:1.20)巻戻し力(N/18mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、伸縮性
低ハロゲン粘着テープ NO.2450AP 50mm×25M日東電工ベースマテリアル当日出荷
脱塩ビタイプの低ハロゲン結束テープです。耐候性、耐熱性に優れます。無溶剤系の粘着剤です。
用途結束、識別用トラスコ品番401-8946幅(mm)50厚さ(mm)0.1色ワカバ質量(g)158長さ(m)25基材ポリオレフィン粘着剤無溶剤系主な用途結束、識別用粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性、耐熱性
ニトフロン #900UL日東電工ベースマテリアル当日出荷から6日以内出荷
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10
ダンプロン60日東電工ベースマテリアル当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)314長さ(m)50引張強度66.6N/10mm伸び(%)1602018年トラスコ掲載ページ6 1903
ダンプロン40日東電工ベースマテリアル欠品中
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
布粘着テープNO.770日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)当日出荷
横糸にPETウーリー平糸を使用した布粘着テープです。
なめらかな手触りで使用感が向上しました。
低温環境でも優れたシール性能を発揮します。
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)日東電工ベースマテリアル¥19,980~税込¥21,978~
1箱(60個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ伸び(%)150主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)127.5粘着力(N/25mm)6.95巻戻し力(N/25mm)1.55
ダンプロン30日東電工ベースマテリアル(1件のレビュー)当日出荷
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)161長さ(m)50引張強度39.2N/10mm伸び(%)1402018年トラスコ掲載ページ6 1903
ダンプロンスリム日東電工ベースマテリアル¥1,598~税込¥1,758~
1セット(5巻)ほか
当日出荷
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)50伸び(%)70引張強度(N/10mm)22粘着力(N/25mm)112018年トラスコ掲載ページ6 1902
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エレップクリーナー日東電工ベースマテリアル3日以内出荷
クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。
汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。
エコバンディングテープ日東電工ベースマテリアル¥37,980~税込¥41,778~
1箱(200巻)
4日以内出荷
結束に適したフィット性・基材に塩ビ不使用・環境にやさしい粘着剤
用途各種中・軽量物結束用巻戻し力9.1 (N/19mm)
OPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル¥11,980~税込¥13,178~
1箱(60巻)ほか
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス
薄手タイプながらも優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)110粘着力(N/25mm)7.5巻戻し力(N/25mm)2
軽包装OPPテープ日東電工ベースマテリアル¥12,980~税込¥14,278~
1箱(200巻)ほか
7日以内出荷
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。
熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)55粘着力(N/25mm)11巻戻し力(N/25mm)2.6
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。トラスコ品番634-4190幅(mm)48厚さ(mm)0.048色透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)150粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
テープ貼り機AS-7A日東電工ベースマテリアル24日以内出荷
自動でテープを繰り出しカット。テープ貼り作業の効率化に。
フィラメントテープ日東電工ベースマテリアル当日出荷から7日以内出荷
強度に優れる
結束に最適な粘着力
用途重量物の結束・梱包に。パイプやロッドなどの結束に。
エコクリアテープ日東電工ベースマテリアル¥58,980~税込¥64,878~
1箱(80巻)ほか
4日以内出荷
封缶に最適な、適度な柔軟性と伸縮性(凹凸への密着性)
基材に塩ビを使用しない、環境にやさしいタイプ・缶の内容物を湿気から守る優れた防湿性
缶のデザインをそのまま伝える透明性
用途食品・化粧品などの缶・ビンの防湿シール用途伸び(%)600保持力(mm/30分)6.8引張強度(N/25mm)44粘着力(N/25mm)8.5巻戻し力(N/25mm)3.5
OPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル¥18,980税込¥20,878
1箱(50巻)ほか
4日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス
優れた段ボールシール性
光や熱による劣化に強い
環境にやさしい(テープ製造時に有機溶剤を使用しない)
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)180保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)130粘着力(N/25mm)9巻戻し力(N/25mm)1
OPP粘着テープ日東電工ベースマテリアル4日以内出荷
優れた段ボールシール性
繰り出し時の巻戻しがスムーズで、音が静か
手首の負担を軽減
用途段ボール封緘用途・その他包装用途伸び(%)140保持力(mm/30分)0.3引張強度(N/25mm)120粘着力(N/25mm)8巻戻し力(N/25mm)1.8テープタイプ音が靜か
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12