図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]翌々日出荷から10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]3日以内出荷から10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
MBガタホイル三興製作所[スプロケット]当日出荷から4日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ列数1
M40 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]7日以内出荷から10日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
M25 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]翌々日出荷から10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型
M50 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]3日以内出荷から10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)8.4チェーンNo.50スプロケット形状B型
SMS35 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
MS60 軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
短納期軸穴加工付スプロケットサンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
M50 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状C型
M60 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]翌々日出荷から106日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状C型
M80 スプロケット 1列C型三興製作所[スプロケット]翌々日出荷から10日以内出荷
主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状C型
M25 スプロケット 1列A型三興製作所[スプロケット]3日以内出荷から26日以内出荷
ボスの無い平板形です。低速・軽荷重用に使用され熱処理加工を施していないスプロケットで用途は非常に多いものです。材質はSS400を使用しています。・新製品で機械構造用炭素鋼の歯先高周波焼入品も、在庫が有ります。
形状A種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状A型
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
サンコー丸ラック(S45C)三興製作所[スプロケット]7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)歯面硬度95HRB以下
標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5三興製作所[スプロケット]5日以内出荷
モジュール2.5種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
標準平歯車(黒染処理) モジュール2三興製作所[スプロケット]5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
ステンレスダブルピッチスプロケット三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。ダブルピッチ小型搬送用チェーン用スプロケット。
M120 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用されます。材質はSS400溶接品を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.120スプロケット形状B型
M140 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)23.5チェーンNo.140スプロケット形状B型
M60 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット径(Φmm)軸孔B(下孔):20、軸孔B(最大):75列数1列ボス径BD(mm)107ボス長BL(mm)45歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
M80 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)14.6チェーンNo.80スプロケット形状B型
M100 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷から24日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新BW種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)17.6チェーンNo.100スプロケット形状B型
M160 スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
片ボスタイプで主に駆動用に使用され、高速回転に適し歯先高周波焼入加工を施し、材質は機械構造用炭素鋼を使用しています。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)29.4チェーンNo.160スプロケット形状B型
M100 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)17チェーンNo.100スプロケット形状B型
M60 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)11.3チェーンNo.60スプロケット形状B型
M40 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
M120 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷から106日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列チェーンNo.120スプロケット形状B型
M80 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)14.1チェーンNo.80スプロケット形状B型
M35 スプロケット 2列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)4.1チェーンNo.35スプロケット形状B型
SMS60 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]4日以内出荷から10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)11.7チェーンNo.60スプロケット形状B型
SMS50 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)8.7チェーンNo.50スプロケット形状B型
SMS25 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型三興製作所[スプロケット]10日以内出荷から11日以内出荷
環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)2.8チェーンNo.25スプロケット形状B型