オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (63) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: セコニックすべて解除
チャート紙/折り畳み セコニック 当日出荷
仕様 -20~80℃/0~100% 2色 幅(mm) 100 対応機種 ST-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
チャート紙/折り畳み セコニック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(10冊)
当日出荷
仕様 等分 0~14 幅(mm) 100 長さ(m) 16 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
分光色彩照度計 セコニック 当日出荷 から 20日以内出荷
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。
照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲 定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm) (最大)40 質量(g) 230(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度 照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間 定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサー CMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 183×73×27(光学部含まず) その他の機能 メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェース USB 2.0 波長範囲(nm) 380~780 繰返し性 照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モード テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示 英語、日本語 保管温度範囲(℃) -10~60 特性 【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm) 1
サインペン セコニック 欠品中
GHSラベル付きパッケージ
仕様 1ペン赤 対応機種 SA100P/SA101P(共通) RoHS指令(10物質対応) 対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
チャート紙/折り畳み セコニック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(10冊)
当日出荷
仕様 等分 0~10/0~100 幅(mm) 100 長さ(m) 16 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
チャート紙/ロール セコニック ¥ 16,980税込 ¥ 18,678
1セット(10本)
10日以内出荷
仕様 等分 0~10 幅(mm) 100 対応機種 SS100F RoHS指令(10物質対応) 対応
クリーンチャート紙 セコニック 当日出荷
幅(mm) 100 対応機種 ST-50 目盛仕様 -20~80C、0~100%(クリーンルーム専用) RoHS指令(10物質対応) 対応
チャート紙/折り畳み セコニック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(10冊)
5日以内出荷
仕様 等分 0~2/0~20 幅(mm) 100 長さ(m) 16 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
サインペン セコニック ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1セット(10本)
当日出荷
仕様 1ペン用赤 対応機種 SS250F RoHS指令(10物質対応) 対応
ライトマスタープロ L-478D セコニック 9日以内出荷
ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。
新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。
直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用
ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能
さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途 風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨 測定範囲 入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時) 仕様 (受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時) 付属品 ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書) 質量(g) 約130(電池含まず) 形式 フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計 使用温度範囲(℃) -10~50 測定方式 【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×140×26(突起物除く) 設定方式 【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 校正 入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5 使用電池 単四電池×2本 保存温度範囲(℃) -20~60 LCD仕様 2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応 繰返し精度 ±0.1EV以内 アズワン品番 64-5281-34 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度記録計 セコニック 5日以内出荷
6ヶ月長期記録のベーシックモデル。
折りたたみチャート紙に連続記録。
見やすい大型液晶表示。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
仕様 長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能 質量(kg) 約2.8 タイプ アナログモデル 電源 単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 測定方式 温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃) -20~80 記録方式 折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×245×105 機能 マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%) 0~100RH 校正 (センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 使用環境温度(℃) 0~50 表示内容 測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力 別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度 ±1.0℃(0~50℃) 電池寿命 20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度 ±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間 チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 紙送り速度(mm/h) 20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
電子式温湿度記録計 セコニック 4日以内出荷
長い折りたたみ式チャート紙の採用により、幅広い時間軸で最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
寸法(mm) 300×105×245 質量(kg) 約2.8 電源 単1電池×4(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売) 測定範囲(℃) 温度:-20~80 湿度:0~100%RH 測定項目 温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度 測定方式 温度:半導体式 湿度:高分子静電容量式 温度測定範囲(℃) -20~80 精度(℃) 温度:±1(0~50 湿度:±3%RH(20~80%RH) 目盛(℃) 温度:1 湿度:1%RH 校正 (センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 防塵防水性能 なし 表示内容 温度 相対湿度 露点温度 絶対湿度 設置方式 据置 温度表示方式 デジタル 湿度測定範囲(%RH) 0~100
露出プロファイルターゲット セコニック 6日以内出荷
カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で7枚のバッチと、白/黒のバッチの2枚が印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±1/2EVの濃度を確認することができます。(サイズ:280mm×180mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小11枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
チャート紙/折り畳み セコニック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(10冊)
当日出荷
仕様 測温Pt用 0~100/-50~50 幅(mm) 100 長さ(m) 16 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
チャート紙/折り畳み セコニック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(10冊)
9日以内出荷
仕様 熱電対K用 0~300 幅(mm) 100 長さ(m) 16 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
スタジオデラックスⅢ L-398A セコニック 9日以内出荷
数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。
シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。
電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
用途 花、ポートレート撮影 測定範囲 入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒) 仕様 (受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30° 付属品 光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド 質量(g) 190 形式 定常光兼用メーター 使用温度範囲(℃) 0~40 表示 【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×112×34 設定方式 定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ) 校正 入射/C=340、反射/K=12.5 保存温度範囲(℃) -20~60 主な機能 測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛 受光素子 アモルファス光センサー RoHS指令(10物質対応) 対応
温湿度記録計 セコニック 5日以内出荷
デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。
仕様 長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能 質量(kg) 約2.9 タイプ デジアナモデル 電源 単一乾電池4本またはACアダプタ(別売) 精度 温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH) 測定方式 温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式 温度測定範囲(℃) -20~80 記録方式 折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、カートリッジペン(赤、青)、SDカード(128MB以上~2GB以下)、保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×245×105 機能 マーク機能/温度記録に重畳マーキング 湿度測定範囲(%) 0~100RH 校正 (センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×105×245(突起部含まず) 使用環境温度(℃) 0~50 表示内容 測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度 アラーム出力 別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点) 温度測定精度 ±1.0℃(0~50℃) 電池寿命 20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合) 湿度測定精度 ±3%RH(20~80%/at25℃) 記録時間 チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h) 使用環境湿度(%) 20~90%RH、結露なきこと 紙送り速度(mm/h) 20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)
フラッシュメイトL-308X セコニック 5日以内出荷
進化した軽量コンパクト
簡単操作の露出計
写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。
小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。
胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作
受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え
フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載
フォトモードで絞り優先モードを搭載
動画撮影用のISO850を搭載
スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
用途 花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影 測定範囲 (ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9 仕様 【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5 付属品 ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書 型式 フラッシュ光・定常光兼用メーター 質量(g) 80(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 測定方式 【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×110×22 設定方式 【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ 表示範囲 【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度 繰返し性 ±0.1EV以内 使用電池 単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨) 測定範囲(Lux) 【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用) 保管温度(℃) -20~60 アズワン品番 64-5281-35 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応
チャート紙/折り畳み セコニック 当日出荷
仕様 0~50/0~100 2色 幅(mm) 100 対応機種 ST-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
チャート紙/折り畳み セコニック ¥ 11,980税込 ¥ 13,178
1セット(10冊)
5日以内出荷
仕様 測温Pt用 0~150/-50~100 幅(mm) 100 長さ(m) 16 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
サインペン セコニック ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1セット(10本)
当日出荷
仕様 2ペン用青 対応機種 SA101P RoHS指令(10物質対応) 対応
振動式粘度計(ビスコメイト) セコニック 5日以内出荷
共振現象を利用した扱いやすい粘度計です。高精度で再現性の良い実験が短時間で行えます。約3~5mLの少量液体から測定でき、容器を選びません。付属のソフトを使って、パソコンにデータを取り込めます。
寸法(mm) プローブ:36Φ×220×170 コントローラ:110×230×190 質量(kg) プローブ:約0.6 コントローラ:約1.2 構成 プローブ(ケーブル1.5m付) コントローラ スタンド キャリングケース ACアダプタ 簡易通信ソフト デジタル出力 RS-232C 使用環境 10~40℃ 20~80%RH(結露なきこと) 測定精度(℃) 測定値の±5%(再現性:±2%) ※室温・液温23±3、スターラーにて液体撹拌時
露出プロファイルターゲットミニ セコニック 8日以内出荷
カメラ露出プロファイルを作成する際に使用するチャートです。1/6EV間隔で白から黒まで25枚のバッチが印刷されており、一度の撮影で18%グレーを中心に±2EVの濃度を確認することができます。また外側は樹脂製のため丈夫な作りになっています。(サイズ:233mm×138mm)尚、裏面は全面18%グレーカードとなっております。※本ターゲットを使用すると 最小3枚 の撮影でカメラ露出プロファイルの作成ができます。
L-398シリーズ用スライドセット セコニック 6日以内出荷
使用するフィルムとシャッター速度の組合わせにあったスライドを選択し受光部に差し込んで測定することにより、測定後のダイヤルリングの操作なしに適正絞り値を直読することができます。
L-858D専用トランスミッター セコニック 8日以内出荷
専用トランスミッターを装着する事で、フラッシュをワイヤレスでフラッシュ発光や光量調整、モデリングランプのON/OFFが出来ます。
各機種共用シンクロコード セコニック 6日以内出荷
フラッシュ対応の各露出計へ共通に使用できます。メーターとフラッシュを接続するためのシンクロコードです。3つのプラグを持ち、撮影時にシンクロコードをカメラに差替える必要がなく便利です。露出計側の端子がオス(ロック機構付)、カメラ・ストロボ側の端子がオスとメスです。※PC規格、全長5m(分岐前3.5m、分岐後は各1.5m)※接続するカメラやフラッシュの端子形状が異なる場合、別途市販の変換ケーブルが必要になります。
ステップアップリング セコニック 6日以内出荷
スポット測光の対物レンズ部にサキュラーPLフィルターなど取り付けるためのステップアップリングです。(30.5mm→40.5mm)※斜めからの光をカットするフードとしてもご使用いただけます。
分光域色彩照度計 セコニック 当日出荷
照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示取り回しの良い小型シンプルボディ数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイスマホアプリでリモート操作
仕様 ●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y) 付属品 受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ 寸法(mm) 62×30×140 質量(g) 140 電源(V) 単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー) 測定時間 最長10秒/最短0.5秒 センサー CMOSリニアイメージセンサ インターフェース USBconnector(typeC)、Bluetooth 色温度(K) 測定範囲:1600~40000 繰返し性 (標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx) 測定波長 380~780mm 確度 (標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx) 測定範囲(Lux) 5~10000(0.46~929fc) 温度特性 (fT)照度:±5%、x.y±0.006 斜入射光特性 (f2)12%以下 特性 可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006 関連資料 (2.69MB)