フラットレール AMS17ケージーパルテック(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(1830mm)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
フラットレール AYS17ケージーパルテック(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(1830mm)ほか
当日出荷から3日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
アルミ楕円パイプケージーパルテック当日出荷
材質A6NO1S-T5寸法(mm)H30×W15長さ(mm)1800寸法A(mm)30寸法B(mm)15
フラットレール TA7ケージーパルテック(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5高さ(mm)7堀込み寸法(mm)12×7
フラットレール AYW33・36ケージーパルテック¥2,298~税込¥2,528~
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
ピクチャーレールR1・RS9・RA9用フック 8kg対応ケージーパルテック当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重8kgまで使用できます。
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールR1・RS9・RA9(別売)仕様壁面付・後入
【オーダー】パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(1件のレビュー)3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質金代:アルミ(A6063S)、タイヤ:PVC樹脂全長(mm)300~2000穴径(Φmm)5.8バカ穴仕上金代:B2シルバー、タイヤ:P01パールグレイ;P03グレイ;P04ペールグレイ;P05フローステッドブラック;P06アイボリー;P08ベージュ;P09ココアブラウン;P10ブラウン;P11チョコレート;P12イエロー;P14レッド;P15エンジ;P16リーフグリーン;P20プロセスブルー穴ピッチ(mm)75サービス分類オーダー・加工
フラットレール TA6ケージーパルテック翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
ピクチャーレールCS1・CA9・C9・C12用フック 30kg対応ケージーパルテック(1件のレビュー)当日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール用フックです。推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途ピクチャーレール壁付用後付けフックです安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質(本体)ZDCクローム適合レールCS1・C9・C12・CA9(別売)仕様壁面付・後入
ピクチャーレール耐荷重30kg以下推奨 CS1ケージーパルテック翌々日出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール材質(本体)アルミ+アルマイト適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)適合ワイヤCH1510・H1210(別売)安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)仕様天井面付・壁面付
フラットレール AYT33・36ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~
1本(1830mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数24
ステンレス玄関レール GHWケージーパルテック翌々日出荷
ステンレス製玄関レールです
材質SUS304仕上生地長さ(mm)2000取付穴径(Φmm)4.5バカ穴穴数6ヶ
Vレールケージーパルテック翌日出荷
R型、V型、YA型戸車に使用できます。
アルミ製床見切り・床エッジ AM21ケージーパルテック3日以内出荷
塩ビシート・長尺シート用見切り金物です
定尺(mm)L=2000材質アルミ仕上B2シルバー穴径(Φmm)ビス:バカ穴5+2.3色シルバー
フラットレール DTA6ケージーパルテック翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5