泥おち太ドウカン(44件のレビュー)当日出荷
刃部は薄鋼材仕上げ。しなる刃先がローターカバーの奥まったアールに沿って泥土に喰い込み、硬くなった泥を落とすことができます。狭い場所でもOK。刃先のカーブでさらに作業効率アップ。
とれ太プレミアムドウカン(13件のレビュー)当日出荷
従来の刃に絶妙な角度をつけ、より草の根元にフィットし使いやすく改良。
するどいのこ目でざっくり、シャープな平刃ですっきり。
地面を這う硬くて根を張った雑草も、細かく柔らかい雑草も退治する小気味よさ。
軽量アルミハンドル柄。
収納もコンパクトで持ち運びに便利。
刃はサビに強いメッキ仕上げ。
全長(mm)1290質量(g)350刃幅(mm)80
雑草抜きごそっととれ太 長柄ドウカン(34件のレビュー)当日出荷
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435トラスコ品番770-0261質量(g)400刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-811K
けずっ太郎 アルミハンドルドウカン(32件のレビュー)当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480質量(g)500刃幅(mm)170柄長さ(mm)1350適合替刃DK-800K
立ったままで雑草刈り 草刈かっちゃん(ヤニ取り付き)ドウカン(3件のレビュー)翌々日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。全長(mm)980刃長(mm)175セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本高さ(mm)780質量(g)約1200使用目的家庭菜園、雑草刈り切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
けずっ太郎 ジャンボ アルミハンドルドウカン(6件のレビュー)当日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。
全長(mm)1515質量(g)600刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
土ナラシ付レーキ12本爪ドウカン(1件のレビュー)10日以内出荷
頭部背の平板で土ならし。
強度を増すためにリプ付加工を施しています。
用途除草作業時の収集・整地に全長(mm)1380刃長(mm)305質量(g)1200
ステンホームジョレン1200パイプ柄ドウカン13日以内出荷
穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。
パイプ柄採用により軽量です。
用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに全長(mm)1220刃長(mm)145質量(g)660
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
けずっ太郎 極細スリムドウカン(3件のレビュー)翌日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460質量(g)600刃幅(mm)75柄長さ(mm)1350適合替刃DK-804K
けずっ太郎 スリム アルミハンドルドウカン(5件のレビュー)翌々日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。狭い株間を軽くサクサク。女性も楽に除草作業。
全長(mm)1470質量(g)460刃幅(mm)105柄長さ(mm)1350適合替刃DK-801K、DK-817K
コンコン鎌ドウカン当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0172セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木(ブナ)、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)255質量(g)105刃幅(mm)110先幅(mm)110
コンコン鎌 ピンク 長柄ドウカン(2件のレビュー)当日出荷
並刃で草削り、尖った刃先で壁ぎわなどの除草ができます。
用途庭などの除草作業にトラスコ品番770-0181セット内容刃部先端部のみ熱処理済材質刃:ステンレス鋼、柄:天然木、口金:材質鉄・黒塗装全長(mm)370質量(g)140刃幅(mm)110先幅(mm)110
水田熊手 水草とれ太ドウカン(6件のレビュー)翌日出荷
小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445質量(g)430刃幅(mm)80柄長さ(mm)1350適合替刃DK-816K
磯次郎印 収穫包丁 本惣型収穫包丁(安来白鋼)ドウカン翌々日出荷
突いて切るタイプの収穫包丁です。刃は安来白鋼を使用し、片刃で仕上げています。レタス、白菜の収穫に。
全長(mm)240刃長(mm)115柄長さ(mm)120グリーン購入法適合
12本爪スチールレーキドウカン11日以内出荷
力強い作業に応えるリブ付加工。
用途除草作業時の収集・整地に全長(mm)1380刃長(mm)305質量(g)900
ザッソーL型雑草刈鋏ドウカン(1件のレビュー)当日出荷
特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。
草を逃がさないVカット刃です。
用途雑草の刈取りに全長(mm)580刃長(mm)155切断能力(mm)5仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9956材質刃:刃物用特殊鋼、口金:鉄質量(g)780刃形Vカット仕上げ口金パイプ使用目的刈取り切断対象雑草柄天然木ナラ(320mm)適合替刃0126S
金切鋏 B型ドウカン当日出荷
全長(mm)250刃長(mm)95トラスコ品番770-0032材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜、ハンドル白心可鍛鋳鉄質量(g)300刃厚(mm)5.0
フリーエース 万能鋏ドウカン当日出荷
全長(mm)185刃長(mm)65仕様黒パーカーライジング加工トラスコ品番770-0318材質刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール色白質量(g)85刃厚(mm)3.2
なが~い!コンコン鎌 除草用ドウカン翌日出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
けずっ太郎 ジャンボドウカン翌々日出荷
土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。白ネギなどウネが高く広い場所はジャンボで一気に。広い場所を一気に作業したいという声に応えた刃幅はジャンボな220mm。
全長(mm)1490質量(g)800刃幅(mm)220柄長さ(mm)1350適合替刃DK-802K
刈込鋏 F型穂長ドウカン翌々日出荷
刃はハマグリ研ぎ、裏透刃。細身で穂長タイプです。330mmの使いやすい柄付。
全長(mm)550質量(g)770刃長(mm)180使用目的刈込グリーン購入法適合
磯次郎印 ステンレス野菜収穫鎌 裏目ドウカン翌々日出荷
裏に鋸目をいれました。押しても引いても切れるように特殊目で仕上げています。白菜、レタス収穫作業に。
全長(mm)355刃長(mm)160柄長さ(mm)210グリーン購入法適合
磯次郎印 草取り鋸鎌ドウカン翌々日出荷
サビに強いステンレス鋼・薄いビニール紐も切れます。長柄タイプ。除草作業に。
全長(mm)300刃長(mm)105柄長さ(mm)210グリーン購入法適合
芽切鋏曲がり 金止ドウカン翌々日出荷
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)200質量(g)200刃長(mm)80使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
芽切鋏曲がり 皮止ドウカン翌々日出荷
枝に近い芽も迷わず切ることができます。
全長(mm)180質量(g)180刃長(mm)60使用目的芽切鋏グリーン購入法適合
ロンパイ 芝生鋏ドウカン翌日出荷
柄部の口金はロングパイプを使用して、強度アップを図っている芝生専用鋏です。
全長(mm)500質量(g)500刃長(mm)150使用目的芝生鋏グリーン購入法適合
片手用7本爪レーキドウカン9日以内出荷
小回りのきくサイズ。
用途隙間作業に最適全長(mm)460刃長(mm)170質量(g)360
ロングエース鋏ドウカン6日以内出荷
ロングタイプの万能鋏。
用途事務用などで活躍全長(mm)210刃長(mm)85質量(g)100
フリー鋏ドウカン当日出荷
一体型仕上げでハンドルはビニール被膜してあり指にぴったりな非常に使いやすい鋏です。
刃部はアール刃になっており、大変食い込みが良くなっています。
表面はサビに強い黒パーカー仕上げです。
用途牛乳パック・ペットボトルの処理、トタンの切断(0.5mm)、荷造り、包装、摘果、剪定、手工芸などに全長(mm)200刃長(mm)65質量(g)115