図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
部品DIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。
傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。
広い溝形状で切り粉処理性に優れています。
薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。
他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。
炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ハード1面達 SFSVDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)
EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能
硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現
ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上
本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上
耐欠損性を大幅に改善
弱ねじれ15°を採用
外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消
高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN5DDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷から4日以内出荷
多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル
新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現
溝平滑処理:優れた切りくず排出性
DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用
新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
油穴付
用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
ドリル DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具
MC、NC加工に最適
用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。
傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。
ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。
耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。
炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。
クーラント穴付き
油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
チップ YDMWDIJET(ダイジェット工業)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(10個)
3日以内出荷
レンチDIJET(ダイジェット工業)3日以内出荷
専用レンチ。使用対象工具:ミラーボール、ミラーラジアス
ダイマイスター5G モジュラーヘッドタイプ MXFDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
高精度版QMミル モジュラータイプ MPMDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。
仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
ダイマイスター5G ボアタイプ XFGDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形DIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。
仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
チップ WNHUDIJET(ダイジェット工業)4日以内出荷
寸法(mm)RE:1.0、IC:6.35、S:3.33精度H
マルチエクストリーム ボアタイプDIJET(ダイジェット工業)9日以内出荷
本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
頑固一徹超硬アーバーDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
TA-EZドリルDIJET(ダイジェット工業)当日出荷から翌々日出荷
インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップDIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~
1箱(10個)
翌々日出荷
高能率、高精度加工用旋削チップです。チップのすくい面をポリッシュ仕上げすることにより、切りくずのすべりを良くし、溶着を防ぐことにより、高精度・高寿命を実現します。
用途アルミ合金および非鉄合金に。旋盤用。仕様DIJET-ARNOシリーズ材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダー6 BODYDIJET(ダイジェット工業)30日以内出荷
両面6コーナー仕様と経済的で、軸方向切込み(ap)最大10mmの高能率な肩削り加工が可能なカッターです。
外周切れ刃軌跡が円弧上なので、大きな切込み量でもカスプ高さを小さく抑えられ、高精度な加工が可能です。
肩削り用。
仕様●刃径(mm):66●全長(mm):40●適合チップ:YCMU090708ZERPM●刃数:5●高能率6コーナー仕様肩削り用カッター●ボアタイプフライス●原産国:日本●コード番号:252-5098アズワン品番67-5579-09