コードレールBeat-Sonic(4件のレビュー)当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ)寸法(cm)25
ロッカースイッチBeat-Sonic(1件のレビュー)当日出荷
車内のスペアスイッチホールがロッカースイッチに変身!!ロッカースイッチ12V/24V対応
用途トヨタ(ダイハツ)車スペアスイッチホール種類ロッカースイッチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×33×32使用電源DC12-24V/6Aケーブル長(cm)約30
FM/AMロングポールアンテナBeat-Sonic(1件のレビュー)当日出荷
高感度、ロングポールアンテナ純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応付属品スペーサー(1個)寸法(幅W×高さH)(mm)14×400受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz)アンテナ方式ヘリカルコイル方式
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スタンドBeat-Sonic(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
粘着ジェルシートBeat-Sonic(5件のレビュー)当日出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)外径(mm)68内径(mm)28適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
ナビ用配線コネクタBeat-Sonic7日以内出荷
トヨタ・ダイハツ車両10ピン+6ピン+5ピン用車両側の純正配線を利用し、市販オーディオを取付ける場合に使用するケーブルです。ワイド用サイドパネル付き
N-VAN専用スタンドセットBeat-Sonic9日以内出荷
N-VAN専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットN-VAN専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
HDMI/USBコネクターBeat-Sonic9日以内出荷
車内の空きスペアスイッチホールがUSBやHDMI端子に変身!
あまっているスペアスイッチホールを活用して取り付けするので、まるで純正のような取り付けが可能です。
市販のナビ本体裏側の USB/HDMI入力端子などをお車の使用されていないスペアスイッチホールを利用して手元に設置する事ができます。
薄型コネクター採用(HDMI)でアルパインナビにも対応
前側からパネルに挿すだけで簡単固定
取り付け方法を新しく簡単に前面から差し込む形状に変更しました。
様々なタイプのスイッチホールをラインナップ
車種によって様々なスイッチホールサイズがあります。詳しくは適合表をご覧ください。
今までナビ裏のHDMI差し込み口が車載用コネクターTYPE Eの場合に変換ケーブルが必要でしたがそのまま差し込める車載用コネクターTYPE Eを採用しました。※USB16のみ
トヨタディスプレイオーディオ電源取出しケーブルBeat-Sonic7日以内出荷
デッキ裏で電源が取れる配線取り出しキットトヨタ純正ディスプレイオーディオから電源を取出すケーブルです。ドライブレコーダーやETCの取り付けに最適です。配線の長さは、カプラー間約15cm、ハーネス~ギボシ端子間約10cmです。カプラーオンなので、純正配線を加工することなく機器を取付けることができます。
配線長カプラー間約15cm、ハーネスーギボシ端子間約10cm
トヨタディスプレイオーディオ用スピーカー出力取出しケーブル(10P)Beat-Sonic7日以内出荷
本製品は、トヨタ純正ディスプレイオーディオからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
ホンダスピーカー出力取出しケーブル(24P)Beat-Sonic7日以内出荷
本製品は、ホンダ純正ナビからスピーカー出力を取出すケーブルです。チューンナップウーファーなどのスピーカーが追加できます。カプラーオンで純正配線の加工なし!チューンナップウーファーなどを追加する場合に、純正配線を加工することなく取付けができます。配線の長さは、カプラー間、カプラー~ギボシ端子、共に約15cmです。純正車両スピーカーはそのまま音が鳴ります。
配線長カプラー間約15cm、カプラー~ギボシ端子約15cm
映像切替アダプターBeat-Sonic当日出荷
2台の映像機器をリモート信号で切替えることができる映像切替アダプターです。リレー制御の映像切替アダプター(セレクター)です。リレー制御なので、入出力を逆にした使い方(入力した映像を2枚のモニターに対して選択的に表示する)もできます。湿気や水漏れにも最高の絶縁抵抗を示す高級ガラスエポキシプリント基板を採用ノイズに強いアルミシールドケース採用
セット内容RCAケーブル(0.5m)×2 /ポジタップ×1切替方式リレー制御電圧(V)リモート:DC12(DC10~14)端子形状RCAジャック×3消費電力(mW)リモートON時:500寸法(縦×横×奥行)(mm)40×27×56
バックカメラ 広角タイプBeat-Sonic当日出荷から7日以内出荷
広範囲にわたる障害物の確認ができる視野140度のカメラ高画質、高感度、超小型。暗いところでも鮮明に映る。
仕様映像方向:鏡像(後方確認専用)、S/N:48dB以上撮像素子1/4インチ カラーCMOSイメージセンサー有効画素数640(水平)×480(垂直)約31万画素画角[水平]約140度、[垂直]約105同期方式内部同期最低照度(Lux)1動作温度範囲(℃)-10~50防水性IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×23×22質量(g)25設置形態バックビュー
USB延長ケーブル埋込み型Beat-Sonic当日出荷
埋込型USBポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。ケーブル長1Mあるので使いやすい位置に延長できます。また付属ベースを使用すればテーブルや壁面にネジ止めして使用できます。USBポートが埋め込んで使用できるようになっているのでカウンターテーブルや車にもきれいに埋め込んで使用できます。車内では市販のナビ等の本体裏側のUSBが使いやすい位置まで延長できます。USB2.0対応、充電及びデータ転送可能
セット内容本体/ベース×1/ネジ×2ケーブル長(m)約1寸法(Φ×mm)本体:26.5×28端子USB(メス)-USB(オス)
S660専用スタンドセットBeat-Sonic7日以内出荷
S660用に専用設計したスタンドです。
適合機種ホンダ S660用(H27/3~)メーカーホンダ
ホルダーBeat-Sonic(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
ビデオノイズフィルターBeat-Sonic7日以内出荷
ビートソニックオリジナル高画質映像回路、BVNS回路・BVSC回路を搭載し映像信号に混入するノイズを防ぎ、接続する機器に左右されることなく安定した映像を出力します。
USB Type-C to Type-AアダプターBeat-Sonic7日以内出荷
コンパクトなUSB-C to USB-A変換アダプターです。USB-A搭載の車でもUSB-Cの機器が接続できます。端子:USB Type-AオスーUSB Type-Cメス
入力端子USB Type-C出力端子USB Type-Aデータ転送480Mbps
デリカミニ専用スタンドBeat-Sonic9日以内出荷
デリカミニ専用スタンド
デリカミニのパネルの形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
デリカミニ以外にも、ekクロススペース/ekスペース/ルークスに対応します。形状に合わせて設計していますので、簡単にしっかり固定できます。
型式4AA / 5AA取付方式粘着タイプ車種・年式デリカミニ:R5/5-、ekクロススペース/ekスペース/ルークス:R2/3-
フロントカメラ グリル取付けBeat-Sonic7日以内出荷
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用)付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm)質量(g)約40電源(V)DC12 マイナスアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45消費電流(mA)55±5設置形態フロントビュー画角[水平]約160度、[垂直]約120度動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)1
フィット専用スタンドBeat-Sonic7日以内出荷
フィット専用設計フィット専用設計なので簡単取付しっかり固定!
適合車種フィットGR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8メーカーホンダ
ハスラー専用スタンドBeat-Sonic7日以内出荷
ハスラー専用設計ハスラー専用設計なので簡単取付しっかり固定!
メーカースズキ適合車種ハスラーMR52S/MR92S
ダイハツ コペン専用 後方撮影用スタンドBeat-Sonic7日以内出荷
コペン専用設計でしっかり固定され画像が揺れません。助手席側ロールバーに取り付けていますので、後方視界の邪魔になりません。ルーフの開閉に干渉せず閉じてもそのまま使えます。日本国内で加工及びカチオン塗装されています。(手曲加工)表面にクッション材が貼り付けてありますので触れても安心です。あおり運転対策に最適です。
オルタネーターノイズフィルターBeat-Sonic7日以内出荷
オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを取除きます。高性能トランスを使用し、LOWノイズ、周波数特性20~40,000Hzまで±1dB以内のハイクオリティー設計オーディオ機器のライン間アース電位差に起因するオルタネーターノイズを除去します。外来ノイズに強く、堅牢で美しいアルミボディプリント基板には、湿気や水漏れにも強く最高の絶縁抵抗を示すガラスエポキシプリント基板を使用。
外形寸法(mm)80×40×25周波数特性20~40000Hz±1dB以内入力端子金メッキRCAジャック出力端子金メッキRCAジャック入力レベル(最大)10VP-P
インターフェイスBeat-Sonic7日以内出荷
直接接続で高音質!インターフェースシリーズ
USB/HDMI延長ケーブル埋込み型Beat-Sonic7日以内出荷
埋込型USB/HDMIポート。使いやすい箇所に埋込みして使用できます。丸穴埋め込みタイプUSB/HDMI設置キットUSB/HDMIポートが使いやすい位置に固定できます。USB端子:USB(メス)-USB(オス) USB2.0対応、充電及びデータ転送可能 HDMI端子:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A) ハイスピードHDMIケーブル
セット内容本体/ベース/防塵キャップ/埋め込み用ナット/タッピングネジ×4/ケーブル長(m)約1.9寸法(Φ×mm)本体:32.5×45端子USB(メス)-USB(オス)、HDMI:標準メス(TYPE A)-標準オス(TYPE A)
HDMIケーブルBeat-Sonic7日以内出荷
ハイスピード HDMIケーブル端子とケーブルの太さが従来品よりスリムなので取り回しが便利です。余裕の長さ2Mフルハイビジョン対応 4K/2K対応(4096×2160) イーサネット(HEC)対応 3DフルHD対応(1080p 2画面60Hz) ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ナビ用配線コネクターBeat-Sonic(3件のレビュー)当日出荷
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
ビデオ入力アダプターBeat-Sonic7日以内出荷
つなぐだけで車内の空間を楽しくするアダプター、AVCシリーズ。
お手持ちのDVDプレイヤーやデジタルビデオカメラ、またはバックカメラなどの映像をお車のモニターに映したい場合本品とRCAケーブル(映像)があればキレイに映し出されます。
用途映像入力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表
ビデオ出力アダプターBeat-Sonic7日以内出荷
映像入出力の際に必要となります。
用途映像出力アダプター関連資料映像入出力アダプター適合表