安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (27) オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (9) メカニカル部品/機構部品 (16) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ニッタ化工品すべて解除
ダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品 (11件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。
取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。
両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途 機械全般 形状 丸形 接続方式 両端おねじ 適合用途 防振
GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品 ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1セット(450g)ほか
3日以内出荷
用途 ガードコーン専用接着剤 使用量 (1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品 取扱停止中
振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。
取り付けが容易です。
防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途 軽重量機械、基礎用 形状 V型 接続方式 両端おねじ 適合用途 防振
ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品 取扱停止中
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
一般用途として広く利用可能です。
用途 一般産業用機械、軽重量機械 接続方式 両端おねじ 適合用途 防振
ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品 7日以内出荷
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。
取り付けが容易です。
アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途 機械全般 形状 丸形 接続方式 片端おねじ 適合用途 防振
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品 当日出荷 から 12日以内出荷
可撓性が非常に大きい
衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。
構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。
無給油で、保守が容易となり経済的です。
ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品 当日出荷
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途 クレーン、ホイスト、立体駐車場 形状 角形 接続方式 丸穴 適合用途 防振
ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品 (1件のレビュー) 7日以内出荷
高い衝撃緩和性があります。
吸収エネルギーが大きい。
大変形のわりに反力が小さい。
用途 クレーン、ホイスト、立体駐車場 形状 丸形 色 黒 接続方式 丸穴 適合用途 防振
ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品 7日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。
U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。
用途 一般産業用機械、軽重量機械 形状 くら形 接続方式 丸穴 適合用途 防振
ダイヤマウントK1000型 ニッタ化工品 取扱停止中
3方向のバネ定数がほぼ等しい。
ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。
一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。
用途 各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械 形状 丸形 色 黒 接続方式 めねじ・プレート 適合用途 防振
ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品 取扱停止中
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。
高バネ定数で大型機械にも使用できます。
高周波の伝達防止に適当です。
せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途 機械全般 形状 角形 接続方式 おねじ・プレート 適合用途 防振
接着式SSタイプΦ130 ニッタ化工品 3日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途 一般道/駐車場他 色 オレンジ 寸法B(Φmm) 130 寸法A(Φmm) 80
ダイヤマウントK2000型 ニッタ化工品 取扱停止中
低バネ定数で広い振動範囲に対応。
コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。
取り付けが容易です。
用途 小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械 形状 丸形 色 黒 接続方式 めねじ・プレート 適合用途 防振
ブチルコーキング ニッタ化工品 当日出荷
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。
ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。
必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途 シート端末用 色 グレー 主成分 ブチルゴム 危険物の類別 非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
接着式MSタイプΦ175 ニッタ化工品 9日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途 軽負荷タイプ/駐車場など 色 オレンジ 寸法B(Φmm) 175 寸法A(Φmm) 60
接着式SLタイプΦ150 ニッタ化工品 14日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途 非道路用/駐車場など 色 オレンジ 寸法B(Φmm) 150 寸法A(Φmm) 80
ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品 3日以内出荷 から 9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途 側道/駐車場 色 オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 250 寸法A(Φmm) 80
ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品 3日以内出荷 から 9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途 側道/駐車場 色 オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 200 寸法A(Φmm) 80
ホールインアンカー式HタイプΦ200 ニッタ化工品 3日以内出荷 から 9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途 側道/駐車場 色 オレンジ 付属品 ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm) 200 寸法A(Φmm) 80
可動式・1本脚KタイプΦ200 ニッタ化工品 3日以内出荷 から 14日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途 一般道/駐車場他 色 オレンジ 寸法B(Φmm) 200 寸法A(Φmm) 80
GTテープ ニッタ化工品 4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。
断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途 シート接合部用 主成分 ブチルゴム(自然加硫) 幅(mm) 30 厚さ(mm) 0.8 危険物の類別 非危険物
アクメボンドAD-102 ニッタ化工品 3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。
プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途 一般用 主成分 クロロプレンゴム(溶剤系) 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
ニッタシートエキストラ TS-S ニッタ化工品 ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。
JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。
耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。
温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。
酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。
屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。
シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分 EPDM 幅(mm) 1200 危険物の類別 非危険物
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01