シリコンスプレー三共コーポレーション翌日出荷
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに金型の離型仕様無溶剤、逆さ噴射不可成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量21mL
trad 薄型LED投光器三共コーポレーション(1件のレビュー)翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル三共コーポレーション翌日出荷
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!調整ベルト関節通気孔オーバーグラスANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
trad 三脚式薄型LED投光器三共コーポレーション翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き夜間の屋内外の作業に1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LED
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
DBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション翌日出荷
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッドANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション翌日出荷
角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!テンプル角度調整ベンチレーター機能ソフトノーズパッドANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
TRAD LED交換球三共コーポレーション翌日出荷
寸法(mm)(全長)150、(外径)120周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265消費電力(W)20口金E26全光束(Lm)2400色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素三共コーポレーション翌々日出荷
食いついたら逃がさないギザ刃根元から刃先まで切りやすいカーブ刃サビにくいステンレス製粘着テープがベタつきにくいフッ素加工
材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂質量(g)約40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8刃渡り(mm)60関連資料(0.86MB)繰り返し・詰め替え対応
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ三共コーポレーション翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ三共コーポレーション翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT OGRE 腰袋三共コーポレーション翌日出荷
力強いデザインに高級感の艶をプラス!大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工D環・ハトメを多数配置耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
DBLTACT 超防曇保護メガネ三共コーポレーション翌日出荷
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!『超防曇効果』特殊コーティングで曇り止め効果抜群!クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!テンプル角度調整ベンチレーター機能オーバーグラスメタルフリーANSI/CE規格適合品スーパー防曇レンズUV99.9%カット表面傷防止ハードコート耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。ハンマーなどの吊り下げに
材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×60×65関連資料(1.21MB)
DBLTACT ホルダー付き3段腰袋三共コーポレーション翌日出荷
サイドにホルダー付きの腰袋シリーズ表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用タフ設計の使い心地と安心感!軽くて丈夫!型崩れがしにくく使いやすいD環2か所付き
材質1680デニール生地形状3段色ブラック質量(g)約250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダーサイズ:約180×約100×約50深さ(mm)3段(約200/約160/約140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×130×250ベルト通し幅(mm)約80
TRAD クランプ式LED投光器三共コーポレーション翌日出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
TRAD 薄型ワイドモンキーレンチ スモーク三共コーポレーション当日出荷
ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂色スモーク質量(g)87呼び寸法(mm)120コード4347632最大開口(mm)24アズワン品番64-5132-49
超軽量草刈チップソー2枚組三共コーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!
用途一般草刈り用刃厚(mm)2内径(mm)25.4
6角軸ジグソービットBlack三共コーポレーション翌日出荷から翌々日出荷
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm関連資料(0.69MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・ハンマー・バールなどの吊り下げに
材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約98寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×95×72関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェットなどの吊り下げに
材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×45×53関連資料(1.21MB)
GADGET SERIES 脱着式スチールツールフック三共コーポレーション翌々日出荷
脱着式スチールフックベース(別売)対応単品でも使用可能軽量&高強度落下防止コード取り付け穴付60mmベルト対応通常のツールフックとしても使えるので使用シーンに合わせて使い方をアレンジできます。両口ラチェット・レンチ・モンキー・テープなどの吊り下げに
材質本体:スチール色マットブラック質量(g)約112寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約130×45×80関連資料(1.21MB)
スライド丸ノコ 190mm三共コーポレーション欠品中
持ち運びに便利なコンパクト設計一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1)適合ターンテーブル回転範囲:左右45°定格電圧(V)AC100構造絶縁:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時)定格電流(A)13定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)1200本体質量(kg)約12使用可能ノコ刃外径(mm)185~190ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P定格時間30分配線長2.0mm2×2C×約2m高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断関連資料(1.2MB)
sita メッシュ保護メガネ三共コーポレーション翌日出荷
ムレない!曇らない!通気性抜群!刈払作業中の飛散物から目を保護!メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群
用途枝切りの作業に剪定の作業に材質フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト機能通気性材質(レンズ)ナイロン/電着鉄鋼
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック三共コーポレーション当日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト色ブラック質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド三共コーポレーション翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト色レッド質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm レッド三共コーポレーション翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト色レッド質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック三共コーポレーション翌日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!ナイロンベアリング採用でスムーズな回転職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト色ブラック質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg オレンジ三共コーポレーション翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
色オレンジ使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重3kg イエロー三共コーポレーション翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
色イエロー使用荷重(kg)3自然長(mm)約730最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg オレンジ三共コーポレーション翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
色オレンジ使用荷重(kg)1自然長(mm)約620最大伸長(mm)約1340
DBLTACT 布製安全コード ブラックフック 使用荷重1kg シルバー三共コーポレーション翌日出荷
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!継ぎ足し、延長が可能なリング付き工具などの落下・紛失防止黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込みからまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質フック2個自然長は製品特性上バラツキがあります。
色シルバー使用荷重(kg)1自然長(mm)約620最大伸長(mm)約1340
sita フェイスプロテクター メッシュ三共コーポレーション翌日出荷
草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!枝切の作業・剪定作業に通気性がよい曇らない
付属品メッシュシールド材質本体フレーム:ナイロン、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×260×290シールドメッシュ