安全保護具・作業服・安全靴 (1) 物流/保管/梱包用品/テープ (2) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (418) オフィスサプライ (54) オフィス家具/照明/清掃用品 (15) 測定・測量用品 (19) 作業工具/電動・空圧工具 (14) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (24) 建築金物・建材・塗装内装用品 (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (48) トラック用品 (5) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) 医療・介護用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ブロードウォッチすべて解除
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途 作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様 電気用品安全法(PSE):適合 材質 アルミニウム・ガラス 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 約1.5 色温度(K) 6000 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP66 動作温度範囲(℃) -20~50(結露無き事) 電球の種類 LED
ドアクローザー ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途 家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容 本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質 ABS、スチール 色 ブラック 質量(g) 約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m) 約1 寸法(cm) 約6.3×6.3×1.6 保証期間 6ヶ月
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途 コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様 記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容 本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm) 約65×115×20 質量(g) 約60 倍率(倍) 最大:500 バッテリー 600mAh/3.7V ディスプレイ 2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm) 0(固定) 動作時間 約90 分 画素数 センサー:200万画素
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途 LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 無し 防水性 あり
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ (15件のレビュー) 当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途 自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ (33件のレビュー) 当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
ネオジウム磁石フック ブロードウォッチ (3件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1セット(5個)ほか
当日出荷
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途 バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 色 シルバー 直径(Φmm) 20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm) 20×12 耐荷重(kg) 垂直:15、水平:5 特性 強力 自重(g) 19
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm) ブロードウォッチ (6件のレビュー) 当日出荷
長さ(mm) プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0 内径(Φmm) ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40 外径D(Φmm) ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
【インパクト機能付き】 電動ドライバー(47 点セット) ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
◎インパクト機能付き ◎LED ライト付き ◎磁気チャックでビットの取り付けが簡単 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎充実したアクセサリー ◎ドライバーのハンドル回して、ガンタイプ/ペン型タイプの切り替えが可能
セット内容 本体、ビット(46 本)、USB 充電ケーブル 質量(g) (本体・ケース・付属品含む)総質量:約780 回転数(min-1 [r.p.m]) 250 本体寸法(mm) 約165×135×40 本体質量(g) 約225 ケース寸法(mm) 約210×170×60 入力 USB 5V バッテリー電圧(V) 4.7 トルク(N・m) 3.6 バッテリー容量(mAh) 1800 ライト機能 LEDライト付き
使い捨て静電気防止靴カバー ブロードウォッチ 欠品中
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
用途 男女兼用フリーサイズ丈夫な不織布で破れにくい 色 ブルー サイズ フリー 材質(本体) ポリプロピレン 長さ(cm) 約39 高さ(cm) 約15 特性 静電気防止
【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途 工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護 セット内容 本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm) 約85×50×40 質量(g) 約70 形式 音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源 単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー 10音声+録音時間約30秒 色(本体) 白色 音量(dB) 最大約80 取扱説明書 (0.39MB)
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ 4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途 PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。 その他 【設定変更入力】操作パネル 付属品 本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド 質量(g) 500 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 本体寸法(mm) 250×165×35 表示 10.1INCH TFT(TN) LCD 信号形式 HDMI、VGA、BNC、AV 解像度 1024×600 入力端子 HDMI/VG/BNC/RCA 動作温度(℃) 0~50 モニターサイズ 10.1 パネル駆動方式 TFT
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 ◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g) 約470 電源(V) USB(DC5 ケーブル長(m) カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm) カメラヘッド:8 最大解像度 1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm) 約285×120×55 ディスプレイ 4.3 インチ 動作温度(℃) 0~50 焦点距離 3~20cm
カメラスタンド ブロードウォッチ (24件のレビュー) 当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
前後2カメラ バックカメラ搭載 1080Pフルハイビジョン ドライブレコーダー ブロードウォッチ (5件のレビュー) 当日出荷
2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途 事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質 本体:ABS/レンズ:強化ガラス 質量(g) 本体約50/リアカメラ:約18 電源 DC12~24V(カーシガーより供給) 記録媒体 microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約88×38×53 バッテリー電圧(V) 3.7 液晶モニター 2.4 インチ バッテリー容量(mAh) 200 画素数 200万画素 カメラ仕様 (フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ 当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途 防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(縦×横)(mm) カメラ取付け面:105×100 取付ピッチ(mm) カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧) バンド長(mm) ステンレス:Φ200
窓ガラスクリーナー ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます
手の届きにくい場所も拭くことができます
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます
用途 窓ガラスのお掃除に 材質 ABS、磁石 質量(g) 約530 寸法(cm) 約16×13.5×3.5 対応ガラス板厚(mm) 3~8程度 繰り返し・詰め替え 対応
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途 ・200万画素 ・12-24V対応・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当・ミラー取付け7インチモニター 付属品 モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ サイズ LCD:7 インチ 質量(g) 約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V) DC12-24 電源 DC12V/1A 本体寸法(mm) 約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式 AHD 対応 画像:鏡像 本体サイズ(mm) 約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度 200万画素、1024×600 出力信号 形式:AHD コネクタ 信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃) マイナス20~50、0~50 関連資料 説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB) 防水保護等級 IP67相当 画角 レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux) 0.01
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ 当日出荷
スクエアタイプのモニター
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途 防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約370×380×180 質量(g) 約2430 電源 12V/2A サイズ(inch) 17 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 1000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1280×1024ピクセル 視野角 160°/160°(水平/垂直) 入力端子 HDMI/VGA 反応速度(秒) 5 色(本体) ブラック 使用場所 室内 アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 250
ヘッドバンド式ヘッドライト ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能
用途 2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮しますもしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。 質量(g) 約80 全光束(Lm) 最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト) 使用電池 リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V) 電源タイプ 充電式 防水保護等級 IPX4相当 電球の種類 LED 最大点灯時間 30~200分(明るさ調整による)
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m ブロードウォッチ 当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影4.3インチの液晶ディスプレイ付きIP67 相当の防水フル充電で約4時間動作
用途 配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容 本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm) (ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g) (ディスプレイ部)約200 電源(V) USB(DC5 ケーブル長(m) 約2 レンズ 1レンズ 連続使用時間(時間) 約4 ヘッド径(Φmm) 8 最大解像度 1920×1080 ピクセル ディスプレイ 4.3 インチ 動作温度(℃) 0~50 焦点距離 約4~10cm 画角 対角約65°
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影カメラを搭載した先端部分が 360°可動式IP67相当の防水4.3インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約4時間動作
用途 配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容 本体、USB ケーブル、収納ケース 質量(g) 約470 電源(V) USB(DC5 ケーブル長(m) 約3 本体寸法(mm) 約285×120×55 ヘッド径(Φmm) 8 最大解像度 1920×1080ピクセル ディスプレイ 4.3 インチ 動作温度(℃) 0~50 焦点距離 3~20cm
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途 電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様 写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容 本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状 防水 寸法(mm) 約140×98×73 質量(g) 約300 電源 DC6V/1A レンズ 画角120度 波長(nm) 赤外LED:940 メモリー microSDカード(最大128GB) 検知範囲 動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度 ビデオ:2.7k(30fps) 電池 単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様 2.0インチ 動作周囲温度(℃) -10~60(結露が無いこと) 使用場所 屋外 防水性 IP66相当 取扱説明書 (0.38MB)
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m ブロードウォッチ 当日出荷
フルハイビジョン画質で撮影4.3インチの液晶ディスプレイ付きIP67 相当の防水フル充電で約4時間動作
用途 配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容 本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm) (ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g) (ディスプレイ部)約200 電源(V) USB(DC5 ケーブル長(m) 約10 レンズ 1レンズ 連続使用時間(時間) 約4 ヘッド径(Φmm) 8 最大解像度 1920×1080 ピクセル ディスプレイ 4.3 インチ 動作温度(℃) 0~50 焦点距離 約4~10cm 画角 対角約65°
防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途 釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置 付属品 USB 充電ケーブル 長さ(mm) 250 寸法(mm) 約250×160×3 色 ブラック 質量(g) 約165 定格電力(W) 2.5 入力電圧(V) 5.0/1A 色温度(K) 4000~6000 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 1800 明るさ(Lm) LED:約300(両端それぞれ) 防水性 あり 電球の種類 LED
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ 当日出荷
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途 防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約460×350×200 質量(g) 約1900 電源 12V/2A サイズ(inch) 19.5 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 5000000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1600×900 視野角 80/80/85/85(上下左右) 入力端子 HDMI/VGA 反応速度(秒) 5 スピーカー なし 駆動方式 TN 色(本体) ブラック 使用場所 屋内 取扱説明書 (0.38MB) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TN 輝度(cd/m2 ) 250
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ (3件のレビュー) 欠品中
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途 PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容 本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 サイズ(inch) 15.6 表面処理 ノングレア コントラスト比 50000:1(ダイナミック) 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 色(本体) ブラック 関連資料 (0.42MB) バックライト LED 動作温度範囲(℃) 0~50 アスペクト比 16:9
前後2カメラ対応 ミラー型 ドライブレコーダー (タッチパネル式、9.6インチ大画面、前後2カメラ) ブロードウォッチ 欠品中
◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 ◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途 ・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130° 付属品 本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。 適合 撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ 材質 本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g) 【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む) 電源(V) 12-24 ケーブル長(m) バックカメラ:約6 機能 ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式 本体サイズ(mm) 【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く) バッテリー容量(mAh) 450 防水仕様 なし 関連資料 (0.45MB) メモリーカード microSD カード(最大 512GB、V10 以上)
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます先端カメラ部分は防水でLED付き排水溝などにも使用できます
用途 細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品 先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m) 2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm) Φ5.5×35 解像度 30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm) 5.5 LED使用数(個) 【先端LED】6 画角 約60度(対角) 撮影距離(mm) (最短)約7 USBタイプ TYPE-A 防水 IP67(先端部分)
ソーラー電池付人感検知LED ブロードウォッチ (7件のレビュー) 当日出荷
ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質 ABS他 質量(g) 約190 寸法(cm) 約12.4×9.6×4.8 保護等級 IP65相当 色温度(K) 約6000 電池 (太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH 保証期間 6ヶ月 センサー感知方式 人感センサー 動作時間 太陽光充電約8時間(満充電) 設置場所 玄関、ガレージ、庭、裏口など 明るさ(Lm) 240 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約5(強)
ファイバースコープカメラ ブロードウォッチ 当日出荷
・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 ・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容 本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル 質量(g) 約200 電源 USB(DC5V) ケーブル長(m) カメラ:約2 本体寸法(mm) 約80×200×30 ヘッド径(Φmm) カメラ:5.5 ディスプレイ 2.4 インチ 解像度 1920×1080 ピクセル 焦点距離 1~13cm 動作温度範囲(℃) 0~50
高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ 当日出荷
高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格 CAT5e 構造 単線 コネクタ あり(形状:RJ45) 使用場所 屋内/屋外対応 導体 単線 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250 給電方式 PoE対応 爪折れ防止 対応 カテゴリー Cat6
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き ブロードウォッチ 当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途 LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 有り 防水性 あり
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途 防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約325×205×38 質量(g) 約670 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 13.3インチ TFT LCD メモリー USB(再生可能) 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 使用場所 屋内 入力電源(V) DC12/1A
電動爆風エアダスター(吹出し専用)最大風速56m/s ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・LED ライト付き・ノズルは磁石で簡単装着 ・風力3段階調節・スプレー缶不要
用途 可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃 セット内容 本体、ノズル、細口ノズル、USB 充電ケーブル 質量(g) 本体:約 230 タイプ 電動式 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 11000 本体寸法(mm) 約130×78×38 入力 DC5V 電池 2500mAh/7.4V × 2 最大風速(m/s) 56以上
LANコネクタ防水結合コネクタ ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様)
屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。
RJ45 両端メス端子
材質 ABS、シリコンラバー 寸法(mm) 約100×28 質量(g) 約45 使用場所 屋内外 防水性 IP65 相当 取扱説明書 (0.25MB)