不織布 パオパオ90MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
エバフロー K型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途片側噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2~0.3内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)50散水量(L/m・分)0.2~0.5
エバフロー S型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数2列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
エバフロー M型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
キリコAⅢ型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)31最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)50均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.2~0.8
補修・補強テープMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥32,980~税込¥36,278~
1ケース(32個)ほか
6日以内出荷
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。
抜群の接着性。
透明性にすぐれています。
エバフロースーパー型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数6列穴ピッチ(mm)40折幅(mm)42均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.1~0.2
ノービエースみらいON 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
「ノービエースみらい」と「ムテキムサシON」を統合しました。必要な諸性能のバランスが高次元でとれた使いやすい濃ビです。夜間の熱を逃がしにくく、燃料費の節約が期待できます。透明性がよく、昼間はハウス内に十分な太陽光を採り入れます。巻き上げ換気作業がスムーズに行えます。※一般農ビでは巻き上げたフィルムが高温期にべたついて”逆巻き現象”が発生することがありました。「ノービエースみらいON」はフィルムがべたつきにくく、サイドや谷部の巻き上げ換気作業がスムーズに行えます。
用途外張り用長さ(m)100性質防霧、無滴、透明関連資料(3.57MB)
【オーダー】 ダイヤスターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)7日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム関連資料(0.11MB)サービス分類オーダー・加工
カルネッコSMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥64,980税込¥71,478
1セット(500枚×2袋)
6日以内出荷
根を通さず透水性、通気性が抜群の育苗箱用下敷シート。マット形成がきれいにできます。また、繰り返し使用できるので経済的です。
用途育苗箱用底じき長さ(m)0.58幅(cm)28
スレない君MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
広幅(70mm)でパイプとの交点でフィルムが破れにくい展張用補助バンドです。
フィルムを面で押さえ、ばたつきやたるみを防ぎます。
フィルム特殊成型加工により伸びにくく抜群の強度を持っています。
透明なバンドで太陽光線を透します。
縛って簡単に留められます。
用途ビニールハウスフィルムのばたつき・たるみ防止長さ(m)300幅(cm)7
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Y字コックMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
ストッパーMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(1件のレビュー)12日以内出荷
エバフローの末端の止め具。末端を折り曲げて中に棒などを入れて挟み込みます。
ノービエースみらい無地ムテキ 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
必要な諸性能のバランスも高次元でとれた、使いやすい農ビです。キリ・モヤの発生を抑えます。長年にわたる研究開発の成果と、新たな技術の融合により農ビの使いやすさをさらに進化させました。
ウェーブロックムテキ 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
糸入りだから引き裂きに強く、破れが広がりにくい農ビです。特に強度を必要とする部分 (妻部、天窓部、サイドなど)にご使用ください。糸入りなのでベタつきにくく、サイド巻き上げがスムーズにできます。「ウェーブロックムテキ」は梨地品もあります。
用途外張り用、糸入り厚さ(mm)0.14長さ(m)100関連資料(0.69MB)
ダイヤスター 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。作物づくりに専念できる、耐久無滴農POフィルムです。最新の配合技術により、耐硫黄性を向上させました。 (メーカー試験法による) 硫黄燻蒸を行う栽培においても、従来品と比較して展張期間の延長が期待できます。
用途外張り用厚さ(mm)0.15長さ(m)100性質塗布無滴耐久性(年)5
カーテンサンホット 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
夜間の熱を逃がしぬくく暖かい。作物の生育を促進し、燃料費の節約に貢献。保温力を強化した、ベタつきにくく開閉作業がラクな保温力強化内張り専用農ビです。夜間の放射熱による温度低下を少なくし、夜間の地温・気温を高く保ちます。加温栽培では、燃料費の節約に貢献します。ベタつきにくく作業性にすぐれ、さまざまな形式のカーテン・ハウス内トンネルに使用できます。キリ・モヤの発生を抑え、朝夕の光がたっぷり入り多湿を防ぎます。無滴性にすぐれ、水滴のボタ落ちを防ぎます。
用途内張り用長さ(m)100性質防霧、無滴、透明関連資料(1.96MB)
アグリスター 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
塗布無滴農POフィルム。透明性がよく、ハウス内に十分な光を透します。「メタロセン系プラストマー」の使用により、すぐれた強度を実現しました。塗布無滴タイプで無滴効果が長期間持続します。
用途外張り用厚さ(mm)0.1長さ(m)100性質防霧、塗布無滴、透明
イースター 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
塗布無滴農POフィルムスッキリ驚きの透明感。フィルムの「スッキリ感」を比べてください。抜群の透明性を実現しました。使用期間中、無滴性能が持続。 フィルム内面に無滴剤をコーティング。練り込み製品と無滴の持続を比較してください。
用途外張り用長さ(m)100性質防霧、塗布無滴、透明関連資料(3.22MB)
ダイヤスターUV 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。作物づくりに専念できる、耐久無滴農POフィルムです。最新の配合技術により、耐硫黄性を向上させました。 (メーカー試験法による)硫黄燻蒸を行う栽培においても、従来品と比較して展張期間の延長が期待できます。上記ダイヤスターの特長に加え、380ナノメーター以下の紫外線域をカット。【期待される効果】◆虫害の減少が期待できます。紫外線をカットするので、スリップス・アブラムシ・コナジラミなどの害虫の侵入や活動を抑制します。◆病害の減少が期待できます。灰色カビ病・菌核病は、紫外線をカットすると菌糸の状態で生育が止まるので、被害は軽くてすみます。◆病虫害の抑制効果があるので、省農薬栽培が期待できます。◆作物の生育がよくなります。葉や茎の生育を抑える紫外線をカットするので、作物の生育が促進されます。病虫害が少ない事も合わせ高品質・増収が期待できます。◆キリ・モヤの発生を抑えます。
用途外張り用厚さ(mm)0.15長さ(m)100性質塗布無滴耐久性(年)5
アグリスカット 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
紫外線透過タイプの塗布無滴農POフィルムです。スッキリした透明感で、ハウスの中に光をよく透します。素材に「メタロセン系プラストマー」を採用。しなやかな強さをもつたフィルムです。独自の塗布技術が無滴効果を持続。
用途外張り用厚さ(mm)0.13長さ(m)100性質防霧、塗布無滴、透明関連資料(2.03MB)
ソルーチェ 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
破れにくく、軽くてベタつかない、バンドいらずの農POフィルムです。透明性にすぐれ、汚れがつきにくく、光をよく透します。無滴性にすぐれ、ハウス内の水滴のボタ落ちを防ぎます。軽くてベタつきが少なく、展張・換気作業がラクにできます。朝夕や曇雨天時におけるキリ。モヤの発生を抑えます。
用途外張り用、内張り用長さ(m)100性質防霧、無滴、透明
カットエースON 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
紫外線をカットするフィルムです。総合防除をサポートします。虫害の減少が期待できます。紫外線をカットするので、スリップス・アプラムシ・コナジラミなどの害虫の侵入や活動を抑制します。病害の減少が期待できます。灰色カビ病・菌核病は、紫外線をカットすると菌糸の状態で生育が止まるので、被害は軽くてすみます。病虫害の抑制効果があるので、省農薬栽培が期待できます。作物の生育がよくなります。葉や茎の生育を抑える紫外線をカットするので、作物の生育が促進されます。病虫害が少ないことも合わせ高品質・増収が期待できます。キリ・モヤの発生を抑えます。
用途外張り用、内張り用長さ(m)100性質防霧、無滴、透明関連資料(2.61MB)
ムテキムサシON 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
保温性アップ・光をよく透します。保温性がアップ。夜間の熱を逃しにくく温かい。作物の生育を促進し、燃料費の節約に貢献します。ムテキムサシの透明性を継承。 透明性がよく、昼間はハウス内に十分な太陽光を採り入れます。
ダンビーノ 原反MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)6日以内出荷
一般農ビよりもさらに保温効果を高めた農ビです。品質向上、早期収穫につながります。夜間、ハウス内の熱が放射によって逃げていくのを抑えます。 燃料費の節約が期待できます。透明性がよく、昼間はハウス内に十分な太陽光を採り入れます。ベタつきにくいので、サイドや谷部の巻き上げ換気作スムーズに行えます。キリ・モヤの発生を抑えます。
用途外張り用厚さ(mm)0.1長さ(m)100性質防霧、無滴、透明
【オーダー】 イースターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)7日以内出荷
スッキリ驚きの透明感。フィルム内側に無滴剤をコーティング。
用途塗布無滴農POフィルム関連資料(0.13MB)サービス分類オーダー・加工