ドラム缶用カバーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(25件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。
ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。
JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプDIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)(5件のレビュー)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール内径(mm)289
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。
基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)ボールタックNo.8粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
カンバリ用ポリタンクDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)当日出荷
水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。
トラスコ品番292-0867質量(g)300容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×215
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-025H(N))DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
黒色練りこみPET基材(黒色コート付)+黒色粘着剤の遮光性に優れる粘着テープです。
遮光性、接着性に優れています。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用
光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用透過率(%)0.1>体積抵抗率(Ωcm)>1012表面抵抗(Ω)基材面:>1012粘着力(N/25mm)(SUS(ヘアライン))11.0、(PC)11.5保持力(mm/h)2>(70℃・0.5kg)サービス分類オーダー・加工
ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)(2件のレビュー)5日以内出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP付属品脚パイプ2本質量(kg)5(+脚パイプ0.1)寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
【オーダー】 極薄両面テープ【8602TNW-05DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
厚さ5ミクロンの極薄両面粘着テープ。
用途薄いシートの固定。グラファイトシート等の放熱シートの固定。磁性シートの固定。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.005長さ(m)100基材PET粘着剤アクリル系主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 シリコーンゴム接着用両面接着テープ(NO.8625HPW) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
シリコーン系/アクリル系粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
シリコーン粘着材面は、難接着のUV塗装面やシリコーンゴム等の接着にも優れています。
用途電気・電子機器のシリコーンゴム部品(スペーサー、スイッチ等)や難接着な素材の接着固定ボールタックシリコーン系粘着面:No.22、アクリル系粘着面:No.6粘着力(N/20mm)(SUS)シリコーン系粘着面:9.8、アクリル系粘着面:10.8、(シリコーンゴム)シリコーン系粘着面:5.9、アクリル系粘着面:1.0剥離強度(N/25mm)シリコーン系粘着面:300、アクリル系粘着面:400保持力(mm/h)2>(40℃・1kg)被着材の素材シリコーン主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 強接着/再剥離型両面接着テープ(NO.8612DFT) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
再剥離/強粘の粘着剤を組み合わせたタイプの両面テープです。
再剥離面は、解体時、被着体に粘着剤残り無く分解できるリサイクル対応両面テープとしてご使用できます。
POPの接着に最適です。
用途家電、OA機器、通信機器のリサイクル部品とウレタンフォーム等粗面部材の接着固定
POP関連、商業ディスプレーの接着ボールタック強粘着面:No.8、再剥離面:No.13粘着力(N/20mm)(PC・ABS・アクリル)強粘着面:10.0、再剥離面:10.0、(SUS)強粘着面:11.0、再剥離面:10.0保持力(mm/h)強粘着面:2>(40℃・1kg)、再剥離面:2>(40℃・1kg)再剥離◎:剥離感軽い(SUS・PC・ABS・アクリル)(60℃・90%RH・12日後)適合用途再剥離主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HDDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。
曲面接着部での耐反発性に優れます。
低温から高温まで安定した接着性が得られます。
縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。幅(mm)10~1060厚さ(mm)0.145長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
ダイテナーDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
用途インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。材質本体:ポリエチレン(PE)、ハンドル:スチール高さ(mm)243質量(g)570容量(L)12外径(Φmm)302
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。
高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。
熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定
家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
F型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目適合フタF-F、F-FR有効内寸法・奥行(mm)242.5有効内寸法・幅(mm)364.5
PTボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
長尺物でも収納可能なコンテナです。
トラスコ品番759-1209材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)1000外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)369コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)319有効内寸法・高さ(mm)111有効内寸法・幅(mm)950
【オーダー】 超強接着両面接着テープ(NO.8840ER) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
各種金属・プラスチックに強力に接着します。
難接着材であるゴム類、PE・PP部材の接着固定に特に適します。
用途クッション・グリップなど電子機器の各種ゴム部材固定粘着力(N/20mm)(SUS)29.4、(Aluminum)30.0、(ABS)27.0、(PMMA)25.0、(PC)27.0、(PS)28.0、(PP)27.0、(CR Rubber)8.0、(EPDM Rubber)10.0保持力24h<(40℃・500g/4cm2)被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
NPポット#100黒DIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
色黒直径(Φmm)664高さ(mm)430質量(g)3150容量(L)100トラスコ品番793-1069
PC型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
1100角のパレットサイズに合わせたコンテナシリーズです。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
F型コンテナ用フタDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
仕様(ロックなし)Fタイプ、(ロック付)FRタイプ質量(g)400外寸法・幅(mm)423外寸法・高さ(mm)36.5外寸法・奥行(mm)288
F型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5フタなし適合カード差しNO.16、18外寸法・幅(mm)424外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)291コンテナ種類ベタ目
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
HB型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
小物部品の収納に最適です。段積みしても使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
【オーダー】 両面接着テープ(8810NR-TD)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
難燃性規格UL94VTM-0認定されています。ハロゲン系難燃剤とアンチモン系難燃剤を原料として使用していません。トルエン・キシレン等を粘着剤の原料として使用していません。金属からポリオレフィン系プラスチックまで強力に接着します。
用途難燃性が必要とされる部品の接着固定厚さ(mm)0.155寸法(mm)オーダーカット:5~1000/1mm単位長さ(m)50被着材の素材金属主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
質量(kg)0.8有効内寸(mm)389×224×109.0フタなし適合カード差しNO.2、19外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)124.5外寸法・奥行(mm)276コンテナ種類ベタ目
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACKDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~960厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ポリエステル基材黒粘着テープ【IL-05GDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
PET基材の黒粘着テープです。絶縁性に優れます
用途絶縁用。グラファイトシート等の放熱シートの保護幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.005色黒長さ(m)100基材PET粘着剤アクリル系主な用途絶縁RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 薄型発泡基材両面接着テープ(NO.84020BLACK) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)3日以内出荷
形状追従性に優れる特殊ポリオレフィン発泡体を基材とした、強粘着タイプの薄型発泡体両面テープです。
接着性・防水性に優れ、モバイル機器の内外部品固定用途などにご使用になれます。
用途携帯電話など電子機器等の防水部品の接合
金属製筐体とアクリル製パネルの接着固定
各種部品・銘板の固定色BLACK粘着力(N/20mm)(SUS(ヘアライン)・ABS)15.0強度【プッシュ強度】ABS:140N/4cm2防水性水深1mに30分静置後の浸水の有無:(平滑面・凸凹面)浸水なし耐衝撃高さ:80cm(DIC-従来法/ABS(荷重:300g))保持力24h<(70℃・500g/4cm2)適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
B型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)4日以内出荷
小物部品の保管に最適です
材質ポリプロピレン質量(kg)0.3種類工業用パーツボックス上部外寸(mm)278×188×138H有効内寸(mm)205×158×133H
【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。幅(mm)10~960厚さ(mm)0.8長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.16MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 導電性不織布基材両面テープ【8520FDW-50DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.05長さ(m)50基材導電性不織布粘着剤アクリル系主な用途電気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.53MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-016H(N))DIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
欧州メーカーのノンハロ化要求に対応した、ハロゲンフリー遮光用ポリエステル基材粘着テープです。ハロゲン系化合物を原料として使用していません。遮光性・接着性に優れます。
用途液晶パネル、バックライトの遮光用光学カメラ、デジタルカメラ内の遮光用厚さ(mm)0.03寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位長さ(m)50基材厚さ(μm)16適合用途極薄主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 アルミ箔テープ(NO.52050LA) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)3日以内出荷
軟質アルミ箔基材の粘着テープです。
電磁波シールド、放熱シート用にご使用ください。UL510FR認定
用途電子機器のEMI対策
熱伝導材用途粘着力(N/25mm)(SUS)17.6、(Al)16.0、(ABS)16.1、(PS)16.2、(PC)17.4、(PP)15.4保持力(mm/h)24<(70℃・0.5kg)サービス分類オーダー・加工
ディックSPフェンスDIC(旧:大日本インキ化学工業)当日出荷
大型サイズで設置の手間が省けます。フェンスの支柱は円筒形で自由な角度でレイアウトできます。ホコリや汚れが付きにくい丸棒ネット構造です。
用途区画整理、小道確保として公園・学校など。材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)1500高さ(mm)1200質量(kg)5奥行(mm)452018年トラスコ掲載ページ6 1327