オフィスサプライ (29) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (15) ブランド: 秀和システムブランド: フォスター電機すべて解除
USBスピーカ フォスター電機 当日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途 産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等 高さ(mm) 24 質量(g) 約90 最大径(Φmm) (Case込み寸法)77.5 保存温度(℃) -40~+85 音圧レベル(dB) 【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS) 動作温度(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 【内部】Φ50 防水 IP55
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
10cmフルレンジユニット フォスター電機 11日以内出荷
バスレフ専用フルレンジユニット
「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。
コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。
アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。
コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。
音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様 推奨スピーカーボックス:BK105WK 質量(g) マグネット:340 周波数(Hz) 最低共振:75 外形寸法(mm) A:Φ92 / B:Φ107 / C:52.8 / D:4-5x 6長穴/E:Φ115 / F:Φ85 / G:48.8 容量(g) mo:3.4、Qo:0.41 方式 標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L) 標準エンクロージャー:6 入力 30W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ93 取付穴径(Φmm) バッフル:93 音圧レベル(dB) 88/W(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):4.0 総質量(kg) 0.8 再生周波数(kHz) fo~25
小型パーソナルアンプ フォスター電機 11日以内出荷
デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。
PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。
入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。
自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。
付属品 ACアダプター×1ヶ、スピーカーケーブル(1.5m)×2ヶ、ステレオミニケーブル(0.8m)×1ヶ、ステレオRCAケーブル(1.5m)×1ヶ 質量(g) 520 消費電力(W) 60(最大)、1以下(スタンバイ時) 電源 DC15V(専用ACアダプター付属) 最大出力(W) 20+20(負荷4Ω)、12+12(負荷8Ω) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×42×138※突起物含む 入力端子 ステレオ・ミニジャック、RCAピン×2/入力感度:1V※入力はステレオ・ミニジャックが優先。両入力の同時入力はできません。 S/N比 100以上 歪率(%) 全高調波:0.01(出力3W、負荷8Ω、1kHz) 関連資料 (2.42MB) インピーダンス(Ω) 適合スピーカー:4~8
マイクロスピーカー(直径40mm) フォスター電機 11日以内出荷
寸法(mm) Φ40 質量(g) 8.5 周波数(Hz) 最低共振:470±80 音圧レベル(dB) 81.5±2 最大入力(W) 1 定格入力(W) 0.5 インピーダンス(Ω) 8.0±15%
マイクロスピーカー(直径36mm) フォスター電機 11日以内出荷
寸法(mm) Φ36 質量(g) 7.5 周波数(Hz) 最低共振:570±90 音圧レベル(dB) 83.0±2 最大入力(W) 1 定格入力(W) 0.5 インピーダンス(Ω) 8.0±15%
マイクロスピーカー(楕円型 40×20mm) フォスター電機 11日以内出荷
寸法(mm) 40×20 質量(g) 6.9 周波数(Hz) 最低共振:480±96 音圧レベル(dB) 79.5±2 最大入力(W) 2 定格入力(W) 1 インピーダンス(Ω) 8.0±15%
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
RPステレオ・ヘッドホン フォスター電機 11日以内出荷
リファレンス・ヘッドホンとして世界中のスタジオで使用され続ける「RP -Regular Phase- ヘッドホン」
高耐熱ポリイミドフィルムをベース材に銅箔エッチングを施した、メーカー独自のRP振動板を搭載。
T50RPmk3gは、その呼称の通り、通常のダイナミック型ではない”RP”(Regular Phase:全面駆動型)方式の平面振動板を採用しています。従来のダイナミック型のものとは一線を画した、平面振動板ならではのサウンドを更に進化させ、唯一無二の”RPサウンド”を実現しています。
磁気回路
RP方式の磁気回路の大きな特長として、”上下のマグネットを反発させることで大きな有効磁束密度を得て、その間に振動板を挟みこむ”という点が上げられます。これにより、RP方式の磁気回路は”振動板の振動方向に対して、対称の磁束密度分布を得る”ことが可能となっており、圧倒的なリニアリティーを得る事に成功しています。また、マグネットには”棒状ネオジムマグネットを採用し、より大きな磁束密度を得る事に成功し能率の大幅な向上に成功しています。
広い再生帯域と優れたトランジェント特性、また3,000mWまでの高い耐入力を実現し、様々な音楽ソースにも余裕を持って対応。
ジグザグ形状のプリンテッド・コイル(ボイスコイルに相当)パターンを採用し、縦方向、横方向の動きが均等である(ぶれがない)ため、特に中高音域の情報量が増し、例えば、ヴォーカルのリアリティーなどが大変優れています。また、プリンテッド・コイル素材に銅箔を採用することで、高耐入力及び、さらなる音質の向上を実現しています。また、ベースとなるフィルム材に採用された高耐熱素材として定評あるポリイミドを使用することにより、プロ用ヘッドホンに不可欠な高耐入力性を獲得しています。
低反発高級イヤーパッドを採用。ソフトな掛け心地で長時間使用でも快適なモニタリングが可能。
レコーディング、マスタリングなどの長時間のモニタリング作業にもストレスなく対応出来る、低反発ウレタンを使用した高級イヤーパッドを採用。
使用環境に合わせて使い分け出来る、接続ケーブルを2種類付属。
簡単に着脱可能な片出し式ヘッドホンケーブルを採用。 Φ6.3mmステレオフォーン・ケーブル(3m)に加え、
Φ3.5mmステレオミニフォーン・ケーブル(1.2m)の2種類の金メッキプラグケーブルを付属。
付属品 Φ6.3mm ステレオフォーン・ケーブル(3m) × 1本、Φ3.5mm ステレオミニフォーン・ケーブル (1.2m)× 1本 型式 セミオープンRPダイナミック型 本体質量(g) 約315(コード含まず) 感度 92dB/mW インピーダンス 50Ω 再生周波数帯域(Hz) 15~35000 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大入力(mW) 3000
スピーカーボックス 1台 フォスター電機 11日以内出荷
付属品 木ネジ4個、ワッシャー4個 形式 バスレフ型 板厚・材質 t9パーティクルボード
スピーカーグリル 20cm 2個1組 フォスター電機 11日以内出荷
付属品 木ネジセット 適合サイズ 20cm用スピーカーグリル(ラウンドフレーム対応) モデル FE208EΣ、FE208NS、FW208HS
スピーカーEN15やかんすぴ用 フォスター電機 11日以内出荷
手軽に本格2Wayスピーカークラフト
ドームツィーターPT20Kとペアのスピーカーです。
スピーカーボックスP2080Eを使用すれば、どなたでも簡単に自作スピーカーを作ることができます。
組み立てには、ハンダ付けや接着剤は使用しません。
PW80K は初めて2Way スピーカークラフトをされる方にお勧めのスピーカーユニットです。
別売のツィーターPT20Kと感度を合わせる設計によりアッテネ-ターを使用することなく2Way システムを構築でき、音色を合わせることでクロスオーバー周波数の選択幅が広く自分好みの音作りが可能です。
推奨するエンクロージャーは専用のスピーカーボックス”P2080-E” をお勧めいたします。P2080-Eはダブルバスレフ方式のキャビネット採用しており、サイズを越えた迫力の低音再生を実現します。また、ネットワークは内蔵しておりますので、スピーカーユニットとスピーカーボックスの内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な組立で高音質の2Way System を体感出来ます。
付属品 木ネジ×3本、パッキン×1枚 質量(g) マグネット:92 形式 8cmコーン形ウーハー 周波数(Hz) 最低共振:130 容量(g) mo:2.3、Qo:1.08 音圧レベル(dB) 83/w(1m) 入力(W) 24 穴寸法(Φmm) バッフル:79 インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):3 総質量(kg) 0.224 再生周波数(kHz) f0~23
2cm/8cm 2WAY ハイレゾ対応バスレフスピーカー フォスター電機 11日以内出荷
小音量でも高音質。小音量オーディオを体現する、コンパクトサイズの2ウェイバスレフ型ハイレゾ対応スピーカー。
高域周波数が40KHzまで確保されているハイレゾ対応スピーカーです。
LV2.0 Premiumを使用すれば、すぐにDSDや192KHzのハイレゾ音源を楽しむことが可能です。
Premiumに搭載されているUSB-DACを用いたアンプでもハイレゾ音源を楽しむことができます。
高音質のスピーカーユニットを専用設計された木製エンクロージャーに搭載。小音量でも高音質を実現し、プライベート空間におけるやすらぎの時間を演出する上質な「小音量オーディオ」を体現する2ウェイスピーカーシステム。
インテリアにマッチする落ち着いた色合いの木製2ウェイリアバスレフ型エンクロージャーを採用しました。
ツイーターには、UFLC ソフトドーム振動板を採用。内部損失が高く軽量な振動板により、周波数特性は40kHzの高域まで充分に伸びたハイレゾ対応仕様としました。
ウーハー用コーン紙には、適度な剛性と内部損失を保有する木材パルプを採用。エッジにはウレタンフォーム材を使用し8cm口径としては十分な低音特性を保有させています。
付属品 スピーカーケーブル(1.5m)×2 質量(kg) 1.1/(1本) 形式 2ウェイバスレフ型 周波数 150Hz~40kHz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×195×120(1本) インピーダンス 8Ω 音圧レベル(dB) 80/W(1m) 入力(W) 15 スピーカーユニット 8cm コーン型ウーハー20mmソフトドームツイーター 最大入力(W) 24
8cmフルレンジ フォスター電機 5日以内出荷
気軽にスピーカークラフト体験
バナナパルプ配合軽量コーン/高損失発泡ゴムエッジ
メカニカル2Wayセンターキャップ
ファストン205接続端子
初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。 軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジな らではの定位と音場感を楽しむことができます。
仕様 推奨スピーカーボックス:P800-E 付属品 木ネジ×4個、ワッシャー×4個 質量(g) マグネット:74 周波数(Hz) 最低共振:115 容量(g) mo:2.2、Qo:0.99 方式 標準エンクロージャー:密閉・バスレフ型 内容積(L) 標準エンクロージャー:2 入力 24W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ73 インピーダンス 8Ω 音圧レベル(dB) 84.5/W(1m) 実径(cm) 実効振動半径(a):3 総質量(kg) 0.261 再生周波数(kHz) fo~18
16cmフルレンジユニット フォスター電機 11日以内出荷
バスレフ専用フルレンジユニット
「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。
コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。
アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。
コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。
音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様 推奨スピーカーボックス:BK165WK 質量(g) マグネット:848 周波数(Hz) 最低共振:50 外形寸法(mm) A:Φ143.4 / B:Φ166 / C:76.6 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ174 / F:Φ120 / G:72 容量(g) mo:9.5、Qo:0.34 方式 標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L) 標準エンクロージャー:18 入力 90W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ146 取付穴径(Φmm) バッフル:146 音圧レベル(dB) 92/W(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):6.5 総質量(kg) 1.95 再生周波数(kHz) fo~21
12cmフルレンジユニット フォスター電機 11日以内出荷
バスレフ専用フルレンジユニット
「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。
コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。
アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。
コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。
音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様 推奨スピーカーボックス:BK125WK 質量(g) マグネット:388 周波数(Hz) 最低共振:67 外形寸法(mm) A:Φ102.2 / B:Φ117 / C:61.3 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ126 / F:Φ90 / G:57.5 容量(g) mo:5.0、Qo:0.42 方式 標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L) 標準エンクロージャー:9 入力 50W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ104 取付穴径(Φmm) バッフル:104 音圧レベル(dB) 89/W(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):4.6 総質量(kg) 0.92 再生周波数(kHz) fo~22
30cmウーファーユニット フォスター電機 11日以内出荷
小形から大きめのエンクロージャーまで幅広く対応する、30cmウーハーユニット
振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のラインナップを揃えました。
質量(g) マグネット:1410 周波数(Hz) 最低共振:25 外形寸法(mm) A:Φ278 / B:Φ317 / C:122.5 / D:8-Φ 7穴 / E:Φ294 / F:Φ- / G:107.5 容量(g) mo:55、Qo:0.31 方式 標準エンクロージャー:バスレフ型 周波数(kHz) 推奨クロスオーバー:2kHz以下 内容積(L) 標準エンクロージャー:75 入力 125W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ280 取付穴径(Φmm) バッフル:280 音圧レベル(dB) 95/W(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):12.95 総質量(kg) 5 再生周波数(kHz) fo~3.5
80cmスーパー・ウーハー フォスター電機 11日以内出荷
新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。
FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト/ラウンドフレームタイプから超大型80cmスーパーウーハー、高性能なAV対応モデルま で、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。
振動版には、ハイブリッド・パルプコーンからHR振動版まで最新の振動版テクノロジー満載のライン ナップを揃えました。
質量(g) マグネット:2030 周波数(Hz) 最低共振:25 容量(g) mo:692、Qo:0.69 方式 標準エンクロージャー:バスレフ型 周波数(kHz) 推奨クロスオーバー:350kHz以下 内容積(L) 標準エンクロージャー:800 入力 450W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ750 音圧レベル(dB) 96/W(1m) インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):35.75 総質量(kg) 20.7 再生周波数(kHz) fo~1.5
20cmフルレンジユニット フォスター電機 11日以内出荷
バスレフ専用フルレンジユニット
「2層抄紙コーン」を始め、リッジドーム形状アルミ合金センターキャップ、ポケットネックダンパーの採用により、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現。
コーン紙を2段階に抄紙することで、基層と表層の2層で1枚のコーン紙を構成する独自の技術を採用。
アルミ合金をリッジドーム形状に成形したセンターキャップを採用。
コーン紙とダンパー、ボイスコイルの接着を同一箇所で行う3点接着方式を採用。コーンネック部の強度を高めることで高域特性の向上を実現しています。
音質変化を最小限にする為に入力端子には金メッキ処理を施したファストン205タイプの端子を採用しています。
仕様 推奨スピーカーボックス:BK225WK 質量(g) マグネット:1067 周波数(Hz) 最低共振:44 外形寸法(mm) A:Φ182 / B:Φ208 / C:91.7 / D:4-Φ 5穴 / E:Φ220 / F:Φ145 / G:86.5 容量(g) mo:18.4、Qo:0.35 方式 標準エンクロージャー:バスレフ型 内容積(L) 標準エンクロージャー:28 入力 100W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ185 取付穴径(Φmm) バッフル:185 音圧レベル(dB) 93/W(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):8.4 総質量(kg) 3.52 再生周波数(kHz) fo~17
16cmフルレンジ フォスター電機 11日以内出荷
バックロード型エンクロージャーに最適な定番モデル。
EΣシリーズは、バックロード専用ユニットとして最高峰を目指すESシリーズで培われたHP振動板技術を受け継ぎ、使いやすさを兼ね備えたバックロードホーン専用フルレンジユニットです。
高剛性/低歪みを実現するHP振動板とともに、新設計の低歪み強力磁気回路を採用しバックロードならではのスピード感溢れる再生を実現します。
質量(g) マグネット:721 備考 BK166En取付可 周波数(Hz) 最低共振:51 容量(g) mo:8.7、Qo:0.26 方式 標準エンクロージャー:バックロードホーン 入力 80W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ151 音圧レベル(dB) 94.5/W(1m) インピーダンス(Ω) 8 実径(cm) 実効振動半径(a):6.0 総質量(kg) 2.6 再生周波数(kHz) fo~21
純マグネシウムドームツィーター フォスター電機 11日以内出荷
25mm純マグネシウム振動板のワイドレンジドームツィーター。
Φ25mmの純マグネシウム振動板を採用した、NewLシリーズドームツィーターモデル。
強力フェライト低歪磁気回路に高比重樹脂使用の新形状のフレーム を採用し、密度感の高い中音域はボーカルを生々しく再生するとともにナチュラルに伸びた高音域で、透明感の高い力強さと厚みを持つ中高音を再生します。
質量(g) マグネット:329×1、403×2 周波数(kHz) 推奨クロスオーバー:1.5(-12dB/Oct.)以上 入力 150W(Mus.) 開口寸法(mm) バッフル:Φ93 インピーダンス 8Ω 再生周波数帯域(Hz) 900~50k 音圧レベル(dB) 90/W(1m) 総質量(kg) 2.6
マイク・スタンド SF20シリーズ フォスター電機 13日以内出荷
コード引出側はXLR-3-12(オス)タイプのコネクタを装備。質量:約1,9kgでしっかりと安定した設置が可能。
巻線2組連装の高耐入力アッテネーター フォスター電機 欠品中
仕様 ●インピーダンス:8Ω●入力:200w(Mus.)●【ご注意】●※本品はツィータやミッドレンジの音圧レベルを調整するものです。●ネットワーク(コンデンサ、コイル等で組込んだ)回路で低音域をカットした信号●(最低でも500Hzより上の周波数帯域として下さい)でご使用ください。●※フルレンジ(全周波数帯域)の信号を入力されますと発熱・発火の恐れがございますので、絶対にご使用にならないでください。 アズワン品番 67-0444-14
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01