カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 測定・測量用品(112)
  • 自動車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(54)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 安藤計器製工所
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(30)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(66)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー用比重計 安藤計器製工所バッテリー用比重計安藤計器製工所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
バッテリーの比重計測に使用します。 スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲1.100~1.300セット内容比重計、スポイト
小形19本組標準比重計 S19シリーズ 安藤計器製工所小形19本組標準比重計 S19シリーズ安藤計器製工所
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002全長(mm)160
水銀ゼロ U字型最高最低温度計 安藤計器製工所水銀ゼロ U字型最高最低温度計安藤計器製工所(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
水銀は使っておりません。使い方は今までどおりです。真ん中のボタンを押して簡単リセット。ビニールハウスなどで多く利用されています。
高さ(mm)230温度範囲(℃)最低/-40~50、最高/-30~50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60(屋根85)×30(屋根使用時45)最小目盛(℃)1アズワン品番63-1457-57特殊用途園芸用
国税庁規格型酒精計 安藤計器製工所国税庁規格型酒精計安藤計器製工所
9,598税込10,558
1本
当日出荷から61日以内出荷
重ボーメ計 安藤計器製工所重ボーメ計安藤計器製工所
1,298税込1,428
1本
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)全長(mm)260仕様重ボーメ度:0~72(1/1)アズワン品番63-1461-40
水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 検査成績書付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所
22,980税込25,278
1本
当日出荷から22日以内出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート全長(mm)400直径(Φmm)6~8径(Φmm)6~81目盛(℃)0.2浸没線(mm)100目盛(℃)0.2設置方式浸没100mm本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8校正証明書付き
塩ボーメ計 安藤計器製工所塩ボーメ計安藤計器製工所
1,398税込1,538
1本
当日出荷
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)190仕様重ボーメ度:0~37 (1/1)アズワン品番63-1461-43
黒球温度計用黒球 安藤計器製工所黒球温度計用黒球安藤計器製工所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
大形19本組標準比重計 安藤計器製工所大形19本組標準比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から41日以内出荷
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001全長(mm)300
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
200℃表面温度計 安藤計器製工所200℃表面温度計安藤計器製工所
2,498税込2,748
1本
当日出荷
金型等に使用(マグネット付)
付属品マグネット奥行(mm)14温度範囲(℃)0~200目盛5寸法(Φmm)41アズワン品番63-1457-54
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計 安藤計器製工所冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計安藤計器製工所
5,298税込5,828
1個
当日出荷
出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100電源リチウム電池 CR2032×1温度範囲(℃)-40~70ケーブル長(m)3精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30センサー30×Φ5mm温度測定範囲(℃)-40~+70精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外)分解能(℃)0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30サンプリング15秒使用環境0~43℃、80%rh以下設置方式マグネット・スタンド・掛穴付使用場所冷蔵庫、ラボラトリーアズワン品番64-5229-89
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
目盛(℃)1
軽油用・ガソリン用比重計 安藤計器製工所軽油用・ガソリン用比重計安藤計器製工所
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001全長(mm)300
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)300
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ安藤計器製工所
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)160
0.1デジタル温度計 安藤計器製工所0.1デジタル温度計安藤計器製工所
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
検査成績書付き 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 分解能0.1℃のサーミスタデジタル温度計。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ質量(g)約150(乾電池含む)電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)測定範囲(℃)-50~280コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)-50~-10(±2℃)/-9.9~-0.1(±1℃)/0~70(±0.5℃)/70.1~110.0(±0.7℃)/110.1~199.9(±1%読値+0.1℃)/200~250(±2℃)/251~280(±3℃)分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)表示範囲(℃)-56~306(標準センサ-50~280対応)使用環境温度(℃)-10~60表示サンプリング(秒)約1アズワン品番63-1457-51防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
69,980税込76,978
1個
22日以内出荷
検査成績書付き 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)高精度センサを採用。
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-48誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書付き
0.01高精度デジタル標準温度計 安藤計器製工所0.01高精度デジタル標準温度計安藤計器製工所
81,980税込90,178
1個
22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 割れない安心。(ガラス製温度計比較) 150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。 水銀ゼロ対策品。 水銀の標準温度計からの代替品。 測定温度範囲は -99.99~400℃。 分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99~199.99℃)。 白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。
仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状質量(g)約150(乾電池含む)電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能測定範囲(℃)-99.99~400コード長さ(m)約1精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示分解能0.01℃(at -99.99~199.99℃)/0.1℃(at 200.0~850.0℃)温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9~850.0/-99.99~400精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)-99.9~850.0表示サンプリング(秒)約0.5アズワン品番63-1457-49誤差±0.10℃以内(0~100℃ 社内校正値)校正証明書一般校正
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ SUS304保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ 安藤計器製工所平直型保護枠入温度計 標準直型 0~100℃ AMS-0100シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
温度範囲(℃)0~100(赤液)取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
フラックス比重計 安藤計器製工所フラックス比重計安藤計器製工所
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
フラックスの比重計測に使用します。
特大型スポイト 安藤計器製工所特大型スポイト安藤計器製工所
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470内径(Φmm)25寸法(mm)235(胴部)材質ガラスアズワン品番63-1461-10
スポイト式比重計 安藤計器製工所スポイト式比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)300
水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所水銀ゼロ標準温度計 0.1 検査成績書付 1-NMシリーズ安藤計器製工所
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能) 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)340直径(Φmm)5~6目盛(℃)0.1
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 0~100℃ BSBM保護管付 AML-0100シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)温度測定範囲(℃)赤液0~100取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)2
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ 安藤計器製工所平L型保護枠入温度計 標準L型 -10~50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)温度測定範囲(℃)赤液-10~50取付ねじ標準:R1/2目盛(℃)1
水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ安藤計器製工所
399税込439
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
設置方式全没
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所
349税込384
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所日本酒度計 国税庁型安藤計器製工所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
10度間ボーメ計 安藤計器製工所10度間ボーメ計安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)300
赤沼式海水比重計 安藤計器製工所赤沼式海水比重計安藤計器製工所
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
大形7本組標準比重計 L7シリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 L7シリーズ安藤計器製工所
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002全長(mm)300
無害液棒状温度計 1-ECシリーズ 安藤計器製工所無害液棒状温度計 1-ECシリーズ安藤計器製工所
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷
無害対策品。人体にも安心です。水銀ゼロ対策品。水銀を使っていません。Biodegradable(生物分解性のある)緑液を使用。76mm浸没させて使用します。水銀温度計・工業用赤液温度計の代替品。
仕様●温度範囲:0~150℃●目盛:1℃●全長:300×6~7mm●浸没:76mm全長(mm)300温度測定範囲(℃)0~150最小目盛(℃)1アズワン品番67-0487-27
黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付 安藤計器製工所黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ JCSS校正証明書付安藤計器製工所
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。アラーム機能付き。(Hi-Low)大きく見やすい表示。ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)
仕様温度範囲:-40~+200℃●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~+40℃ それ以外は±1℃) ±1℃(-20~0℃、+41~+70℃) ±2℃(-40~-21℃、+71~+200℃)●サンプリング:15秒●防水機能:保護クラス IP65●サイズ:W87×H52(57)×D17(29)mm●センサ:先トガリ105mm●ケーブル:約1.5m●重量:89g(製品のみ)●使用環境:0~43℃、80%rh以下●電源:リチウム電池 CR2032×1●JCSS校正ポイント:アズワン品番64-5230-03校正証明書JCSS校正