はしご兼用脚立 PRS-WAアルインコ(38件のレビュー)翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です
支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード
足場板 ALT-C-Gアルインコ(14件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
専用脚立 MS-FXアルインコ(22件のレビュー)翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。
天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
アルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
特定小電力トランシーバー(防塵・防沫型) DJ-PB20アルインコ(2件のレビュー)当日出荷
交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません)
IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。
運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける
初期設定要らずのACSH機能を新採用。
対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。
小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。
バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。
幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。
アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。
単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。
50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載:
[PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯)
/コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音
/イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど]
スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。
(各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が
使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な
近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.)
プライベートのコミュニケーション
(旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー
無線としてのホビーユース etc.)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)通話可能時間(h)単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、422.2000~422.3000インピーダンス約2kΩ付属品バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ質量(g)約174(単三乾電池含む)接地マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)チャンネル数交互通話専用20ch (9+11ch)電波型式F3E (FM)充電時間(時間)Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5通信方式交互通話(単信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40音声出力400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上)送信出力10mW (1mW切り替え可)種類特定小電力防塵防水性能IP54有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度受信方式ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.86MB)
専用脚立 MA-Fアルインコ(11件のレビュー)翌日出荷
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295仕様折畳式天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(N)1000
アルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミフラットバーアルインコ(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
踏台 ワイドオリビアminiアルインコ(9件のレビュー)翌日出荷
使いやすさと機能性を高めたアルインコの踏台シリーズ。
ご家族やオフィスなどのあらゆるシーンに活躍する頼もしい1台です。
CC型に比べ、踏ざん、天板が広くなって作業効率も大きくアップ。
開閉はワンタッチでOK!
収納場所を選ばない、折りたたみ式のコンパクト設計。
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品材質アルミ踏ざん間隔(mm)272最大使用荷重(N)1000天板寸法・幅(mm)309天板寸法・奥行(mm)255
足場台 PXGV-FKアルインコ(40件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)40材質アルミタイプ折りたたみ式踏ざん間隔(mm)318天板寸法・奥行(mm)300
1連はしご AX-SEアルインコ(19件のレビュー)翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。
粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
脚伸縮式足場台 PXGEアルインコ(6件のレビュー)翌日出荷
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ
アルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品材質アルミタイプエコノミー
アルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
はしご兼用脚立 MXJ-Fアルインコ(19件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。
ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。
はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード使用角度(°)75
男女兼用 腰サポーター 腰痛ベルト 姿勢サポートアルインコ(2件のレビュー)当日出荷
紐を引っ張るだけで瞬間ホールド装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ通気性のいいメッシュ素材でムレを予防
用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
アルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ丸パイプアルインコ(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
アルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
イヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)当日出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。
イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品スペアのイヤホンスポンジ適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921Sピン形式2ピンコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-96
2連はしご JXV-DFアルインコ(18件のレビュー)翌日出荷
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
軽量専用脚立アルインコ翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)40仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)308×95最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
アルミエキスパンドアルインコ(12件のレビュー)当日出荷
軽量・簡単加工・ニッパーでカットできます。
軽量・喚起・採光・見通しが良く幅広い用途に使用可。
用途フェンス、排水溝のフィルターなど、自作パソコン吸気フィルター押さえ、排気口などのファン巻き込み防止、自動車・農機具などの機械各部のカバーなどに、自動車、農機具等の機械各部のカバーなど、溝の落ち葉止めなどにも仕様アルミ製で軽く加工性に優れている
イヤホンマイク EME-48Aアルインコ当日出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。
背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。
同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-Wアルインコ(3件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×160
ニッケル水素バッテリー 1900mAhアルインコ(2件のレビュー)当日出荷
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。
容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31質量(g)25容量(mA)1900
はしご兼用脚立アルインコ翌日出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:52色ブラックタイプエコノミー
天板ワイド脚伸縮式足場台アルインコ(1件のレビュー)翌日出荷
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)43材質アルミ段数4設置寸法・奥行(mm)1850~2120設置寸法・幅(mm)589~670天板寸法(mm)1200×400収納寸法・幅(mm)589収納寸法・奥行(mm)1244収納寸法・高さ(mm)191
アルミ複合板アルインコ(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。質量(kg)6
アルミ複合板パンチアルインコ(9件のレビュー)当日出荷
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど仕様パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ種別45度千鳥フチナシ
はしご兼用脚立アルインコ翌日出荷
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)片面のみ60規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:60タイプエコノミー