インジェクター 3pcsミネシマ(44件のレビュー)当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
精密ニッパーミネシマ(10件のレビュー)当日出荷
プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ付
インジェクター 3PcS 太針ミネシマ(2件のレビュー)当日出荷
針径が太くなり今まで吸うことができなかった溶剤も吸えるようになったので、使用の幅が広がりました。
溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。
本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
外径(mm)1Ml:0.9、2.5Ml:1.2、5Ml:1.6内径(mm)1Ml:0.64、2.5Ml:0.97、5Ml:1.3
Premium薄刃ニッパーミネシマ当日出荷
刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm)120バネ付切断能力(mm)プラスチック3
精密ハサミミネシマ(1件のレビュー)当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
スパチュラミネシマ(3件のレビュー)当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプのツールです。
ホビーブラシ 面相筆ミネシマ当日出荷
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、スミ入れの流し込みなど様々な場面に活躍する面相筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
パーツの【細かな塗装】、模型のモールドに塗料を流し込む際の【スミ入れ】など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン全長(mm)約83毛丈(mm)10材質(柄部)ポリスチレン
ニッパーキャップミネシマ(2件のレビュー)当日出荷
大切なニッパーを破損から守る専用刃先カバー
「外出先にニッパーを持って行きたい!」「掛けて保管すると尖った先端が危ない!」そんな要望に応えて登場!
ニッパーを保管する際、刃先にかぶせてお使いください。
これなら工具箱に雑に入れても大丈夫!
刃先に触れる心配もないので、不意な怪我から身を守ることができます。
汚れが目立ちにくいPVC合皮を採用。
※ニッパーのサイズ、形状によってははまらない物もあります。使用前にサイズをご確認ください。
スパチュラミネシマ(1件のレビュー)当日出荷
盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
ステッカーピンセットミネシマ当日出荷
ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売!
薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。
ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。
ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。
材質ステンレス(SUS430)全長(mm)125表面カチオンメッキ加工
みのむしクリップミネシマ当日出荷
セット内容みの虫クリップ(赤・黒)各1個、ビニールコード(約30cm)×2
豆球セットミネシマ欠品中
電球形状豆球セット内容豆球(3V)、ソケットコード(約22cm)、ビニールコード(約1.5m)
豆球セットミネシマ¥1,598~税込¥1,758~
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
サンドペーパーホルダー 角タイプミネシマ当日出荷
お好きな紙ヤスリをワンタッチ固定で装着。棒ヤスリのような面への均一な削り作業が可能です。
平面に向いた四角形状。
塗装クリップミネシマ当日出荷
金属製クリップ部分にチューブのグリップが付いているため、摘まんだパーツを傷つけにくい構造になっています。
支柱部分が鉄製のため、木製に比べ耐久性に優れており長くご愛用いただけます。
全長(mm)185セット数ペインティングクリップ10本入り
ホビーブラシ 平筆ミネシマ当日出荷
模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、水転写デカール貼りの際の水の拭取りなど様々な場面に活躍する平筆です。
パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。
小さな先端なので小面積の「面塗り」にも適しています。
模型の塗装から水転写デカールの余分な水の拭取り作業など、模型製作の様々な場面で使用することができます。
また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン全長(mm)約75毛丈(mm)10材質(柄部)ポリスチレン