オープナーMKS(明工舎)(17件のレビュー)当日出荷
とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー
はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
用途取れなくなったフタ
つぶれた鋲
時計の裏フタ 他
シリコン塗布器 No.49100MKS(明工舎)欠品中
時計修理、電池交換の際パッキンにシリコンをつける工具です。
直径:50Φmm、高さ:15mm、重量:20g
側開器 No.19400MKS(明工舎)当日出荷
防水時計の裏ブタを回し開けるとき、保持器に時計を保持し滑らせないように注意しながら使用します。●サイズ:150x50x30mm●重量:260g●開閉幅:37mm
目打台 No.14300MKS(明工舎)6日以内出荷
●総焼入研磨仕上/0.3~3.0mm36穴
●サイズ:8x22x70mm、重量:80g
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スマートバネ棒外し No.46010MKS(明工舎)当日出荷
通常のバネ棒外しでは取り外し・取付しづらい舶来時計タイプのバネ棒の脱着に便利です。
全長:105mm
重量:14g(ケース込み)、6g(ケース除く)
Y字替先先端幅:1.2mm
I字替先先端径:0.8Φmm
カラー:ワインレッド
※ソフトケース付属
ウォッチホルダー丸型 No.19809MKS(明工舎)7日以内出荷
外径:97.8mm、高さ:65.6mm
●白パッキン外径:24mm●白パッキン厚み:3mm
●固定キャップ(白)4個サイズ径:12Φmm、高さ:18.5mm
●重量:340g
ダイヤモンドルーペB&B 10x No.49910MKS(明工舎)7日以内出荷
ダイヤモンドを見るために製作されたルーペ。
側が黒くなっているのでダイヤのキズや光が見えやすいのが特徴。
レンズ径/16mm、ケース付き。
広げた中身サイズ:41×24mm、高さ:19.7mm、重量:50g
ナイロン刷毛 No.43800MKS(明工舎)7日以内出荷
全長230mm
時計裏ブタの廻りの汚れを取り除くために使用します。
時計金属ベルト・ケースのメンテナンスに。
キズミ1度半 No.15710MKS(明工舎)当日出荷から7日以内出荷
倍率:7倍、底面径:38.4Φmm、高さ:30.6mm、レンズ径:22.9Φmm、重量:10g
万能保持器 No.19600MKS(明工舎)7日以内出荷
木製の専用台の下にはすべり止めの役目を果たすゴム足があります。
ダイバー用など主にアウトドアで使用されるリューズ付時計等はこの治具で固定させ、裏蓋開閉等の作業を行って下さい。
卓上万力等に挟んでの使用も可能です。
●サイズ:150x110x30mm●重量:270g