ネズミ撃退器 ネズミアウト KF001共福産業当日出荷
コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。
人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。
ご家庭・倉庫・店舗等にも。
ゴキブリも不快にします。
1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。種別超音波・電磁波寸法(mm)155×210×60質量(g)250有効面積(m2)200
トラクター爪 偏芯爪共福産業当日出荷
国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。幅(mm)222厚さ(mm)(取付部)9取付幅(mm)24穴径(mm)11
メッシュコンバイン袋 両取手共福産業5日以内出荷
コンバイン袋 メッシュ 収穫袋 穀物。籾が蒸れにくいメッシュタイプ。
用途コンバイン用穀物収穫袋。寸法(cm)(約)60×80
取付式分水栓 A-100 VU100mm用共福産業当日出荷
簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。材質合成樹脂本体質量(kg)0.3
フローラフォーム スタンダード KFF001共福産業当日出荷
本品を適当な大きさにカットし、水をしみこませて花器などにセットします。切り花を本品に挿して使用します。
用途フラワーアレンジメント用給水フォーム。質量(g)約80寸法(cm)(約)23×11×8
ソーラー式LED防獣ライト強力発光 赤青共福産業当日出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。 発光度が格段に違う強力タイプ。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)127×71×290質量(g)約273使用時間(時間)フル充電時/約100
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ソーラー式モグラ撃退器モグラアウト KFG001共福産業3日以内出荷
薬剤を使わず、音と振動でモグラを寄せ付けません。ソーラ発電なので経済的です(必ず十分充電をしてからご使用ください)。
用途農作物を荒らすモグラ対策に。材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約470周波数(Hz)約400電源単3ニッケル水素電池1.2V800mAh1本(ソーラ充電)使用範囲約150(m2)振動(周期)49秒(4秒作動)使用範囲(m)(半径)約7対象動物モグラ
苗箱バンド共福産業(1件のレビュー)3日以内出荷
バンド部は耐久性、弾力性に優れた熱可塑性エラストマー使用。グリップは握りやすい形状。ピッタリ積み重ね、収納時にも便利。
黄色いカラスよけネット共福産業(1件のレビュー)3日以内出荷
ゴミを荒すカラスから集積所のゴミを守ります。
カラスの視界では見えにくい黄色いネットです。
耐久性の高いポリエチレン製。目合いも細かく、カラスのツメやクチバシも通りにくいです。
周囲を鉛入りロープで覆っているので風でめくれにくいです。
用途ゴミステーションを荒らすカラス対策に。材質ポリエチレン色黄色
猫進入禁止粒剤 1kg共福産業翌々日出荷
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。
雨にも強く効果長持ち。
用途ノラ猫・犬の侵入防止に。寸法(mm)80×160×275質量(kg)1有効期間約1~3か月対象動物ネコ
ネズミアウトEX 分包タイプ共福産業当日出荷
ネズミの嫌がるニオイ成分で忌避効果を発揮します。分包タイプなので天井裏、床下、ネズミの通り道、侵入口、被害箇所に置くだけで簡単に設置・回収できます。忌避成分をマイクロカプセル化していますので効果が約45日持続します。天井裏、床下、ネズミの通り道、侵入口、被害箇所に1m間隔で置いてください。
LED防獣ライト 360度 6LED共福産業3日以内出荷
暗くなると自動点滅。 全方位型・光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×227質量(g)約150使用電池単一電池×2
防草シートガードテックス MKB 1x50m共福産業3日以内出荷
極太繊維と独自製法熱圧着の4層構造で雑草を抑えます。紫外線の当たらない場所では半永久的に効果が持続します。透水性が高く、水・空気・液体肥料も通すので大切な植物に負担をかけません。ほつれが発生しにくくハサミやカッターで容易にカットができます。砂利や砂を敷くとシートの耐久性がアップします。除草剤との併用でさらに効果アップ。広い用途に使えるのでこれ1本でOK!砂利下では、シートが半永久的に効果を発揮。紫外線が当たらない状態では、劣化が少なくなります。環境に優しい素材を使用し、劣化防止加工を施した防草シートです。安全な素材のみを使用し生活に身近な場面に安心してご使用頂いております。また、焼却時も環境に負荷がかかりません。
用途雑草の抑制に。材質ポリプロピレン4層スパンボンド不織布厚さ(mm)0.5色ブラック長さ(m)約50幅(m)1
ソーラーLED防獣ライト 赤青LEDx2共福産業翌々日出荷
電池不要のソーラー充電LEDライトです。 光センサー付きで暗くなると自動で点滅し大事な農作物を守ります。 赤と青の超高輝度LEDが同時に点滅し動物の目を強力に刺激します。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)Φ80×160質量(g)約155
LED防獣ライト 強力発光 赤青共福産業4日以内出荷
暗くなると自動点滅。 光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。 強力な光で動物の目を刺激。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)122×72×305質量(g)約295使用電池単一電池×2
寒水石共福産業翌々日出荷
盆栽の化粧石として昔から使用されている寒水石。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
スーパーポテ肩ヒモ共福産業翌々日出荷
スーパーポテ(M・L・2L・3L)専用肩ひも。
用途スーパーポテ専用の肩ひも。寸法(mm)(約)50×800
ヘビモグラ進入禁止粒剤 1kg共福産業5日以内出荷
特殊なコーティング粒剤による嫌がるニオイで庭などの侵入を防ぎます。 雨にも強く効果長持ち。 効果期間約1~2か月。
用途ヘビ・モグラの侵入防止に。寸法(mm)(約)80×160×275質量(kg)約1対象動物ヘビ・モグラ
防獣ライト用連結ポール 290mmx3本共福産業翌々日出荷
同社防獣ライト用のポールで、土に刺して設置できます。
質量(g)約200高さ(cm)(組立後)約15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)15×40×6
ソーラー式LED防獣ライト 赤青共福産業当日出荷
電池不要のソーラー式充電LEDライト。 赤・青の超高輝度で大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)80×80×154質量(g)約250使用時間(時間)フル充電時/約100
LED防獣ライト 6LED共福産業3日以内出荷
暗くなると自動点滅。 光センサー付LEDライトで大切な農作物を守ります。
用途防獣対策に。寸法(mm)(約)90×59×268質量(g)約150使用電池単一電池×2使用時間(時間)約240