オフィスサプライ (15) メカニカル部品/機構部品 (37) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (3) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: 東芝テリーすべて解除
取付金具 東芝テリー 当日出荷
材質(本体) アルミニウム合金 表面処理(本体) 黒色アルマイト処理
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 翌々日出荷 から 5日以内出荷
高速フレームレート
Gigabit Ethernetインターフェース (電源供給型)
GigE Vision(R)準拠
GenICam(R)準拠
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g) 約59 種類 カメラ本体 消費電力(W) PoE時: 3.3以下 / DC入力時: 2.7以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×40(突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ カラーモード カラー
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリー 4日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類 カメラ本体 センサータイプ 1/3型GS-CMOS (IMX900) 画素数 3.0M/2048×1536 フレームスピード(fps) 35 レンズマウント Cマウント 画素サイズ(μm) 2.25×2.25
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 当日出荷 から 85日以内出荷
■高速フレームレート
BU030/BU031(VGA)は125fps、BU080(XGA)は40fps、BU130(SXGA)は30fps、BU406M(4M)は90fps、BU238M(2.3M)は165fps、BU205M(2M)は170fpsの高速フレームレートを実現します。
■USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
■USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
■GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
■IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
■e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
■スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
■全画素読み出し(BU030/BU031/BU080/BU130)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
■グローバル電子シャッタ(BU205M/BU406M/BU238M)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
■正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
■ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
電源(V) DC5±5% 規格 CE、FCC 同期方式 内部同期 プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
カラーUSB3.0BUシリーズ 東芝テリー 当日出荷 から 4日以内出荷
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
質量(g) 約33 種類 カメラ本体 センサータイプ 1/2.9型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×16 撮像素子 CMOSイメージセンサ カラーフィルター RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモード カラー プロトコル USB3Vision アスペクト比 4:3 ゲイン マニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dB ビデオフォーマット RGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bit レンズマウント Cマウント 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 電子シャッタ方式 MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ 内部同期 内部同期 / バス同期 IRカットフィルタ なし
USB3カメラ 東芝テリー 3日以内出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90 質量(g) 34 種類 カメラ本体 規格 ケーブル給電:USB 5Gbps 標準 出力 19(フレームレート[fps](全画素読出し)) センサータイプ 1型 外形寸法D(mm) 16 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):5 インターフェース USB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 動作 (周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90 F値 (定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6 画素数 20M フレームスピード(fps) 19 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー 4日以内出荷 から 11日以内出荷
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。カメラリンク対応フレームグラバーボードを使用することで、PCへの撮影画像の高速転送、PCからの各種カメラ制御を行うことができます。
また、Power over Camera Link (PoCL(R)) に対応しているため、規格に対応したフレームグラバーボードを使用することで、ケーブル1本でカメラ画像転送、制御、電源供給をすることができます。
国際的工業用カメラ規格であるCamera Link(R) および Power over Camera Link (PoCL(R)) に準拠しているため、カメラ制御や電源供給を容易に行うことができます。
垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
種類 カメラ本体 センサータイプ 1/2.9型 撮像素子 CMOSイメージセンサ カラーモード 白黒 プロトコル CameraLinkVer1.2 走査方式 プログレッシブ レンズマウント Cマウント 映像出力 CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ
GigEBGシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 4日以内出荷 から 8日以内出荷
高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
種類 カメラ本体 電源(V) DC12/PoE カラーモード カラー レンズマウント Cマウント
USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 翌々日出荷 から 6日以内出荷
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリー 4日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度 3.0M/2,048 × 1,536 フレームスピード(fps) 35 画素サイズ(μm) 2.25 × 2.25 デバイス 【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
USB3.0カメラ 東芝テリー 翌々日出荷
高速フレームレートUSB3.0 インターフェースUSB3 Vision(R) Ver1.0準拠GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠e-CON規格コネクタ採用スケーラブル機能カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)グローバル電子シャッタ正方格子配列ランダムトリガシャッタ機能
電源 DC5V±5%(USBコネクタより給電) インターフェース USB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×16(突起部含まず) 解像度 2,448(H)×2,048(V) モード 全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式 内部同期/バス同期 画素数 5M フレームレート Mono8:75fps 走査方式 プロブレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45 ゲイン MANUAL:0~+36dB レンズマウント Cマウント 電子シャッタ方式 MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード) 画素サイズ(μm) 2.74×2.74
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 欠品中
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
USB3.0 DUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 25日以内出荷
質量(g) 約85 種類 カメラ本体 電源(V) DC5±5% (USBコネクタより給電) 規格 CE、FCC 消費電力(W) 3.6以下 精度 光軸:X=±25μm、Y=±25μm、θ=±0.07° センサータイプ 1.1型相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×40×35(マウント、突起物を含まず) 撮像素子 CMOS イメージセンサ ホワイトバランス マニュアルホワイトバランス/ワンプッシュホワイトバランス カラーフィルター RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター カラーモード カラー 画素数 2560(H)×2560(V) プロトコル USB3.0 Vision 走査方式 プログレッシブ フレームスピード(fps) (最大)55 アスペクト比 1:1 ガンマ γ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0) ゲイン 1~8倍(出荷設定:1倍) トリガ入力 Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小10μs ビデオフォーマット Bayer 8bit レンズマウント Cマウント 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm) 12.8(H)×12.8(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 被写体照度 標準:2200lx、F5.6、1/60 s、最低:40lx、F2.8(ゲイン:8倍、約50%映像出力) IRカットフィルタ 無 画素サイズ(μm) 5.0×5.0(正方画素)
カラーUSB3.0カメラ 東芝テリー 当日出荷
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90 色 カラー 質量(g) 32 規格 USB 5Gbps 標準 消費電力(W) ケーブル給電:2.7 出力 30(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度 標準:4200(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm) 16 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 適合電線(mm2 ) 7.40×5.55(HxV) センサー IMX226 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):5 インターフェース USB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps 照度(Lx) 最低被写体:13 解像度 最大出力:4000×3000(HxV[画素]) 動作 (周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90 撮像素子 RS-CMOS F値 (定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8 画素数 出力:12[Mpix]、12M 光学方式 光学サイズ:1/1.7型 対角(mm) 9.25 アスペクト比 0.16875 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式 ローリングシャッタ(RS) 画素サイズ(μm) 1.85×1.85
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー 3日以内出荷
BC160Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 (周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下 色 カラー 質量(g) 33 規格 ケーブル給電:PoCL 消費電力(W) ケーブル給電:1.7 出力 226(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度 標準:1210(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm) 26.5 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 適合電線(mm2 ) 4.97×3.73(HxV) センサー IMX273 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):12 インターフェース Camera Link、準拠方式(映像)Camera Link Base Configuration 照度(Lx) 最低被写体:3 解像度 最大出力:1440×1080(HxV[画素]) 動作 (周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下 撮像素子 CMOS F値 (定格条件:シャッタ速度[s])11689、(定格条件:感度[lx])F8 画素数 出力:1.5552[Mpix] 光学方式 光学サイズ:1/2.9型 対角(mm) 6.21 アスペクト比 0.16875 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ(GS) 画素サイズ(μm) 3.45×3.45
白黒カメラBCシリーズ 東芝テリー 3日以内出荷
BC040Mシリーズは、Camera Linkインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合 (周囲温度[oC]):-20~60、(周囲温度[oC])95以下 色 カラー 質量(g) 33 規格 ケーブル給電:PoCL 消費電力(W) ケーブル給電:1.6 出力 437(フレームレート[fps](全画素読出し)) 感度 標準:2600(定格条件:感度[lx]) 外形寸法D(mm) 26.5 外形寸法W(mm) 29 外形寸法H(mm) 29 適合電線(mm2 ) 4.97×3.73(HxV) センサー IMX287 電源電圧(V) ケーブル給電(DC):12 インターフェース Camera Link、Camera Link Base Configuration 照度(Lx) 最低被写体:2 解像度 最大出力:720×540(HxV[画素]) 動作 (周囲温度[oC])-5~45、(湿度[%](非結露))90以下 撮像素子 CMOS F値 (定格条件:シャッタ速度[s])22647、(定格条件:感度[lx])F5.6 画素数 出力:0.3888[Mpix]、0.4M、1.6M 光学方式 光学サイズ:1/2.9型 対角(mm) 6.21 アスペクト比 0.16875 レンズマウント Cマウント 映像出力 (コネクタタイプ)SDR-26pin、(コネクタ数)1 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ(GS) 画素サイズ(μm) 6.90×6.90
モニタレコーダ 東芝テリー 翌々日出荷
本製品は、バッテリーを内蔵した7型タッチパネル付きTFTモニタレコーダーです。アナログ方式映像(NTSC / PAL)の録画・再生機能や画像の無線LAN通信機能などを装備しています。多彩な機能により、産業用途に最適です
仕様 レベル:1.0V(p-p) ± 10% (75Ω終端)、信号フォーマット:NTSC / PAL (入力フォーマットに依存)、信号数:RCA 1系統 寸法(mm) 表示画面サイズ:152.4(H) × 91.44(V) 解像度 800(H)×480(V)ドット 記録メディア SDHC(4GB) ~ SDXC(256GB) 表示デバイス 7型 タッチパネル付き TFT LCDモジュール タッチパネル方式 投影型静電容量方式 バックライト LED (白色)
取付金具EXシリーズ 東芝テリー 3日以内出荷
周辺機器(オプション)
適合カメラ EX370BMG-X/EX670AMG-X/EX670AMCG-X
CoaX EXシリーズ 東芝テリー 翌々日出荷
e2v 社製 37.7MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色 黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) 0~40(筐体表面60以下/撮像素子温度75以下) 規格 CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 消費電力(W) 13.6以下 電源 PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 感度 2350 lx(F5.6・1/125s) ガラス部 防塵ガラス 機能 シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェース CoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×80 (突起物を含まず) 解像度 6144(H) x 6144(V) モード 全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式 内部同期 撮像素子 CMOSイメージセンサ 露光調節 Edge / Level / Bulk (255回) カラーモード 白黒 撮像画面サイズ 4/3型 画素数 3775万画素 色調 入力12bit/出力12bit トリガモード 外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 最低被写体照度(Lux) 2(F1.4/ゲイン: +36dB/映像出力: 50%) フレームレート 120 fps (CXP-12 Quad, Mono 8bit)・42.1 fps (CXP-6 Quad, Mono 8bit)・21 fps (CXP-12, Mono 8bit)・10.7 fps (CXP-6, Mono 8bit) 使用湿度(%RH) 10~90 (非結露) 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 1:1 ゲイン マニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力 Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウント マウントレス (Φ50 H7) 映像出力 Mono12/Mono10/Mono8 撮像画積(mm) 15.36(H)×15.36(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 画素サイズ(μm) 2.5×2.5 露光時間 MANUAL:10μs ~ 1s、ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード) デバイス 撮像デバイス型:EV2S36MB
USB3.0カメラ 東芝テリー 翌々日出荷
適合 CE,FCC,RoHS,WEEE,USB3Vision,GenICam,IIDC2 電源 DC5V±5%(USBコネクタより給電) 使用温度(℃) 0~40(筐体表面温度:60℃以下) インターフェース USB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 29×29×16(突起部含まず) モード 全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転 同期方式 内部同期/バス同期 画素数 8M フレームレート Mono8:46fps 使用湿度(%RH) 10~90(非結露) 走査方式 プロブレッシブ ガンマ γ=1.0~0.45 ゲイン MANUAL:0~+36dB レンズマウント Cマウント 画素サイズ(μm) 2.74×2.74
CoaX EXシリーズ 東芝テリー ¥ 1,298,000~税込 ¥ 1,427,800~
1個
翌々日出荷
e2v 社製 67MP CMOS センサTELI オリジナル新開発 IP コア搭載グローバル電子シャッタCoaXPress 2.0 インターフェースCXP-12 Quad の採用により、転送帯域 50Gbps を実現GenICam(R)準拠IIDC2準拠正方格子配列TeliCamSDK によるカメラ制御/画像取得
色 黒レベル:-25% ~ +25% 質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) 0~40(筐体表面60以下) 規格 CE/FCC/RoHS/WEEE/CoaXPress 2.0/GenICam/IIDC2 電源 PoCXP または 外部コネクタ : +24V (18.5V~26V) ch1のみ対応 機能 シーケンシャルシャッタ:最大16エントリー インターフェース CoaXPress 2.0 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×60×80 (突起物を含まず) 解像度 8192(H) x 8192(V) モード 全画素/スケーラブル/ビニング/水平反転/垂直反転 同期方式 内部同期 撮像素子 CMOSイメージセンサ 露光調節 Edge / Level / Bulk (255回) 撮像画面サイズ 1.8型 (APS-C) 画素数 6711万画素 色調 入力12bit/出力12bit トリガモード 外部トリガ / ソフトウェアトリガ / リンクトリガ 使用湿度(%RH) 10~90 (非結露) 走査方式 プログレッシブ アスペクト比 1:1 ゲイン マニュアル : 0 ~ +36dB トリガ入力 Low: 0 ~ 0.5V, High: 2 ~ 24.0V●正/負両極性切換, パルス幅:最小200μs レンズマウント マウントレス (Φ50 H7) 撮像画積(mm) 20.48(H)×20.48(V) 電子シャッタ方式 グローバルシャッタ 画素サイズ(μm) 2.5×2.5 露光時間 MANUAL:10μs ~ 1s●ランダムトリガシャッタ : 10μs ~ 1s (Edge / Bulkモード),200μs ~ パルス幅 (Levelモード)
バナナ ジャック 15A ソルダー ブルー 東芝テリー 23日以内出荷
仕様 コネクタ タイプ:バナナ ジャック シリーズ:- 種別:ジャック コンタクト 終端:はんだ 定格電流:15A 定格電圧:7kV コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブルー アズワン品番 65-1449-82
バナナ プラグ 15A ソルダーレス レッド 東芝テリー 23日以内出荷
仕様 コネクタ タイプ:バナナ プラグ シリーズ:- 種別:プラグ コンタクト 終端:ソルダーレス 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:レッド アズワン品番 65-1449-12
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラック 東芝テリー 23日以内出荷
仕様 コネクタ タイプ:バナナ プラグ シリーズ:- 種別:プラグ コンタクト 終端:ソルダーレス 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コネクタ 色:ブラック アズワン品番 65-1449-13
USB3.0カメラ BUシリーズ 東芝テリー 22日以内出荷
本BUシリーズは、USB3.0規格を採用した一体型カメラです。映像出力・カメラ制御にUSB3.0インタフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易ですCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
寸法(mm) 撮像面積:7.53 (H) × 5.64 (V) (1/1.7型相当) 有効画素数 4000(H) × 3000(V) 撮像素子 CMOS イメージセンサ カラーフィルター RGB原色モザイクオンチップカラーフィルター アズワン品番 63-6340-53 プロトコル USB3 Vision 走査方式 プログレッシブ 映像出力 USB3.0(SuperSpeedのみサポート) 電子シャッタ方式 ノーマルシャッタ: ローリングシャッタ方式 画素サイズ(μm) 1.85× 1.85 (正方画素)